溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。
材質豚毛
全長×幅W×厚さ295×16×6
毛丈(mm)16
植付(mm)62
質量(g)25
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
・標準形
(R)ネオ・ホーマー6型に比べて、耐油性に優れます。ネオ・ホーマー6型(硬質芯オレンジ色)との使い分け(色分け)が可能です。特殊配合ですので、低温時の柔軟性に優れます。補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。
用途デリバリー・サクション兼用。重油、軽油、灯油などの油類の輸送用。汚泥吸引車のサクション用途。甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用。
許容圧力(MPa)0.50
耐負圧力(MPa)-0.10
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズFTB
形状カバー付き
端子形状ねじ
定格電圧(V)三相 500(使用最大:528) 50/60Hz
刃先破損防止形状
Z送り時切り粉処理良好
切り粉排出性の高い鏡面仕上げ
切削性の高い50°ネジレ
3枚スモールギャッシュで仕上げ重視
3枚刃ながら低価格
ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
ねじれ角(°)50
RoHS指令(10物質対応)対応
刃と溝を鏡面仕上げにし加工仕上げ面重視のアルミ用エンドミルです。
溝加工、側面加工、Z送り可能な3枚刃です。
TBコートで、アルミ、チタン、グラファイトで長寿命です。
材質600Nano
刃数3
コーティングTB
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
備考03960384~
規格M3
部品名称セレイトツキフランジナット
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.37MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.37MB) 展開図48(0.67MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(1.25MB)
図解NoBSA-420JWG G-3 薬液配管1部品_No.24、BSM-1240SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.58、BSA-410 フロントパネル部品_No.43、BSM-1350 1550L-2シリーズ 圧力計,回転計部品_No.8、SSA-α604MA 分水器部品_No.4、SSW-400C-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.31、MSV413R2-K ホースガイドクミタテ部品_No.28、BSA-420JEW 薬液配管1部品_No.24、BSM-1550L-18GK 圧力計,回転計部品_No.8、MSV413R1TB-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.28、SSA-α1003MA-1 分水器部品_No.22、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管1部品_No.24、BSA-411SG G-3 フロントパネル部品_No.40、MS653DR4T2-K デンソウヒン部品_No.48、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.46、MS753DR6T2-K デンソウヒン部品_No.51など
1セット(10個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
関連キーワード