カテゴリ

  • 農業機械(96)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • 医療(81)
  • 機構部品(78)
  • メカニカル部品(69)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 制御機器(29)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 作業工具(20)
  • 電気材料(19)
  • 研磨材(19)
  • 家電(19)
  • 切削工具(15)
  • 空調・電設資材(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • バイク部品(11)
  • 建築金物(10)
  • 防犯用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 電動工具(7)
  • 安全標識(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 測定用品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • マスク(4)
  • 自転車部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-30」の検索結果

関連キーワード
749件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モールドケース TB-30シリーズ T.SIN(テイシン電機)モールドケース TB-30シリーズT.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から10日以内出荷
汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
用途スイッチボックス・コントローラーとして使用寸法H(mm)30材質(本体)ポリスチレン付属品取付ネジ1セット取付穴数角上4RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね TB(極重荷重) TB30-30 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB30-30東京発条製作所
629税込692
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)588.89自由長(mm)30外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB30-100 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB30-100東京発条製作所
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)176.67自由長(mm)100外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB30-90 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB30-90東京発条製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)196.3自由長(mm)90外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB30-70 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB30-70東京発条製作所
979税込1,077
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)252.38自由長(mm)70外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB30-60 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB30-60東京発条製作所
879税込967
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)294.44自由長(mm)60外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB30-65 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB30-65東京発条製作所
899税込989
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)271.79自由長(mm)65外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB30-150 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB30-150東京発条製作所
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)117.78自由長(mm)150外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
pH指示薬 pH-TB 30mL 鈴研pH指示薬 pH-TB 30mL鈴研
759税込835
1本
5日以内出荷
用途アクア・pH用測定項目残留塩素
強力ばね TB(極重荷重) TB30-50 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB30-50東京発条製作所
799税込879
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)353.33自由長(mm)50外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB30-35 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB30-35東京発条製作所
669税込736
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)504.76自由長(mm)35外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB30-25 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB30-25東京発条製作所
559税込615
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)706.67自由長(mm)25外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB30-40 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB30-40東京発条製作所
709税込780
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)441.67自由長(mm)40外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB30-55 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB30-55東京発条製作所
849税込934
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)321.21自由長(mm)55外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB30-80 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB30-80東京発条製作所
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)220.83自由長(mm)80外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB30-125 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB30-125東京発条製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)141.33自由長(mm)125外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
LTO Ultrium8 データカートリッジ (12TB/30TB) タンベルグデータLTO Ultrium8 データカートリッジ (12TB/30TB)タンベルグデータ
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
強力ばね TB(極重荷重) TB30-175 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB30-175東京発条製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)100.95自由長(mm)175外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB30-75 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB30-75東京発条製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)235.56自由長(mm)75外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB30-45 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB30-45東京発条製作所
749税込824
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)392.59自由長(mm)45外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB30-200 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB30-200東京発条製作所
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)88.33自由長(mm)200外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
チップ TB30 タンガロイチップ TB30タンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷
材質G2寸法L(mm)50寸法T(mm)3寸法W(mm)3寸法f(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
強力ばね極重荷重 TB 外径30mm 東京発条製作所強力ばね極重荷重 TB 外径30mm東京発条製作所
399税込439
1個
当日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)3530RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールチューブ(白) デンカエレクトロンビニールチューブ(白)デンカエレクトロン(27件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
有機むぎ茶TB30P 国太楼有機むぎ茶TB30P国太楼
5,698税込6,154
1ケース(300g×12個)
5日以内出荷
カナダ産有機大麦を直輸入、国内で焙煎しました。大麦を一度浸水させて糊状化させてから焙煎することにより麦の旨みを引き出しました。
種類麦茶アズワン品番65-0361-39原材料有機麦茶(カナダ)
家具転倒防止伸縮棒 アイリスオーヤマ家具転倒防止伸縮棒アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(2本)
当日出荷
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。種別家具転倒防止伸縮棒関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロンビニールチューブ(黒)デンカエレクトロン(40件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロンビニールチューブ(透明)デンカエレクトロン(16件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
透明関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
黒豆入り国産むぎ茶TB30P 伊藤園黒豆入り国産むぎ茶TB30P伊藤園
4,198税込4,534
1箱(240g×10本)
4日以内出荷
香ばしい六条大麦に、「光黒」を主体とする北海道産黒豆をブレンドした香味豊かなむぎ茶ティーバッグです。
種類麦茶原材料大麦(日本)、黒大豆(北海道(遺伝子組み換えでない))アレルギー大豆アズワン品番65-0414-81
ポット用有機マテ茶TB30P 国太楼ポット用有機マテ茶TB30P国太楼
6,798税込7,342
1ケース(84g×12個)
5日以内出荷
ブラジル産有機マテ100%使用。飲みやすいロースト仕上げで香ばしい味が楽しめます。
種類マテ茶原材料有機マテ栄養成分炭水化物 0.1 g
ステンレスたわし(10個入) TRUSCOステンレスたわし(10個入)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷
用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
用途金属などの汚れ落とし材質ステンレス(SUS430)シルバー仕様18-0ステンレス線使用。繰り返し・詰め替え対応
平バール TRUSCO平バールTRUSCO(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。寸法C(mm)105.5仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上中炭素鋼
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
509税込560
1巻
当日出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質真鍮岩田製作所(34件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
密閉タンク(ツル付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(ツル付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
4,698税込5,168
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCOT型ハンドルボールポイントレンチTRUSCO(9件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン)スラストニードルベアリング NTBIKO(日本トムソン)(29件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
端子カバー 日東工業端子カバー日東工業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリカーボネート樹脂
金物用ビス タナカ金物用ビスタナカ(4件のレビュー)
269税込296
1箱(25本)
当日出荷から7日以内出荷
関連キーワード
...