18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
51 税込56
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼 種類極重荷重 使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)


1個
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)オールステンチューブブラシ(SUS304)
チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重 茶色 ばね定数(N/mm)163.52 自由長(mm)30 外径(mm)16 内径(mm)8 ばねの種類強力ばね
1個
389 税込428
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重 茶色 ばね定数(N/mm)140.16 自由長(mm)35 外径(mm)16 内径(mm)8 ばねの種類強力ばね
1個
419 税込461
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)協約 週間タイムSW クォーツ式
形状盤組込用(JIS協約型) 外形寸法(mm)H99×W50×D77 定格電圧(V)AC100-220 接点構成1c 駆動方式クォーツモータ式 回路数1回路 停電補償時間300時間 回路構成別回路 ソーラー 動作周期週間式
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM) 型式TB 外径D(Φmm)30 部品番号AD0687-A3 軸径d(Φmm)16 幅b(mm)7
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式TB 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部ダブルリップ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200) 保護等級IP2XD 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5 扉形式片扉
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
2,290 税込2,519
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC CADデータあり
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

低摩擦シリンダ MQQTB SMC CADデータあり
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式 形式(T)標準形
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

MQQ - 薄形低摩擦シリンダ(MQQTB16) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


代表車種ZR1200DGF 主な適合純正品番92104-1063 主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999 主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷