こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
作動方式複動・片ロッド形
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
作動方式複動系
チューブ内径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
色(灯体)黒
質量(g)150※本体のみ
消費電力(W)2.1
アングル(°)グレアカット:35
定格電流(mA)700(定電流)
主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
色灯体:黒
消費電力(W)2.1
製品質量(g)150※本体のみ
アングルグレアカット:35(°)
定格電流(mA)700(定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス
色灯体:黒
消費電力(W)2.1
製品質量(g)150※本体のみ
アングルグレアカット:35(°)
定格電流(mA)700(定電流)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.27MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.37MB) 展開図19(1.37MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.41MB) 展開図22(1.41MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.35MB) 展開図42(1.35MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.35MB) 展開図50(1.35MB)
図解NoMSV313B-M-1 フレーム部品_No.49、MSL330-K -A フレーム部品_No.40、MSV413B-K(8.5X130) フレーム部品_No.46、GSL204-M フレーム部品 ベルトストツパーマトメ_No.40、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.45、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.49、MSV413B-M-A(8.5) フレーム部品_No.48、MSV413B-K フレーム部品_No.46、GKSL3302 フレーム部品_No.9、MSV413-M フレーム部品_No.49、GKSL3300R1-M フレーム部品_No.38、MLSL3304 フレーム部品_No.46、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.44、GSLF204-M ソウコウソウチ ~2018年6月部品 ベルトストツパーマトメ_No.33、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.44、GSL204-M ソウコウソウチ部品 ベルトストツパーマトメ_No.35、GKSL3315 ソウコウソウチ部品_No.31など
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
部品名称シリンダブロツク
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.18MB)
図解NoMSV413R2-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.10、MSV413R2-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.10、MSV413B-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.10、MS413EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.10、BSW-210-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.10、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.10、MSW1511-K -A シリンダブロック,シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム部品_No.1、MS413EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.10、MSA413R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MS334CNA-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.10、MSV413B-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.10、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MSA513R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MSW1511-K-1 シリンダブロック,シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム部品_No.1、MS513EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.10、MS413CA2-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.10、MSV413R1TB-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.10、MSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.10、MRS40H-150 クランクケース、シリンダブロック部品_No.2
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
部品名称リール
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.98MB)
図解NoMGC602R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.17、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.19、MGC702R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.17、MGC702D リコイルスタータ,プラグ部品_No.17、MSV413B-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.19、MS513R3S-Kアワジ エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.17、GKSL3300-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.28、MGC602 リコイルスタータ,プラグ部品_No.17、GKSL3301-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.28、MSL330-K -A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.28、MSV413R2-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.19、MSV313B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.28、MSV413B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.19、MGC702 リコイルスタータ,プラグ部品_No.17、MSW1511-K -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.40、MSV313B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.28、MSV413R1TB-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.19、MSV413R2-K-2-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.19、MGC702RD ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.17、MSV413B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.19
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
規格VFJ5030-6202W
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.38MB) 展開図22(1.38MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.38MB) 展開図38(1.38MB) 展開図39(1.38MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1MB)
図解NoMSA413R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MSV415R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.28、MSV413B-M-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、GKSL3301-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV413R1TB-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35、BSA-410S 粒剤散布装置 送風機部品_No.25、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MSV413R1TB-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35、BSA-536シリーズ -A 搭載部品1部品_No.10、BSA-420JSG G-4 G-4関係 送風機部品_No.27、G-3 ベアリングケース部品 テンシヨンローラ_No.8、MSA415R4C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.22、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.8など
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
規格クボタ02114-50080
部品名称6カクナツト
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.6MB) 展開図33(0.6MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(0.66MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB)
図解NoSSA-S600 2001ネン エアクリーナ・マフラ部品_No.16、SSA-F500 台車 バンパマフラ部品_No.4、SSA-N550 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.26、SSA-F616 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.15、SSA-α1001S 本体部品_No.5、SSA-F616M エアクリーナ取付・マフラ部品_No.15、エクセル500 エアクリーナ部品_No.11、SSA-S550 エアクリーナ・マフラ部品_No.13、GKSL3301-K エンジン マフラ、付属品部品_No.4、SSA-S600DX 1997ネン エアクリーナ及びマフラ部品_No.14、MSV313B-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.4、SSA-G540 エンジン(マフラ)部品_No.4、SSA-S600DX 2001ネン エアクリーナ・マフラ部品_No.16、SSA-F505 テンション部品_No.40、MSV413R1TB-K-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.4、SSA-S501 エアクリーナ・マフラ部品_No.5、MSV313B-K-1 エンジン マフラなど
1セット(10個)
¥199
税込¥219
7日以内出荷
関連キーワード