カテゴリ

  • 安全保護具(6)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 空圧工具(2)
  • 塗料(1)
  • 作業工具(1)

「tb3911d」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE ガスケットリムーバー 79040 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ガスケットリムーバー 79040

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ロックタイトガスケットリムーバーはエンジンの付いた成形ガスケット、ゴム系ガスケット、液状パッキン、ロックタイトガスケットエルミネータ、焼付いたカーボン、頑固な油汚れなどを数分ではく離します。 アルミニウム面で使用しても腐食しません。 プラスチック、リノリウム、合成繊維材料には対応しません。 特殊フォーミング作用で剥離するため部品を傷つけません。
    用途成形ガスケット、液体ガスケット、焼き付いたグリースやペイント、木材のペイント、ワンスなどの剥離に成分塩化メチレン・界面活性剤・増粘剤・LPG白色、半透明泡状液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • LOCTITE ガスケットリムーバー7200 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ガスケットリムーバー7200

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本(400mL)
    当日出荷
    はく離の困難な成形ガスケット、液状パッキンなどをフランジ面から数分のうちにすばやくはく離。特殊フォーミング作用で部品を傷つけません。 塩化メチレンを含まず環境に優しいタイプです。
    用途焼付いたガスケット落とし。トラスコ品番290-1510質量(g)424主成分ジメトキシメタン希釈溶剤脂肪族グリコールエーテル・MEK・炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性
  • αパッキンハガシスプレー TRUSCO

    αパッキンハガシスプレー

    TRUSCO(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    はく離の困難なパッキンやシール剤のはく離を容易にします。
    用途こびりついたパッキンやペイントのはく離に。頑固な油汚れ、接着剤の除去に。仕様スプレー後の状態:液状(気化)成分溶剤、添加剤トラスコ品番123-0859無色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)0~35容器スプレー原液量(mL)315
  • パッキンはがし イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パッキンはがし

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力なはく離剤です。はく離して汚れた部分は、水洗いして取り除くことができます。
    用途エンジン本体の焼き付いたパッキンのはく離(シリンダーブロックのシリンダーパッキング、シリンダーヘッドのカバーパッキング)。頑固な油汚れや接着剤の除去。塗装のはく離成分塩化メチレン、増粘剤(高分子物質)、芳香族系溶剤、アルコール類、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • ガスケットリムーバー 剥離剤 DJ(ドライブジョイ)

    ガスケットリムーバー 剥離剤

    DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    液状ガスケットやシールパッキンを膨潤・軟化させ剥離作業をよりスムーズにします。
    成分ジメチルエテール50-60・テトラヒドロフラン25-35・メチルエチルケトン1-10・メタノール1-10・炭化水素系溶剤1-10危険物の類別非危険物
  • イヤーマフ 高遮音タイプ モノタロウ

    イヤーマフ 高遮音タイプ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。 ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
    用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減としてNRR値26dB(ANSI S3.19準拠)タイプヘッドバンドタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103材質(ヘッドバンド)ABS材質(耳当て)(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC販売区分業務用
  • ガスケットリムーバー DAYTONA(デイトナ)

    ガスケットリムーバー

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(420mL)
    当日出荷
    金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • イヤーマフ(極度騒音作業タイプ) 3M(スリーエム)

    イヤーマフ(極度騒音作業タイプ)

    3M(スリーエム)(39件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
    ブラック×レッド
  • ガスケットリムーバー JTC

    ガスケットリムーバー

    JTC(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    お手持ちのドリルでこびり付いたガスケットの除去が簡単に出来ます。
    付属品パッド2個付き 荒目(緑)/中目(白)シャフト径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)50
  • ネオリバー 三彩化工

    ネオリバー

    三彩化工(62件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1缶(4kg)
    当日出荷
    一般塗膜用はく離剤 油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
    用途油性塗料・ラッカー・一般塗装用 塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。 車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。 再塗装時の旧塗膜除去に。 内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。 塗装機器の洗浄に。 オフセット版面の除去、洗浄に。
  • ラベルはがしスプレー モノタロウ

    ラベルはがしスプレー

    モノタロウ(355件のレビュー)
    539税込593
    1本(420mL)
    当日出荷
    紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
    用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタンガスの種類高圧ガス(LPG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケットリムーバー(塩素フリータイプ) LAVEN(ラベン)

    ガスケットリムーバー(塩素フリータイプ)

    LAVEN(ラベン)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    7日以内出荷
    古くなったガスケット、パッキン、シール材にスプレーする事で容易にはがす事が出来ます。 各種揮発乾燥タイプ塗料の塗膜除去、カーボン類の除去にも使用できます。 ジクロロメタンを全く使用しない塩素フリーの商品です。
    用途自動車、二輪車用ガスケットの剥離「業務用」表示成分キシレン、トルエン、ブチルセロソブル、エチルベンゼン(安衛法)危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット シリコン系 スリーボンド

    液状ガスケット シリコン系

    スリーボンド(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本(330mL)
    当日出荷
    トラスコ品番なし灰色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • イヤーマフ モノタロウ

    イヤーマフ

    モノタロウ(67件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    音を遮断できるイヤーマフです。 ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。 ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
    用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減としてNRR値18dB(ANSI S12.42準拠)イエロータイプヘッドバンドタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99材質(ヘッドバンド)PVC材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC販売区分業務用
  • ガスケットリムーバー JTC

    ガスケットリムーバー

    JTC
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])22000コレットサイズ(mm)6空気消費量(L/min)150質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.62全長(mm)144仕様エアインレット:Rc1/4
  • セラミックスクレーパー KTC

    セラミックスクレーパー

    KTC(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。サビや変形の少ないセラミックチップです。刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。削りカス・粘着ノリ等が刃に付着しません。刃の両サイド面も使用可能です。
    用途自動車のエンジンや産業機械のガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業。寸法T(mm)3
  • イヤーマフ(超薄型軽量タイプ) 3M(スリーエム)

    イヤーマフ(超薄型軽量タイプ)

    3M(スリーエム)(33件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
    質量(g)120規格米国ANSI Z 3.19-1974NRR値21トラスコ品番373-9805ホワイトイヤホン形状ネックバンド型
  • PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ 3M(スリーエム)

    PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
    用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂タイプヘッドバンドタイプ
  • イヤーマフ H9A 3M(スリーエム)

    イヤーマフ H9A

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
    NRR値25JIS規格JIS T8161 EM 適合トラスコ品番373-9821イエロータイプヘッドバンド形周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
  • αパッキンハガシスプレー (塩素フリー) TRUSCO

    αパッキンハガシスプレー (塩素フリー)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    はく離の困難なパッキンやシール剤のはく離を容易にします。 塩素系溶剤を含まない塩素フリータイプです。
    用途こびりついたパッキン、シールのはく離。 頑固な油汚れの除去。透明容量(mL)420質量(g)487.9トラスコ品番352-1419使用温度範囲(℃)0~35主成分溶剤・添加剤原液量(mL)315