カテゴリ

  • 安全保護具(10)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 作業服(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「tbls」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタジオウィリアム 18-0ティリア (サテン仕上) TBLSスプーン ARCOROC(アルコロック)

    スタジオウィリアム 18-0ティリア (サテン仕上) TBLSスプーン

    ARCOROC(アルコロック)
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    ティリアとはイギリスで街路樹として愛されているシナノキのことです。シンプルながらも、洗練されたデザインでスタジオウィリアムならではのシリーズです。
    材質ステンレス全長(mm)215シルバー食器の種類洋食器
  • スタジオウィリアム 18-0ティリア (ミラー仕上) TBLSスプーン ARCOROC(アルコロック)

    スタジオウィリアム 18-0ティリア (ミラー仕上) TBLSスプーン

    ARCOROC(アルコロック)
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    ティリアとはイギリスで街路樹として愛されているシナノキのことです。シンプルながらも、洗練されたデザインでスタジオウィリアムならではのシリーズです。
    材質ステンレス全長(mm)215シルバー食器の種類洋食器
  • ニッスイ液面リレーフロート(錘) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ニッスイ液面リレーフロート(錘)

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ニッスイの液面リレー用の、うき(フロート)と、吊りひもです。吊りひもは3mのものが1本ついております。任意の長さにカットしてお使いください。
    用途重油、軽油、灯油など
  • スタンド スタンド TRUSCO

    スタンド スタンド

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    バーライトはスタンドに装着することにより、高さを調整することが出来ます。
    トラスコ品番195-1384幅(mm)129高さ(mm)307質量(g)1600奥行(mm)129アズワン品番64-8713-79
  • スマホバンド スマホベルト 貼り付けタイプ レザー 落下防止 スタンド おしゃれ エレコム

    スマホバンド スマホベルト 貼り付けタイプ レザー 落下防止 スタンド おしゃれ

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    便利なスタンド機能付き!背面に貼りつけることで指を通してスマートフォンを持つことができ、スマートフォンの落下を防ぐレザーバンド(スマホリング)です。
    セット内容スマホバンド×1、吸着強化フィルム×1材質合成皮革、ステンレス、ABS
  • ノブ単体TB-1 LIVRE(リブレ)

    ノブ単体TB-1

    LIVRE(リブレ)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    水に浮く わずか37.1gのチタンノブ M1-V ノブや Bullet ノブは、アルミニウム合金を素材としていたのに対し、 新たに開発したTB-1ノブでは、極限の軽量化を目指してチタンを採用。 チタン部分(バーを含まない) の重量はわずか37.1g。 水に浸けると、軽々と浮き上がります。 TITANIUM
    用途カスタムパーツ
  • 鳶レベル 暉 SK(新潟精機)

    鳶レベル 暉

    SK(新潟精機)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    誇れる仕事に誇れる道具を。最上級の暉(かがやき)をまとったライト付水平器です。化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。LEDライト内蔵で暗所作業に最適です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
    用途水平、垂直測定に付属品CR2032材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石精度±1.0=0.0573mm/m=°以内マグネット1ヵ所
  • ボールロックピン - ストロークタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - ストロークタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    寸法s(mm)5
  • KITEハーネス ツヨロン(藤井電工)

    KITEハーネス

    ツヨロン(藤井電工)
    26,980税込29,678
    1本
    翌日出荷から12日以内出荷
    両腰・背部のアタッチメントで3点支持。多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制。腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない。背面に横ベルトを採用。万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止。ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 LSA ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 LSA

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
    ランヤード(長さ)(mm)1600ベルト幅(mm)50質量(g)約1040種類ロープ式方式三つ打ちフックFS-90、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)11ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • GK-801 ウインターグローブカルタゴ コミネ

    GK-801 ウインターグローブカルタゴ

    コミネ
    4,998税込5,498
    1双
    7日以内出荷
    GK-801 ウインターグローブカルタゴ 伸縮スパンデックス生地を部分的に使用し、運動性を損なわない設計の温かいウインターグローブ。 拳にはソフトタイプのプロテクターを内蔵。SMART Tip搭載でスマートフォン操作も可能。 MATERIALS [outshell]polyester・nylon・PU・neoprenegoat leather・TPU[lining]polyester PROTECTOR knuckle・finger・palm
  • ZERO-Gハーネス HG 装着ストレスZERO ツヨロン(藤井電工)

    ZERO-Gハーネス HG 装着ストレスZERO

    ツヨロン(藤井電工)
    36,980税込40,678
    1本
    12日以内出荷
    装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド、着脱式胸D環材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
  • ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプ ツヨロン(藤井電工)

    ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプ

    ツヨロン(藤井電工)
    34,980税込38,478
    1本
    12日以内出荷
    装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
  • ZERO-Gハーネス HG 腿水平タイプ ツヨロン(藤井電工)

    ZERO-Gハーネス HG 腿水平タイプ

    ツヨロン(藤井電工)
    39,980税込43,978
    1本
    12日以内出荷
    装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド、着脱式胸D環材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
  • ZERO-Gハーネス SG 腿水平タイプ ツヨロン(藤井電工)

    ZERO-Gハーネス SG 腿水平タイプ

    ツヨロン(藤井電工)
    27,980税込30,778
    1本
    12日以内出荷
    装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
  • ZERO-Gハーネス MG 装着ストレスZERO ツヨロン(藤井電工)

    ZERO-Gハーネス MG 装着ストレスZERO

    ツヨロン(藤井電工)
    37,980税込41,778
    1本
    12日以内出荷
    装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 LSA(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 LSA(ワンタッチバックル)

    ツヨロン(藤井電工)
    9,998税込10,998
    1セット
    17日以内出荷
    大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
    ランヤード(長さ)(mm)1600ベルト幅(mm)50質量(g)約1120種類ロープ式方式三つ打ちバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-90、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)11最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き ツヨロン(藤井電工)

    KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き

    ツヨロン(藤井電工)
    25,980税込28,578
    1本
    23日以内出荷
    両腰・背部のアタッチメントで3点支持。多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制。腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない。背面に横ベルトを採用。万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止。ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。材質ハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロン、ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・アタッチメントバックル・アタッチメントベルト通し:アルミ、ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・ハーネス胸D環:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め:プラスチック、アタッチメントベルト部:ナイロンベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
  • ZERO-Gハーネス SG 装着ストレスZERO ツヨロン(藤井電工)

    ZERO-Gハーネス SG 装着ストレスZERO

    ツヨロン(藤井電工)
    26,980税込29,678
    1本
    20日以内出荷
    装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番629-4630材質ナイロン、アルミ、スチール質量(kg)最大使用可能:130サイズSベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
  • ニッスイ液面リレー 標準セット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ニッスイ液面リレー 標準セット

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。 吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。 外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。 防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
    接点構成1c材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン]ひも長(m)3
  • プーマ PUMAFTBL TRAVEL SS POLO PUMA

    プーマ PUMAFTBL TRAVEL SS POLO

    PUMA
    5,498税込6,048
    1枚
    6日以内出荷
    PUMAFTBLコレクションから、スタイリッシュで、快適で、機能性を追及した、新たなトラベルウェアコレクションが登場。常にピッチ上でハードワークし続けるプレーヤーに向けて、トレーニングやゲームで最大限のパフォーマンスが発揮出来るよう、ストレスフリーで快適な着心地と機能性を追求し兼ね備えた、オフピッチでのPUMAの新たな新定番。人間工学的なパターンを採用し特徴的で効果的な切り替えを取り入れることで、動作がスムーズに行えつつ、快適な着心地を提供。また、これらの特徴に加え、マテリアルには吸汗速乾を兼ね備えた、dryCELLの素材を採用しました。肌触りもよく柔らかい素材が、多くの移動時間を伴う際にも、このPUMAFTBLトラベルが身体を優しく包み込みます。同コレクションのアイテムと合わせてトータルコーディネートもおすすめ。
    仕様レギュラーフィット、右胸にラバーで立体的なPUMAロゴ、ハーフスリーブPUMA Navy素材本体/ポリエステル90%ポリウレタン10%
  • プーマ PUMAFTBL TRAVEL SS POLO PUMA

    プーマ PUMAFTBL TRAVEL SS POLO

    PUMA
    5,498税込6,048
    1枚
    6日以内出荷
    PUMAFTBLコレクションから、スタイリッシュで、快適で、機能性を追及した、新たなトラベルウェアコレクションが登場。常にピッチ上でハードワークし続けるプレーヤーに向けて、トレーニングやゲームで最大限のパフォーマンスが発揮出来るよう、ストレスフリーで快適な着心地と機能性を追求し兼ね備えた、オフピッチでのPUMAの新たな新定番。人間工学的なパターンを採用し特徴的で効果的な切り替えを取り入れることで、動作がスムーズに行えつつ、快適な着心地を提供。また、これらの特徴に加え、マテリアルには吸汗速乾を兼ね備えた、dryCELLの素材を採用しました。肌触りもよく柔らかい素材が、多くの移動時間を伴う際にも、このPUMAFTBLトラベルが身体を優しく包み込みます。同コレクションのアイテムと合わせてトータルコーディネートもおすすめ。
    仕様レギュラーフィット、右胸にラバーで立体的なPUMAロゴ、ハーフスリーブPUMA Navy素材本体/ポリエステル90%ポリウレタン10%
  • PANEL,L S*TBLACK* ホンダ

    PANEL,L S*TBLACK*

    ホンダ
    32,980税込36,278
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。