16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン 関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB) コンテナ種類ベタ目
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ポリテナー用の蓋です。
種別フタ 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB) 再生紙使用マーク適合
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

打ち水効果で自然な涼風を エアコンが苦手な方にぴったりです テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
ホワイト 風量調整5段階 消費電力(W)(50/60Hz)50/57 首振りオートルーバー(左右80°) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663 機能自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー タンク容量3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可) 方式汲み上げ散布方式 付属品保冷剤パックx2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

共栄プラスチックツナグリップ
プラスチック製強力連結クリップ(四ツ切り画用紙4枚可)POPプライス表示等に最適なクリップです。
材質スチロール樹脂製 クリア 寸法(縦×横×奥行)(mm)52×15×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和室、洋室どちらにも合うモダンデザイン冷風扇。打ち水効果で自然な涼風を送ります。
付属品保冷剤パック2個、リモコン 消費電力(W)50/57(50Hz/60Hz) タンク容量(L)3.2 本体質量(kg)5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663 風量調整3段階切替 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
9,590 税込10,549
当日出荷

エアージェイLightningケーブル
エコ商品
フェラーリ・公式ライセンス品 アップルMFI認証 同期&充電Lightningケーブルです
用途Lightningケーブル ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB(オス)- Lightningコネクター(オス) メーカーフェラーリ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

HITアルミスリーブかしめ機専用替刃です。
用途かしめ機専用替刃 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
63,980 税込70,378
23日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

世界最小の消費電力 3ステップのスピーディなwebベースコンフィギュレーション シリアル、イーサネット、電源ラインのサージプロテクション COMポートグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション 確実なインストレーションを実現するスクリューコネクタ デュアルDC電源入力、電源ジャック、ターミナルブロック 多様なWindows TCPおよびUDPオペレーションモード 標準TCP/IPインターフェースおよび多才なTCPおよびUDPオペレーションモード
材質メタル 寸法(mm)77×111×26(耳なし) 質量(g)340 規格安全:UL(UL60950-1), LVD(EN60950-1) 、EMC:CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、電源ライン保護:Level 2バースト(EFT), EN61000-4-4 Level 3サージ, EN61000-4-5 ポート数(イーサネット)1、(シリアル)2 スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX 消費電力(mA)119(12V)、65(24V) 動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75 保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(イーサネットライン保護)Level 2サージ, EN61000-4-5、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号), Level 1 サージ, EN61000-4-5 コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)NPort 5210A / NPort 5250A : DB9/M、 NPort 5230A : ターミナルブロック(5ピン/ポート) 信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND 保管温度(℃)-20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 入力電圧12~48VDC 再生紙使用マーク適合
1個
37,980 税込41,778
29日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IEEE 802.3af準拠PoE 受電機器(PD) スピーディな3ステップのwebベースコンフィギュレーション シリアル、イーサネットおよび電源ラインのサージ保護 COMポートのグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション 確実なインストールを実現するスクリューコネクタ WindowsおよびLinux のためのリアルCOM/TTYドライバ 標準TCP/IPインターフェースおよび多彩なTCPおよびUDP オペレーションモード
材質メタル 寸法(mm)77×111×26(耳なし) 質量(g)150 規格安全:UL(UL60950-1)、EN60950-1) 、EMC:CE、FCC 、EMI:EN55022 Class A、FCC Part 15 Subpart B Class A 、EMS:EN 55024 、電源ライン保護:EN61000-4-4(EFT)Level 2、バースト(EFT)、EN61000-4-5(サージ) Level 3 ポート数(イーサネット)1、(シリアル)1 スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX 消費電力(mA)125(12V)、48(48V)DC(電源アダプタによる供給)、180(48V)DC(PoEによる供給) 動作温度標準モデル:0~60℃ 保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号)、Level 2サージ、EN61000-4-5 コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)DB9/M 信号方式(RS-232C)TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND 、(RS-422)Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND 、(RS-485-4線)Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、(RS-485-2線)Data+、Data-、GND 保管温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 入力電圧12 ~ 48VDC(電源アダプタによる供給)または48 VDC(PoEによる供給) 再生紙使用マーク適合
1個
48,980 税込53,878
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8ポートRS-232C,RS-422またはRS-485オペレーションサポート コンパクト・デスクトップサイズ オート検出10/100Mbpsイーサネット 15KV ESDサージプロテクション(全信号) LCM(LiquidCrystalModule)により容易にIPアドレスの設定可能 webコンソール、Telnetコンソールなどからコンフィギュレーション可能 TCPサーバ、TCPクライアント、UDP、リアルCOMオペレーションモード ネットワーク管理のためのSNMPMIB-IIサポート 障害発生時の音声アラームの設定
材質SECCシートメタル (0.8mm), IP30保護 寸法(mm)197×135.5×44(取付部なし) 規格EMC:CE (EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、安全:UL (UL60950-1), T V (EN60950-1) ポート数(LAN)2、(シリアル)8 動作温度0~55℃ 保護機能(電磁アイソレーション保護)ビルトイン 1.5KV、(シリアルライン保護)15KV ESD (全信号ラインサポート)、光絶縁 : 2KV (NPort 5650I-8-DT のみ) コネクタ(LAN)RJ45、(シリアル)NPort 5610-8-DT/5650-8-DT/5650I-8-DT : DB9 オス、NPort 5610-8-DT-J/5650-8-DT-J : RJ45 (8ピン) 信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク 、(データビット)5, 6, 7, 8 、(ストップビット)1, 1.5, 2 、(フローコントロール)DSR/DTR, RTS/CTS (RS-232C のみ), XON/XOFF 、(速度)50bps ~ 921.6Kbps 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 入力電圧12~48VDC 再生紙使用マーク適合
1個
139,800 税込153,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、および新しくフルギガビットバックボーンを構築するために最適な、8/12/16ビットイーサネットポートと最大4光ファイバポートを備えています。 ギガビット伝送は、優れたパフォーマンスを確保するために帯域幅の増大および迅速にネットワークを介して大量のトリプルプレイサービス(データ、映像、音声)を転送することができます。 さらに、Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPおよびMSTPの冗長イーサネットがシステムの信頼性とネットワークバックボーンの可用性を向上します。また、EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視をサポートします。 EDS-G500Eシリーズギガビットイーサネットスイッチは、特に、ビデオおよびプロセス監視、ITS(高度交通管制システム)、およびDCS(Distributed Control System)システムといったバックボーン構築の拡張に必要とする通信要件の厳しいアプリケーションのために設計されています。 主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視サポート。 Turbo RingおよびTurbo Chain(リカバリタイム<50ms、@250スイッチ全負荷)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティマネージメント。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 ABC-02-USB(Automatic Backup Configurator)によるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップ。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
239,800 税込263,780
23日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EDS-510Eギガビットイーサネットスイッチは、ファクトリーオートメーション、ITSおよびプロセス制御といった厳しいミッションクリティカルなアプリケーションの要求を満たす設計がされています。 3ギガビットイーサネットポートは、ギガビット冗長Turbo Ring およびギガビットアップリンクを構築するための優れた柔軟性を提供します。 また、マネージドスイッチは、スイッチの設定に必要なUSBインターフェース、システムファイルのバックアップおよびファームウェアのアップグレードを採用しているため管理が容易にできます。 冗長リングのための2ギガビットイーサネットポートおよびアップリングソリューションのための1ギガビットイーサネットポートの提供。 主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード(IPv6 Logo Committee認証)。 ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 Turbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 50 ms、250台スイッチ不全負荷時)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 RADIUS、TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティ管理。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 ABC-02-USB自動バックアップによるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップグレード。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
179,800 税込197,780
68日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDS-G509は、9つのギガビットイーサネットポートおよび最高5ファイバーオプティックポートを備え、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、あるいは新しいフルギガビットバックボーン構築に理想的です。 ギガビット伝送は、ハイパフォーマンスの帯域幅増大、ネットワークを通して大量のビデオ、音声、データを高速に転送できます。 Turbo RingリダンダントイーサネットおよびRSTP/STP(IEEE 802.1w/D)は、システムの信頼性およびネットワークバックボーンの有用性を増大します。 このためEDS-G509シリーズは、ビデオによる工程監視、造船、ITS、DCSシステムのような特別な通信を要求するアプリケーションのために設計されその全てはバックボーン構築による利点を受けることができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 IEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)ネットワークの精密時間同期。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTPネッワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS, SSHによるネットワークのセキュリティ強化。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 予期できないネットワークステータスを防止する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッギングのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 IPネットワークにセンサおよびアラームを統合するためのデジタル入力。 ABC-01 (自動バックアップコンフィギュレータ)によるシステムコンフィギュレーションのバックアップ。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
269,800 税込296,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • etc
  • ntc