20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム
1個
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油 仕様ダブルリップ 材質ゴム 最大圧力(MPa)0.03 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
1枚
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)



回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
339 税込373
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
219 税込241
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質ニトリルゴム(NBR) 使用圧力(MPa)0.03以下 材質(外周部)金属
1個
269 税込296
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC 材質ニトリルゴム(NBR)
1個
239 税込263
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)