21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

型式TC 接点部ダブルリップ 材質ニトリルゴム(NBR) 圧力0~0.03MPa
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油 仕様ダブルリップ 材質ゴム 最大圧力(MPa)0.03 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)オイルシール TC25357
備考TC25357 部品名称オイルシール TC25357 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(0.76MB) 図解NoMF-651 トランスミッション分解(3)部品_No.3、MF-653 ギヤボックス(3)部品_No.3
1個
439 税込483
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ミガキザガネ
備考M10 部品名称ミガキザガネ 関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.4MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.74MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.83MB) 図解NoMGA165 ブレーキペダル,クラッチケーブル部品_No.7、MF-653 ハンマーナイフ(2)部品_No.11、MGA133 HSTペダル,スロットルレバー部品_No.12、MGA163 HSTペダル,ブレーキペダル部品_No.12、MGA135 リヤフェンダ,シート部品_No.20、MGA166 HSTペダル,HSTレバー部品_No.15、MF-653 ギヤボックス(1)部品_No.13、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.7、MGA166 フロントアクスル部品_No.8、MGA166 刈取装置(3)昇降装置部品_No.11、MGA135 ブレーキペダル,クラッチケーブル部品_No.7、MF-653 ギヤボックス(3)部品_No.10、MGA133 刈取装置(4)部品_No.5、MGA165 ステアリング部品_No.10、MF-651 トランスミッション分解(3)部品_No.10、MGA135 ステアリング部品_No.26、MGA163 刈取装置(2)部品_No.19、MF-651 ヒサンボウシ,ゼンリンシジ部品_No.12など
1セット(10個)
119 税込131
7日以内出荷


回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
型式TC 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製 仕様ニトリルゴム 接点数2ヶ所
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式TC 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部ダブルリップ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム
1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
1枚
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質ニトリルゴム(NBR) 使用圧力(MPa)0.03以下 材質(外周部)金属
1個
269 税込296
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
219 税込241
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式TC 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部ダブルリップ
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)