54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)S-C材 材質(グリップ)黒染+ローレット加工 材質(先端)超硬チップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作物の中心や、きりもみの中心にしるしをつけるのに用います。先端部超硬チップ付です。
仕様グリップ部分、黒染加工 材質(グリップ)S55C 先端角度85°
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
297 税込327
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TCP18R/L
エコ商品
好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。 自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。 自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。 欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
14,490 税込15,939
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ラミネートチューブなどの商品の絞り出しや袋の口止め具としても利用できます。
全長(mm)68 全高(mm)35 質量(g/パック)30 トラスコ品番423-9458 材質ポリプロピレン 質量(g)30 耐熱温度(℃)80℃ 耐冷温度(℃)-20 危険物の類別非危険物
1箱(5個)
259 税込285
当日出荷

成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC) ツバ厚(mm)4
1本
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

カード型でコンパクトですのでポケットへの収納に便利です。 45mm×45mmの2倍レンズとΦ20の5倍レンズが一つになっています。 LED付ですので手元が暗くても使えます。
用途一般検査用 倍率(倍)2・5 レンズサイズ(mm)45X45 トラスコ品番478-9300 質量(g)31 電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売) ランプ交換不可 材質(レンズ)アクリル 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)85×54×9
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC) ツバ厚(mm)4
1本
329 税込362
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

タンガロイチップ TCP18R/L-F
エコ商品
材質SH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
14,490 税込15,939
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

キット内容試薬+プラスチック消耗品 ※atcp24(4-6611-15)はプラスチック消耗品が不足した場合の予備分です。
1箱
32,000 税込35,200
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 1-to-4 ARGBスプリッタケーブル SST-CPL03
エコ商品
・ 1基の5V ARGB 4-1ピンマザーボードヘッダ経由での最大4基の4-1ピンARGBデバイス上のライティング効果の同期またはARGBコントローラの拡張ポートとしての使用を実現。・ 非常に細く、フレキシブルな素材により、簡単なケーブル取り回しが可能。・ ASUS, MSI, GIGABYTE, BIOSTAR, ASROCK 5V ARGBヘッダ、および全ての4-1ピンARGBコントローラと互換性あり
長さ(mm)300 型番SST-CPL03 コネクタ4-1ピンARGBメスコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
999 税込1,099
7日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)TCP・TCM用フートキット TCP5,TCP5T,TCM5,TCP25,TCP35,TCP45,TCP55
付属品ボルト:TA-A1-20X60(2個)、ワッシャ:WS-S-20(2個) 質量(kg)13.3 適合ポンプTCP5、TCP5T、TCM5TCP25、TCP35、TCP45、TCP55 関連資料(0.47MB) 推奨締付トルク(N・m)120~135
1個
12,980 税込14,278
35日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)TCP・TCM用フートキット TCP2,TCP2T,TCM2,TCP22
付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個) 質量(kg)1.7 適合ポンプTCP2、TCP2T、TCM2、TCP22 関連資料(0.47MB) 推奨締付トルク(N・m)30~35
1個
5,798 税込6,378
35日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)TCP・TCM用フートキット TCP3,TCP3T,TCM3,TCP23,TCP33
付属品ボルト:TA-A1-12X40(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個) 質量(kg)4 適合ポンプTCP3、TCP3T、TCM3、TCP23、TCP33 関連資料(0.47MB) 推奨締付トルク(N・m)40~50
1個
7,798 税込8,578
35日以内出荷

エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。
最大荷重(kg)500 取扱説明書(0.6MB)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)TCP・TCM用フートキット TCP4,TCP4T,TCM4,TCP24,TCP34,TCP44
付属品ボルト:TA-A1-16X45(2個)、ワッシャ:WS-S-16(2個) 質量(kg)6.8 適合ポンプTCP4、TCP4T、TCM4TCP24、TCP34、TCP44 関連資料(0.47MB) 推奨締付トルク(N・m)65~75
1個
9,998 税込10,998
35日以内出荷

タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCP18R/L
エコ商品
材質AH725 寸法S(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
14,490 税込15,939
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ CTCPR/L
エコ商品
クランプシステムクランプオン式 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)90 チップ逃げ角(°)11 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCP18R/L-F
エコ商品
材質SH725 寸法S(mm)4 勝手 寸法RE(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)1.4±0.02 寸法CDX(mm)3.5
1箱(5個)
14,490 税込15,939
5日以内出荷

現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GX-L/GF-Lシリーズ用イーサネットインタフェース(TCP/IP)。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様
対象機種GX-L / GF-L RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.88MB)
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応 適合機種【KENWOO】UBZ-M31、UBZ-M51S/L、TPZ-D553MCH、TPZ-D553SCH、TPZ-D510、TCP-D151C、TCP-D251C、TCP-D551
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エフ・アール・シーイヤホンマイク FB-26KWP
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。 適合機種FIRSTCOM FC-ZXPRO、KENWOOD UBZ-M31|UBZ-M51S|UBZ-M51L|TPZ-D563BT/D563|TPZ-D510|TPZ-D553MCH|TPZ-D553SCH|TCP-D151C|TCP-D251C|TCP-D551 コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500 マイクロホン-62±2dB/2kΩ 出力(mW)10 インピーダンス(Ω)36 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

さらに持ちやすく集音性に優れた、KENWOOD防水1PIN式新型スピーカーマイクロホンタイプ。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信も可能。イヤホンジャックに別売りのオプション・イヤホン(Φ3.5)を組み合わせることができます。。KENWOOD:UBZ-M31|UBZ-M51S|UBZ-M51L|TPZ-D563BT/D563|TPZ-D563BTE/D563E|TPZ-D510|TPZ-D553MCH|TPZ-D553SCH|TCP-D151C|TCP-D251C|TCP-D551。。ハンズフリー機能(VOX)が可能です。同時通話型トランシーバーにも対応します。
対応機種F.R.C. FC-ZXPRO コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550 防水性IP67
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 (屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上()したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。 各社の無線製品に対応。 各種ピンジャックタイプがあります。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク 対応(Fタイプ)F.R.C./(Aタイプ)ALINCO/(Iタイプ)ICOM/(Kタイプ)KENWOOD/(Yタイプ)F.R.C./(YSタイプ)F.R.C.[ストレートプラグ]/(WPタイプ)各社防水ジャック/(KWPタイプ)KENWOOD防水1PINジャック/(IPタイプ)ICOMデジタル簡易無線登録局/(IMタイプ)ICOM Multi/(MMタイプ)MOTOROLA Multi/(YMタイプ)YAESU/STANDARD Multi
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィルターは低溶出の溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されており、繊維の離脱、溶出分がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、および多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを複層とし、また、有効濾過面積を大きくしていますので、抵抗が低く、長い濾過寿命が得られます。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
1本
11,970 税込13,167
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フィルターは低溶出の溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されており、繊維の離脱、溶出分がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、および多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを複層とし、また、有効濾過面積を大きくしていますので、抵抗が低く、長い濾過寿命が得られます。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
寸法(mm)500
1本
21,980 税込24,178
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フィルターは低溶出の溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されており、繊維の離脱、溶出分がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、および多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを複層とし、また、有効濾過面積を大きくしていますので、抵抗が低く、長い濾過寿命が得られます。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
1本
32,980 税込36,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エフ・アール・シーカナル型イヤホンマイク
耳にぴったりとフィットし、周囲の雑音を遮断するカナル型イヤホンマイク。 カナル型だけど、耳かけ付き。 取り外し可能な耳かけが付いた [ FP-33 ] シリーズは、インナータイプとしても耳かけタイプとしても使用することができる2WAYスタイル。 また、耳かけの方向を組み替えることで、左右どちらの耳にもフィットします。 衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。音質を向上し、耳かけ型にもインナー型にもなるイヤホン付。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Siemens DIGITAL POWERSiemens DIGITAL POWER メータはグラフィカルディスプレイ付きの 3 相標準レール式計器で、Web サーバーを内蔵しています。これにより、重要な測定値を取得して、工場の状態と電力品質を評価することができます。このメータは、最大 480 V ( UL-L、CATIII )の直接測定定格電圧及び最大 65A ( CATIII )の電流定格にも適合します。特長と利点 Modbus TCP インターフェイス 拡張モジュールは必要ありません コンパクトなデザイン。コントロールパネルに直接取り付けられます 世界中で使用 電源監視システムとのインタフェース 取り付けの深さが低い 無料の直感的な設定ソフトウェア 電源監視ソフトウェアへのインターフェイス 標準取り付けレールへの取り付けと試運転が簡単認定 CE認定 EAC 承認 IP20 定格(背面)
仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 65 Hz, 65 A, 400 V ac●コード番号:171-7876 アズワン品番65-7326-06
1個
73,980 税込81,378
欠品中

水・砂・ホコリなどからスマートフォンを守ります。本製品に入れたまま、スマートフォンの通話・操作ができます。着脱可能なネックストラップ付で、携帯にも便利です。
材質防水ケース:TPU/ABS、ネックストラップ:ポリエステル/ABS 質量(g)防水ケース:約46 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)防水ケース : 約125×235×17 ストラップ長さ(cm)約44
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1100mm両面パレット対応。フォーク先端特殊アームによりパレットの敷きつめが可能。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73 全高H3(mm)1170
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイスクリューオン式ヘッド QC16
エコ商品
『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。 シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

タンガロイホルダ C-STCR/L-18-CHP
エコ商品
寸法CWN(mm)0.33 寸法CWX(mm)3.00 給油方式With coolant hole RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード