27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●オシレータタイプ:TCXO●出力周波数:40MHz●周波数偏差:±1.00ppm●負荷キャパシタンス:15pF●出力レベル:HCMOS アズワン品番65-6972-94
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷







MERCURYMERCURY VCTCXO
エコ商品
仕様出力周波数:25 MHz●周波数許容性:±2ppm●周波数偏差:±2.5ppm●周波数エージング:±1 (初年度) ppm/年●チューニング電圧:0.5 → 2.5V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●負荷キャパシタンス:10pF●出力レベル:クリップ正弦波●寸法:5 x 3.2 x 1.5mm●高さ:1.5mm●動作供給電圧 Max:5 V●Mercury VM53Sシリーズ、クリップ正弦波電圧制御TCXO. 5 x 3.2 x 1.2 mm超小型SMDパッケージ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,510 税込2,761
7日以内出荷



金属の酸化物を含み様々な色を放つ自然界の水晶とは異なり、限りなく純粋に近い人工の水晶(SiO2)です。 人工水晶は水晶発振器として、時計や携帯電話、パソコンなどの幅広い機器に用いられています。
寸法(mm)約50×20×15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
TGK品番717-04-30-14 適合本体(FC-4、FC-6を除くすべて) 型式FC-Cフタ 寸法(mm)120×193×20H
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-75℃)まで使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1MHz低歪率オシレーター。10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波。10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵
用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


IQD OCXO 発振器は、GPS 統制のとれた OCXO ( GPSDO )で、1PPS 入力と 1PPS 出力との同期が組み込まれています。GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO、又は代替 1PPS のソースに対応します。24 時間で 1.0 μ s までのホールドオーバー安定性を実現し、適応を使用して実現しました周波数は 10.0 MHz です 動作温度範囲は -20 → 75 ℃ です ホールドオーバー
仕様●オシレータタイプ:OXCO●出力周波数:10MHz●周波数偏差:±10ppb●負荷キャパシタンス:15pF●出力レベル:HCMOS アズワン品番65-6968-99
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

仕様標準周波数 = 12MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = 4-SMD, リードなし長さ = 5mm幅 = 3.2mm高さ = 1.3mm寸法 = 5 x 3 x 1.3mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±30ppm動作温度 Min = -40 ℃発振モード = 基本波 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 18。パッケージタイプ = HC49/US。寸法 = 3.50 x 5.00 x 11.50mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。動作温度 Min = -20℃。ABLシリーズ. Abracon ABLシリーズHC/49US (AT49)マイクロプロセッサ用水晶発振器は、高い信頼性、しっかりした安定性、幅広い使用温度範囲、実績のある溶接耐性金属パッケージを備えた製品. 用途. 家庭用電子機器 PC モデム 通信 高精度TCXO及びクロック用途 マイクロプロセッサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
999 税込1,099
5日以内出荷

標準周波数 = 8MHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = HC49/US。長さ = 11.5mm。幅 = 5mm。高さ = 3.5mm。寸法 = 11.5 x 5 x 3.5mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。動作温度 Max = 70℃。ABLシリーズ. Abracon ABLシリーズHC/49US (AT49)マイクロプロセッサ用水晶発振器は、高い信頼性、しっかりした安定性、幅広い使用温度範囲、実績のある溶接耐性金属パッケージを備えた製品. 用途. 家庭用電子機器 PC モデム 通信 高精度TCXO及びクロック用途 マイクロプロセッサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

シリーズ3作目となる本書は,国内各メーカーが生産した機種別のメインテナンスに加えて,運用に役立つ付加装置,製造中止で手に入らなくなったオプション品のCWフィルタを市販品や代用品を使って組み込む方法,周波数の情報が書き込まれているSRAMのバックアップ電池の延命,プログラムの再書き込み,高安定発振モジュールを使って製作する代替TCXOなど周辺機器のメインテナンスにも取り組んでいます.そして,海外機はコリンズとハマーランドのフラッグシップ機のメインテナンス.これは保存版として必見です.
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数127 著者名加藤恵樹 加藤徹 矢澤豊次郎 初版年月2018/09
1冊
2,600 税込2,860
11日以内出荷

標準周波数 = 20MHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = HC49/US。長さ = 11.5mm。幅 = 5mm。高さ = 3.5mm。寸法 = 11.5 x 5 x 3.5mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。動作温度 Min = -20℃。ABLシリーズ. Abracon ABLシリーズHC/49US (AT49)マイクロプロセッサ用水晶発振器は、高い信頼性、しっかりした安定性、幅広い使用温度範囲、実績のある溶接耐性金属パッケージを備えた製品. 用途. 家庭用電子機器 PC モデム 通信 高精度TCXO及びクロック用途 マイクロプロセッサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ラズパイマガジン連動のベリー用ハイレゾオーディオDACボード「ADRPM1801P / K」の実力をフルに発揮させることができ外部システムクロッボードです。 水晶発振モジュールとして、オーディオファンに定評のある京セラ製「KC7050K」を採用、本ボード組み合わせることでハイレゾDACにシステムクロック信号を供給し、より高い性能と音質目指すこが可能な拡張基板です。
仕様電源圧:3.3V(ADRPM1801P / Kハイレゾ DACから供給) インジケータLED:2個 周波数許容偏差: ±50×(10の-6乗) 対応機種ADRPM1801P / K 発振周波数2.5792MHz(サンプリグ周波数 44.1kHz / 88.2kHzのとき) / 24.576MHz(サンプリグ周波数 48kHz / 96kHzのとき) LED色22.5792MHz発振の場合 グリーン、24.576MHz発振の場合 ブルー
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

ラズベリーパイ専用リアルタイムクロック拡張ボードはラズベリーパイ(以下ラズパイ)にリアルタイムクロック(RTC)機能を追加するための拡張ボード。ネットワークのないスタンドアローン環境でも、正確な時刻をラズパイに提供します。高精度な水晶発振器を内蔵するRTC DS3231 を使用しており、 基板上のコイン電池を利用し ラズパイの電源が切れていても時刻を維持することが可能。RTC機能のほか、OLEDディスプレイや外部コネクタ、圧電ブザーやスイッチ、LEDなども備えており様々な用途にご使用いただけます。【製品の特長】。DS3231を採用した高精度なRTC機能。温度補償水晶発振器(TCXO)を内蔵しているため高精度な時刻を提供可能。基板上のコイン電池を利用し、ラズパイの電源が切れた状態でも正確な時刻を維持できます。【RTCと連動可能、豊富な機能】。・OLEDディスプレイ(0.91inch, 128 × 32 pixel)。・LED×4。・タクトスイッチ×4。・I2C外部コネクタ(GROVE) ※3.3V。・RTCバックアップ用電池ホルダ(CR2032)。・圧電ブザー
用途・ラズパイ用RTC。・ラズパイの学習用。・アラーム時計(NTP対応)。・センサー&ロガー (GROVE端子利用) 付属品保証書 ※リチウム電池は付属しません 寸法(mm)65×56×20 質量(g)約25 ※リチウム電池を含まず 電源(V)DC3.3 および DC5(ラズパイから供給)、3(RTCバックアップ用、 CR2032コイン型リチウム電池に対応) 対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4 インターフェース40ピンGPIOコネクタ、I2C外部コネクタ(GROVE)、OLEDディスプレイ、LED×4、タクトスイッチ×4、圧電ブザー 保証期間お買い上げから1年間 動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷


仕様●オシレータタイプ:TCXO●負荷キャパシタンス:15pF 高さ(mm)2 出力レベルHCMOS 出力周波数10 → 40 秒MHz 最大供給電圧(V)3.3 周波数偏差(ppm)±0.5 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

。Description。The SparkFun ESP8266 Thing Starter Kit is a great place to start learning about the Internet of Things(IoT)! Inside this kit you will find a ESP8266 Thing, a Serial Basic Breakout to program it(and USB cable), jumper wires, breadboard, LEDs, and plenty of headers. We've also included a pair of stackable 10-pin headers as well as 40 regular headers to connect your Serial Basic Breakout to the Thing or breadboard. If you have ever been interested in learning about IoT, Arduino, and wireless solutions, the SparkFun ESP8266 Thing Starter Kit is a perfect place to start!。The SparkFun ESP8266 Thing is a breakout and development board for the ESP8266 WiFi SoC - a leading platform for Internet of Things(IoT)or WiFi-related projects. The Thing is low-cost and easy to use, and Arduino IDE integration can be achieved in just a few steps. We've made the ESP8266 easy to use by breaking out all of the module's pins, adding a LiPo charger, power supply, and all of the other supporting circuitry it requires.。Why the name? We lovingly call it the "Thing" due to it being the perfect foundation for your Internet of Things project. The Thing does everything from turning on an LED to posting data with datastream, and can be programmed just like any microcontroller. You can even program the Thing through the Arduino IDE by installing the ESP8266 Arduino addon.。Note:You may want to either use a second USB cable to power the board while programming or connect the solder jumper on the back of the board to provide power over the FTDI port.。Get Started with the SparkFun ESP8266 Thing Guide。Features。All module pins broken out。On-board LiPo charger/power supply。802.11 b/g/n。Wi-Fi Direct(P2P), soft-AP。Integrated TCP/IP protocol stack。Integrated TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network。Integrated PLLs, regulators, DCXO and power management units。Integrated low power 32-bit CPU could be used as application processor。+19.5dBm output power in 802.11b mode
アズワン品番67-0424-26
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷