トラスコ品番497-8099
適合品番TD-30、TD-51、TD-60、TD-100、TD-200
1枚
¥87
税込¥96
当日出荷
大巻小巻どちらでもご使用頂けるテープカッター用プーリーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×32×76
適合品番TD-30、TD-100、TD-200
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
トラスコ品番113-1002
適合機種TD-2000
適合本体TD-2000
材質R-ABS
幅(mm)83
寸法(mm)W83XD75XH75
高さ(mm)75
奥行(mm)75
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
穴部をピンで固定し、デンデンボルトのネジ部がスイングする状態で使用します。
用途機械器具類のスイング可動する箇所に。
材質/仕上鉄(SWCH10R)/ユニクロメッキ
仕様六角ナット付き
頭部形状デンデンボルト
1セット(10本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一目でわかるカラーリング付き。14.4V対応(ドリル刃は不可).
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ネジ頭の小さいスリムビス・スレンダービスに対応。先端形状が細い為ネジ頭が見易い。先端を細く加工したことにより、ネジに対する過剰な反動を吸収します。
用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。
先端サイズNo.2
硬度60±2
材質(ビット)S2
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
ペーパーにプッシュして拭くだけで便座除菌できるクリーナーです。パッケージ本体に使い方が表示されているので、初めて利用される方でもスムーズに使うことができます。
主成分塩化ベンザルコニウム0.05%(W/V)、溶剤(エタノール、1―プロパノール、2―プロパノール)、グリセリン、乳酸ナトリウム●エタノール濃度:約65%(質量比57.2%(w/w/)
使用可能回数約1250回分(ボトル容量600mlの場合)
商品タイプスペア
幅(mm)180
材質(毛)ポリプロピレン(PP)
材質(甲)ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番362-9686
質量(g)210
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
付属部材を熔接でつないで組み立てるので、作業状況に合わせて使用できます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です
仕様フランジベース
セット内容本体、クランプアーム、ハンドル、ベース
材質一般構造用圧延鋼
表面処理黒染
長年保冷庫を製造しているメーカーが製作したダストボックスです 。ハードタイプ(板金加工)で製作しており、堅牢性・耐候性に優れています 。最小限の薄板で製作したため、ハードタイプでありながら軽量です 。アジャスター付きで高さ調整が可能です(約65mmの調整が可能) 。換気口付で匂いが残りにくい構造です
用途屋外・屋内用ダストボックス
付属品S字フック(8個)、片口スパナ
材質本体:ガルバリウム鋼板 ヒンジ:ステンレス 取っ手:PP(ポリプロピレン) ロック:PA66(ポリアミド66) パッキン:CR(クロロプレン) コーナーガード:EPDM(エチレンプロピレンゴム) アジャスター:鉄(亜鉛鍍金クロメート処理)
質量(kg)約23
内容量(L)300
最高高さ(mm)699
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×500×500
最小高さ(mm)633
高さ調整範囲(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
手触りの良い「綿」に化学繊維の「頑丈さ」を加えた「混紡綿」を使用。手にやさしい。
素材混紡綿
タイプ湾曲/アルミ製スライド、湾曲/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
通常時はベンチとして使用。広げると簡単にベッドにもなるベンチベッド「TDB-1980」。
ビニールレザー張り。芯材に発泡スチロールを用いているので軽量です。
社内での仮眠用にはもちろん、災害時の備えとしてもおすすめです。
仕様完成品
材質座:ビニールレザー張、クッション:ウレタンチップ・ウレタンフォーム、芯材:発泡スチロール、合板、脚端:ABS
幅(mm)1800
高さ(mm)213(ベッド時)/426(ベンチ時)
奥行(mm)450(ベンチ時)/900(ベッド時)
背もたれなし
機能耐アルコール、防汚、抗菌、耐次亜塩素酸機能
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ベンチ時】1800×450×420、【ベッド時】1800×900×210
設置場所屋外使用不可
座高(mm)213(ベッド時)/426(ベンチ時)
材質(座面)座=PVCレザー(防汚/抗菌/耐アルコール/耐次亜塩素酸)、クッション=ウレタンチップ/ウレタンフォーム、芯材=発泡スチロール/合板
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
サービス分類組立・設置・取付
仕様(ガス接続)タイマー付器具専用ガスコード(別売)
色ダークブラウン
電源(V)AV100
メーカー製品である『TSD-1503シリーズ』や『TSD-503Tシリーズ』と併せてご使用いただけるデスクベンチです。もちろん単体でご使用いただくことも可能です。デスクと同じ、北欧パイン材を使用しています。一般的な椅子に比べると移動させやすいので、スペースを有効活用することができます。また、本製品はとてもコンパクトなので、場所を選ばず快適にご利用いただくことが可能です。さらに、一般的な椅子と比べると座面が広いので、お仕事や趣味の時間にゆったりとご使用いただけます。座る以外にも絵やお花を飾る台としてもご利用いただけます。
用途お仕事や趣味の時間に。お子様や兄妹、お友達と一緒に。いろいろな作業をする際に。絵やお花を飾る台に。
仕様才数:1.13
幅(mm)400
高さ(mm)432
奥行(mm)320
耐荷重(kg)150
組立時間約30分
塗装水性塗料塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×320×432
総耐荷重(kg)150
3辺合計(cm)100
メーカー製品である『TSD-1503Bシリーズ』や『TSD-1503Cシリーズ』と併せてご使用いただけるデスクベンチです。もちろん単体でご使用いただくことも可能です。一般的な椅子に比べると移動させやすいので、スペースを有効活用することができます。さらに、一般的な椅子と比べると座面が広いので、お仕事や趣味の時間にゆったりとご使用いただけます。また、お子様や兄妹、お友達と一緒に、複数人でご利用いただくことも可能です。座る以外にも絵やお花を飾る台としてもご利用いただけます。
用途お仕事や趣味の時間に。お子様や兄妹、お友達と一緒に。いろいろな作業をする際に。絵やお花を飾る台に。
仕様才数:2.27
幅(mm)1150
高さ(mm)432
奥行(mm)320
耐荷重(kg)150
組立時間約30分
塗装水性塗料塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1150×320×432
総耐荷重(kg)150
3辺合計(cm)170
シリーズ(2) SGC200
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
仕様●入数:1リール(1000個入り)●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:角型●実装タイプ:PCB●ゲイン:2.7 → 4.3dBi●コネクタジェンダー:オス●重量:0.16g●高さ:8.4mm●幅:1.1mm●動作温度 Max:+130℃
アズワン品番65-7154-90
1セット(1000個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
Linx nosplatch nSP250 は、組み込み WiFi / WLAN やその他の 2.4 GHz 又は 5.8 GHz ISM 又は U-NII 周波数帯用途向けの表面実装アンテナです。接地線技術を使用して、小型表面実装パッケージで卓越した性能を発揮します。半球放射パターンのため近接効果が低く、ハンドヘルド機器に最適です。表面実装基板を直接取り付け可能 リフローはんだ付け又はハン
仕様●内部/外部:External●アンテナ物理形状:角型●実装タイプ:PCB●ゲイン:2.7 → 4.3dBi●コネクタジェンダー:オス●重量:0.16g●高さ:8.4mm●幅:1.1mm●動作温度 Max:+130℃
アズワン品番65-7152-86
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用
バックルアルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
1台
¥53,980
税込¥59,378
22日以内出荷
柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。こちらの柱上安全帯用ベルトは、ショックアブソーバ付きランヤード(胴ベルト型墜落制止用器具に対応したもの)を取り付けることによって墜落制止用器具として使用することもできます。
仕様●胴ベルト(幅×長さ/タイプ/バックル):45mm×1200mm/湾曲/アルミ製●補助ベルト(幅×長さ/タイプ/環類):100mm×700mm/湾曲/D環2個・V角環1個●重さ(g):約805●ベルト色:BL2●サイズ:L
アズワン品番67-9212-66
1個
¥21,980
税込¥24,178
15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(2) ノーマルオープン
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。
液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
用途バイク用バッテリー
タイプ液入充電済
仕様USB-RS232 変換ケーブル、FTDI Chip. このUSB-RS-232ケーブルにより、FT232Rチップを設計に組み込む前にチップの機能をテストできるようになります。ケーブルの長さは10 cm、1 m、5 mで、標準のDB9コネクタが付いています。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、MacとLinux用のVCPドライバに対応しています。. 用途. USB-RS232コンバータ. レガシー周辺機器をUSBにアップグレード. USB産業用制御. USBバーコードリーダー. USBソフトウェア / ハードウェア暗号化ドングル
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB A
コネクタBDB-9
コネクタBジェンダーオス
バス仕様RS232
USB規格USB 2.0
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
化粧座とレバーが一体になった美しい流線型フォルムのレバーハンドルです。
ハイドア/グランドハイト対応
色ブラック
車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
扉寸法(mm)694×1990
仕様低VOC、4VOC基準適合
種別固定枠
等級3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)625
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)694(ドア)
枠外幅(mm)750
枠外高さ(mm)2028
木目横
シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
横幅82cmの省スペースデスクです。別売りのベンチやスツール(メーカー製品の『TDB-1504Sシリーズ』を推奨)とセットで使いやすいです。コンパクトサイズなので、狭い場所であっても有効に設置することができます。デスク下のスペースも充分にあるよう設計されていますので、足が入りづらいなどの問題も一切ありません。材質には天然木パイン材を使用しており、木材ならではの快適な使用感を感じることができます。
用途お仕事や趣味の時間に。お子様や兄妹、お友達と一緒に。いろいろな作業をする際に。
仕様才数:3.7
幅(mm)820
高さ(mm)730
奥行(mm)450
耐荷重(kg)150
組立時間約30分
塗装水性塗料塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)820×450×730
総耐荷重(kg)150
3辺合計(cm)159
組立人数2名
お仕事や趣味の時間にゆったりと使える、幅140cmのデスクです。別売りのベンチやスツール(メーカー製品の『TDB-1504シリーズ』を推奨)とセットで使いやすいサイズ感となっています。幅があるので、お子様や兄妹、お友達と一緒に、複数人でご利用いただくことが可能です。また、一人で使う際も、たっぷりあるスペースを存分に活用し、いろいろな作業を同時にすることが可能です。デスク下のスペースも充分にあるよう設計されていますので、例えば収納スペースにするなど、様々な用途で有効に活用することができます。
用途お仕事や趣味の時間に。お子様や兄妹、お友達と一緒に。いろいろな作業をする際に。
幅(mm)1400
高さ(mm)730
耐荷重(kg)150
組立時間約30分
塗装水性塗料塗装
総耐荷重(kg)150
組立人数2名
扉寸法(mm)694×1990
仕様低VOC、4VOC基準適合
種別固定枠
等級3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)625
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)694(ドア)
枠外幅(mm)750
枠外高さ(mm)2028
木目縦
仕様低VOC、4VOC基準適合
種別固定枠
色単色ホワイト
等級3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)625
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)694(ドア)
扉寸法(mm)694×1990
枠外幅(mm)750
枠外高さ(mm)2028
木目横
関連キーワード
1
2
次へ