カテゴリ
- 制御機器(36)
- タイヤ・足回り(22)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tech 250ul」の検索結果

ユニシールウルトラ(内外面同時)
TECH(18件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(14枚)当日出荷傷穴を加硫し完全にシールするため、外部からの水分等の浸入を防ぎ、スチールコードのサビを防止します。強化パッチ付き修理材のため、タイヤの強度を補強します。パッチサイズを小型化にすることで、バフ面が小さくてすみ作業効率が上がります。引出し棒の針金部分が抜けないよう強化し、ユニシールと一体化させました。用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
ユニシールUL・カッター・PCセット(チャック&キー)
TECH¥45,980税込¥50,5781セット5日以内出荷セット内容ユニシールウルトラ軸径4mm(249UL)×1箱、ユニシールウルトラ軸径7mm(250UL)×1箱、スプレー式バッファー液(704A)×1本、ケミカルセメント(760)×1本、セキュリティーコート(738)×1本、スパイラルツール(915)×1本、バフ用スクレーパー(933)×1本、ステッチャーローラー(936)×1本、セメントツール(910)×1本、バッフィングホイール(S-2032)×1個、ロングアダプター(S-1049)×2本、ワイヤーブラシ(S-893)×1個、カーバイトカッター3mm(CC3)×1本、カーバイトカッター6mm(CC6)×1本、メジャーツール(TRT105)×1本、ケース(896BOX)×1個
パーマキュア乗用車用(外面釘穴用)
TECH(123件のレビュー)¥819~税込¥901~1袋(5本)ほか当日出荷ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。適合乗用車長さ(mm)95
パーマキュアウルトラ
TECH(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(25本)ほか当日出荷ニッポンテックオリジナルのパーマキュア。タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。ナイロンコードの5倍の強度のあるアラミドコードを採用で柔らかく切れにくい。タイヤへの挿入が、より容易となりました。ブラッククッションゴムの採用で修理後、タイヤと一体色となり目立ちません。適合乗用車長さ(mm)95
強力加硫セメント
TECH(282件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(10mL)ほか当日出荷熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
ラジアルシール(内外面同時修理材)
TECH(2件のレビュー)¥7,990~税込¥8,789~1箱(10枚)当日出荷パッチ内部にラジアル構造のコードを挿入し、タイヤの強度を補強します。強度を落とさず柔軟性を高めたため、作業が効率よく行えます。焼付け修理が必要だった大きな傷も、簡単にそして短時間で修理ができます。用途ラジアルタイヤ用適合トラック
クイルシール
TECH(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(8個)当日出荷カーバイトカッターを使用しない新内外面修理方式用途乗用車ラジアルタイヤ向けパッチ径(Φmm)50適合傷穴(Φmm)6
Schurter IECコネクタ C20 オス パネルマウント 16A EC11.0001.001.21
SCHURTER¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様●IECコネクタタイプ: C20●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 16 A, 20A●接続方向: ストレート●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 3極●定格電圧: 250 V●配線取替え可能: あり●IEC61140、IEC60320. UL、CCC、VDE. 標準のC19、及びIタイプのIECコネクタにも対応します。. V-LockシリーズIECインレット / アウトレットコネクタ及びフィルタ. Schurter V-Lockシリーズパネル取り付けコネクタには、J及びC20 IECコネクタタイプ、フィルタリング又はスイッチあり / なしのタイプがあります。 V-lockシステムは、誤った取り外しを防止するように設計されています。黄色のキャッチ機構は、組み込み式のレバーを押し下げることでインレット接続から簡単にリリースされるので、追加の工具が不要になり、コストと取り付け時間を削減できます。 これらのRoHS準拠V-Lockパネル取り付けコネクタの用途には、ポータブル医療機器、ラボ用機器、通信機器、データ通信機器、オーディオ機器があります。 保護クラスIの機器に最適. C19及びIタイプIEC接続 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子 RoHS対応 取り付け時間を節約 V-Lockケーブルアセンブリとかん合した場合の保持力は最高で200 N 温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ修理プラグ
(174件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(25本)当日出荷チューブレスタイヤのパンク修理に適合乗用車幅(mm)7全長(mm)100釘穴(mm)MAX4使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年使用空気圧(kPa)300販売区分業務用
パッチ ラジアル/バイアスタイヤ用 内外面同時修理用
(2件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081箱(24枚)当日出荷ラジアル・バイアスタイヤの修理内面パッチです。用途乗用車適合乗用車軸径(Φmm)7寸法(Φmm)45×105釘穴(mm)MAX6パッチ径(Φmm)50販売区分業務用
チューブパッチ(チューブ用)(2-ウェイチューブ修理材)
TECH(36件のレビュー)¥859~税込¥945~1箱(50枚)ほか当日出荷チューブ自体の2倍の強度があります。エッジ部分に段差がないため、重ね貼りが可能です。柔軟性と恒久性を持つゴムにより、エアー注入時のチューブの変形を防止します。パッチの選定は、傷のどの位置からも15mmカバーできるサイズをお選びください。全てのチューブに使用できます。用途エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材。
ユニシールULステム・カッター・TBセット(クイックチャック)
TECH¥56,980税込¥62,6781セット5日以内出荷セット内容ユニシールステム軸径7mm(250-1UL)×1箱、ユニシールステム軸径10mm(251-1UL)×1箱、センチックパッチ(165CT)×1箱、センチックパッチ(167CT)×1箱、スプレー式バッファー液(704A)×1本、ケミカルセメント(760)×1本、セキュリティーコート(738)×1本、スパイラルツール(915)×1本、バフ用スクレーパー(933)×1本、ステッチャーローラー(936)×1本、バッフィングホイール(S-2032)×1個、クイックチェンジアダプター(S-1046)×2本、ワイヤーブラシ(S-893)×1個、カーバイトカッター6mm(CC6)×1本、カーバイトカッター8mm(CC8)×1本、メジャーツール(TRT105)×1本、ケース(896BOX)×1個
ユニシールUL・カッター・TBセット(チャック&キー)
TECH¥46,980税込¥51,6781セット5日以内出荷セット内容ユニシールウルトラ軸径7mm(250UL)×1箱、ユニシールウルトラ軸径10mm(251UL)×1箱、スプレー式バッファー液(704A)×1本、ケミカルセメント(760)×1本、セキュリティーコート(738)×1本、スパイラルツール(915)×1本、バフ用スクレーパー(933)×1本、ステッチャーローラー(936)×1本、バッフィングホイール(S-2032)×1個、ロングアダプター(S-1049)×2本、ワイヤーブラシ(S-893)×1個、カーバイトカッター6mm(CC6)×1本、カーバイトカッター8mm(CC8)×1本、メジャーツール(TRT105)×1本、ケース(896BOX)×1個
ユニシールUL・PCセット(チャック&キー)
TECH¥37,980税込¥41,7781セット5日以内出荷セット内容ユニシールウルトラ軸径4mm(249UL)×1箱、ユニシールウルトラ軸径7mm(250UL)×1箱、スプレー式バッファー液(704A)×1本、ケミカルセメント(760)×1本、セキュリティーコート(738)×1本、スパイラルツール(915)×1本、バフ用スクレーパー(933)×1本、ステッチャーローラー(936)×1本、セメントツール(910)×1本、バッフィングホイール(S-2032)×1個、ワイヤーブラシ(S-893)×1個、ロングアダプター(S-1049)×2本、メジャーツール(TRT105)×1本、ケース(896BOX)×1個
ユニシールUL・カッター・TBセット(クイックチャック)
TECH¥46,980税込¥51,6781セット5日以内出荷セット内容ユニシールウルトラ軸径7mm(250UL)×1箱、ユニシールウルトラ軸径10mm(251UL)×1箱、スプレー式バッファー液(704A)×1本、ケミカルセメント(760)×1本、セキュリティーコート(738)×1本、スパイラルツール(915)×1本、バフ用スクレーパー(933)×1本、ステッチャーローラー(936)×1本、バッフィングホイール(S-2032)×1個、クイックチェンジアダプター(S-1046)×2本、ワイヤーブラシ(S-893)×1個、カーバイトカッター6mm(CC6)×1本、カーバイトカッター8mm(CC8)×1本、メジャーツール(TRT105)×1本、ケース(896BOX)×1個
ユニシールUL・カッター・PCセット(クイックチャック)
TECH¥45,980税込¥50,5781セット5日以内出荷セット内容ユニシールウルトラ軸径4mm(249UL)×1箱、ユニシールウルトラ軸径7mm(250UL)×1箱、スプレー式バッファー液(704A)×1本、ケミカルセメント(760)×1本、セキュリティーコート(738)×1本、スパイラルツール(915)×1本、バフ用スクレーパー(933)×1本、ステッチャーローラー(936)×1本、セメントツール(910)×1本、バッフィングホイール(S-2032)×1個、クイックチェンジアダプター(S-1046)×2本、ワイヤーブラシ(S-893)×1個、カーバイトカッター3mm(CC3)×1本、カーバイトカッター6mm(CC6)×1本、メジャーツール(TRT105)×1本、ケース(896BOX)×1個
ユニシールUL・PCセット(クイックチャック)
TECH(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781セット6日以内出荷セット内容ユニシールウルトラ軸径4mm(249UL)×1箱、ユニシールウルトラ軸径7mm(250UL)×1箱、スプレー式バッファー液(704A)×1本、ケミカルセメント(760)×1本、セキュリティーコート(738)×1本、スパイラルツール(915)×1本、バフ用スクレーパー(933)×1本、ステッチャーローラー(936)×1本、セメントツール(910)×1本、バッフィングホイール(S-2032)×1個、ワイヤーブラシ(S-893)×1個、クイックチェンジアタプター(S-1046)×2本、メジャーツール(TRT105)×1本、ケース(896BOX)×1個
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)
大阪魂(50件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(13個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
ラバースティックセット
Meltec(大自工業)(72件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車成分天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%)セット内容スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本毒性毒性有り
鉄製貼付用ウエイト5g/3kg
TECH(16件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(50枚)当日出荷隅々まで行き届いた塗装 作業しやすいシート設計材質鉄幅(mm)20(シート幅含まず)厚さ(mm)4.0(シート含む)タイプ5g刻み
タイヤウェルド
武蔵ホルト¥2,898税込¥3,1881個(400mL)4日以内出荷タイヤ交換不要、ツイストボタンのスピードパンク修理剤。簡単で安全、女性や高齢者ドライバーにもおすすめ。ガスと液体ゴムにより瞬時にタイヤをふくらましパンクの穴をふさぎ修理します。水性だからタイヤやホイールにダメージを与えず、簡単に洗い流すことができます。用途タイヤサイズ16インチまで(乗用車)容量(mL)400寸法H250×W70×D59
パーマキュアウルトラセット
TECH(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷高耐久外面修理材セット内容パーマキュアウルトラSサイズ(440K)×20本、パーマキュアウルトラLサイズ(444K)×10本、パーマキュアツール(922)×1本、スパイラルツール(915)×1本、ケミカルセメント(770)×1本、パーマキュアペアーニードル(903)×1本、六角レンチパーマキュア用(M-025)×1本、セット缶(M-028)×1個
カテゴリ6 LANケーブル/30.4m/ブルー/250MHz対応Cat6ランケーブル/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/フルークネットワークス社製品で検査済み/UL & TIA規格認定品
StarTech.com¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷高性能Cat6イーサネットケーブル:100%銅導体を使用し、1/2.5/5Gbpsのマルチギガビット通信に対応。Cat6規格に基づき、10Gbps通信は最大50mまで対応。ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6規格に準拠し、各ケーブルは個別試験により信号特性を確認。PoE対応:24 AWG撚り線銅導体を使用し、VoIP電話やセキュリティシステムなどのPoE機器に最大100Wの給電に対応。IEEE 802.3btおよびDTE給電に準拠し、ケーブルの発熱を抑えた安定した給電を実現。UL規格(E132276-A)対応ケーブル。耐久性に配慮したケーブル設計:UL認証取得ケーブルを使用。50ミクロン金めっきコネクタによりサビ・腐食の抑制に対応し、ネットワーク停止リスクの低減に配慮。高品質PVC被覆により屈曲や摩耗によるダメージを抑制。設置しやすい設計:スナッグレス仕様のパッチケーブル。配線経路内でも引っかかりを抑え、スムーズな取り付けと取り外しが可能。Cat5eおよび旧規格との互換性に対応。限られたスペースでも扱いやすいモールドブーツ(コネクタ根元の保護カバー)を採用用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続。ギガビットネットワーク機器の接続距離を30.4m延長仕様●コネクタ:RJ-45●導体数:4ペアUTP●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)●ケーブルタイプ:ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B●ケーブル定格:Cat6 - 250MHz●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●心線の構造:銅線(より線)●動作温度:-20℃~80℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:15~65%●色:ブルー●ケーブル長:30.5m●製品幅:13 mm●製品高さ:16 mm●製品質量:1224 gRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECプラグ S16 オス パネルマウント
SCHURTER¥559~税込¥615~1個当日出荷仕様IECコネクタタイプ:S16取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:10 (IEC) A, 15 (UL/CSA) Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:3極定格電圧:250 V acSchurter機器用差込口. このSchurterのIEC機器用差込口は、コネクタとかん合したときにIP保護を保証する特殊な形状をしています。この丈夫なフランジ付き差込口は高度な環境からの保護性能を備えています。また、IP67及びIP69Kに適合し、接続部分が防水・耐候性を備えています。. 特長と利点. IP67 / IP69K パネル取り付けねじ止め 最大動作温度: +85 ℃ IEC定格電流: 10 A @ 250 V ac UL定格電流: 15 A @ 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V ac, 2c接点 プラグイン タイプ
FINDER¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷コイル電圧 = 12V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 19Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプ
FINDER¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 110Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 110V ac, 2c接点 プラグイン タイプ
FINDER¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷コイル電圧 = 110V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 1600Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 110V dc, 2c接点 プラグイン タイプ
FINDER¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷コイル電圧 = 110V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 9420Ω。コイル電力 = 1.3W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプ
FINDER¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 74Ω。コイル電力 = 1.3W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 48V ac, 2c接点 プラグイン タイプ
FINDER¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷コイル電圧 = 48V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 290Ω。コイル電力 = 1.3W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。UL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 4A 250 V ac, DC12.3102.001
SCHURTER¥37,980税込¥41,7781箱(10個)7日以内出荷仕様●オス/メス: オス●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 44.3mm●深さ: 60.5mm●高さ: 34.4mm●IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. DC12シリーズ. SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。. 特長と利点:. 前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意. 背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現. 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子. ラインスイッチ. 小型. 優れたシールド. シングル素子は配線済み. 標準タイプと医療タイプを用意. 照光式及び非照光式のラインスイッチオプション. 黒色又は白色を用意. 製品の用途:. DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 6A 250 V ac, DC12.4102.001
SCHURTER¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様●オス/メス: オス●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 44.3mm●深さ: 60.5mm●高さ: 34.4mm●IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. DC12シリーズ. SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。. 特長と利点:. 前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意. 背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現. 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子. ラインスイッチ. 小型. 優れたシールド. シングル素子は配線済み. 標準タイプと医療タイプを用意. 照光式及び非照光式のラインスイッチオプション. 黒色又は白色を用意. 製品の用途:. DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応





























![US0613アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34685287-221128-04.jpg)