12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
種類その他プライヤ 全長(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 トラスコ品番280-9869 材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g)120 リング使用範囲(mm)3~5
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。 長さ(mm)50 材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂 硬度HRC58以上 真円度(μm)0.3
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。着脱が簡単なノブナット仕様です。巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。
1台ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。着脱が簡単なノブナット仕様です。巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。
1本ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740
1台
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (667種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 モーター容量(kW)2.2 モータ容量記号3
1台
189,800 税込208,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 モーター容量(kW)1.5 モータ容量記号2
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 モーター容量(kW)3.7 枠番63 モータ容量記号5
1台
279,800 税込307,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 電圧(V)200/200/220/400/400/440 定格電流(A)13.6/12.3/11.8/6.80/6.15/5.90 周波数(Hz)50/60/60/50/60/60 モーター容量(kW)3 定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740 枠番63 モータ容量記号4
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 75W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 15A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1/2 ブリック。絶縁電圧 = 2.25kV dc。奥行き = 12.7mm。シリーズ = TEP 75WI。ロードレギュレーション = ±0.3%。最高温度 = +75℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値、60 ℃超でディレーティング 適切なコモンモードチョーク: TEP 75-24xx: 品番 ; 745-1228 745-1228 (L1)及び(L2)を参照 TEP 75-48xx: 品番 ; 745-1212 745-1212 (L1)及び品番 ; 745-1225 745-1225 (L2)を参照. Traco 75 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-75WIシリーズ. 頑丈な密閉型メタルケースに収められた高性能な75 Wシングル出力絶縁調整型基板取り付けDC-DCコンバータモジュールです。ヒートシンクの取り付け用のねじ付きM3インサートが4つ付属しています(対応するヒートシンクについては ; 706-6420 706-6420 を参照)。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため自然対流例冷却で最大+60 ℃ (電力ディレーティングなし)の動作温度が実現し、出力電圧トリム機能とリモートオン / オフ機能を備えています。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 ソフトスタート 対流冷却で最大60 ℃での全負荷運転 リモートオン / オフ 出力電流制限 電圧低下ロックアウト 逆入力電圧保護 過熱、過電圧、短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

岩田製作所トリム&トリムシール
エコ商品
自動車や機械などドア部のエッジ保護にご使用いただけます。内側にはシーラー材(粘着剤)があり取り付けに便利です。接着剤ではありません。m単位販売も行っております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
884 税込972
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)