カテゴリ
- テープ(94)
- ビニールテープ(9)
- 安全保護テープ(15)
- OPPテープ(10)
- マスキングテープ(10)
- 補修・シーリングテープ(16)
- 両面テープ(23)
- フィラメントテープ/仮止め・結束テープ(7)
- 安全用品(2)
- トラテープ(2)
- オフィス家具(13,220)
- 店舗什器・備品(1,563)
- 研磨材(1,372)
- 保管用品(1,017)
- 医療(739)
- 測定用品(603)
- はんだ関連・静電気対策用品(495)
- 物流用品(120)
- 制御機器(115)
- 電気材料(108)
- 事務用品(108)
- 卓上消耗品(94)
- パソコン/周辺機器(93)
- 科学研究・開発用品(68)
- 学童・教育用品(63)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- 清掃用品(51)
- 配管・水廻り設備部材(37)
- 梱包用品(32)
- 作業工具(31)
- 建築金物(28)
- 厨房用品(27)
- 測量用品(土木/建設)(27)
- 作業服(21)
- 縫製用品(14)
- 農具(13)
- メカニカル部品(12)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 日用品(10)
- 農業・園芸資材(9)
- 介護用品(8)
- 救急・衛生(7)
- 手袋(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 機構部品(4)
- 防災用品(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- バッテリー・電装(3)
- マスク(3)
- トラック純正部品(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
用途
保護用・固定・仮止め用・塗装・養生用・多用途・掲示用・梱包用・滑り止め用・結束用・表示・安全用・補修用・車用・電気・電子用
基材
OPP・その他・アクリル系・アルミ箔・ゴム系・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×赤・黒×黄
ブランド
- モノタロウ(23)
- tesa(テサ/テサテープ)(112)
- TESA[測定用品](604)
- JTC(1)
- TESA[制御機器](23)
- イトーキ(12,390)
- 内田洋行(1,129)
- コクヨ(961)
- cotta(682)
- エスコ(468)
- プラス[家具](369)
- ヤマニパッケージ(311)
- HEIKO(186)
- HAKKO(白光)(160)
- ジョインテックス(154)
- RS PRO(115)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- SK11(92)
- TRUSCO(85)
- SAMTEC(85)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・tesa(テサ/テサテープ)・TESA[測定用品]・JTC・TESA[制御機器]・イトーキ・内田洋行・コクヨ・cotta・エスコ・プラス[家具]・ヤマニパッケージ・HEIKO・HAKKO(白光)・ジョインテックス・RS PRO・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・SK11・TRUSCO・SAMTEC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定
価格
価格で絞り込む
「tesa」の検索結果

ケーブルハーネス用フリース粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)(26件のレビュー)¥769~税込¥846~1巻当日出荷ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
ラインマーキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。仕様切断にはカッターが必要質量(g)490伸び(%)180主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)36剥離紙なしRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。消音効果(dB)Class A破断伸度(%)40耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D巻戻し力11N/巻(30m/分)引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱総厚(mm)0.26
電気絶縁用ビニールテープ
tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10巻)当日出荷耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
クレープマスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻当日出荷環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用マスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1巻当日出荷低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
ダクトテープ
tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。トラスコ品番325-1411質量(g)500伸度(%)18耐熱温度(℃)65引張強度(N/10mm)36テープ厚さ(μm)180RoHS指令(10物質対応)対応
スマートボンドテープ クリスタル
tesa(テサ/テサテープ)(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻当日出荷耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。引張強度(N/10mm)20適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ラインマーキング用テープ 4169NPV8TR
tesa(テサ/テサテープ)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷フロアーの区画線引き用。直線用途に適しています。 再剥離性も良好。 セパレータがないタイプなので、作業効率は上がります。トラスコ品番491-1300厚さ(mm)0.2色トラ(黒×黄)質量(g)490テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)33粘着剤ゴム系伸び(%)180粘着力(N/10mm)3.00引張強度(N/10mm)36.0RoHS指令(10物質対応)対応
エクストリーム4600
tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護材質シリコーンゴム伸び(%)600耐熱温度(℃)-60~260絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(N/10mm)33耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻セパレータポリエステル特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
マスキングテープ建築内装・養生用
tesa(テサ/テサテープ)¥349~税込¥384~1巻当日出荷手切れ性が良く、汎用性に優れたマスキングテープです。用途建築内装・養生用。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途に。マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途にお使いいただけます。長さ(m)50
アンチスリップテープ
tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。用途屋内・屋外兼用。仕様切断にはカッターが必要主な用途滑り止め用引張強度(N/10mm)38.4特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可粘着タイプ強粘着力
アンチスリップテープ
tesa(テサ/テサテープ)(14件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻当日出荷粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。用途屋内・屋外兼用仕様切断にはカッターが必要砥粒鉱物粒子粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)38.4![テサハイト(新) TESA-HITE 400 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412374-220719-02.jpg)
テサハイト(新) TESA-HITE 400
TESA[測定用品]¥789,800~税込¥868,780~1個翌々日出荷から51日以内出荷現場用ハイトゲージ 手動上下移動 1方向測定モード 微調整システム装備 バックライトカラースクリーン 光学式検知システム SCS校正証明書標準添付 エアークッションシステム分解能0.01/0.001/0.0001
Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50m
tesa(テサ/テサテープ)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.23mm。色 = 白。接着材料 = アクリル。接着強度 = 16.9 N/cm。引張強度 = 38.3N/cm。シリーズ = tesa fix℃。動作温度 Min = -40℃。PVCテープ. PVCキャリアに用いる両面テープ及び粗い面に対して使用できるように設計されたアクリル接着剤です。. 高レベルの接着力 粗い面に対してもしっかり接着 変形に対する特に強い耐性 重量のある装飾用製品、プラスチックや木材によるトリムの積み重ねに適合 接着29 N/25 mm 色、白 Tesa 4970色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.23RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明
tesa(テサ/テサテープ)¥959税込¥1,0551個翌々日出荷バックの材質 = PP。幅 = 48mm。長さ = 66m。厚さ = 46μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 145%。モデル番号 = 4089N/cm色透明テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶
tesa(テサ/テサテープ)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷バックの材質 = PP。幅 = 48mm。長さ = 66m。厚さ = 46μm。色 = 茶。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 145%。引張強度 = 43N/cm色茶テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46引張強度43N/cm粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
ラインテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥4,598税込¥5,0581巻当日出荷貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
補修用テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。仕様筆記可厚さ(mm)0.31長さ(m)25主な用途結束、固定切断方法手切れ性良好特性粘着力、強度、耐摩耗性
Tesa 両面布テープ,幅:25mm,長さ:50m
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷バックの材質 = 合成ゴム。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。モデル番号 = 51571℃。動作温度 Min = 0℃色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
ダクトテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷強い強度があります。粗面に対し高い粘着力を発揮します。屋外環境下でも十分性能を発揮します。用途ダクトや配管のシーリング。トラスコ品番149-7881幅(mm)48厚さ(mm)0.29質量(g)750長さ(m)50引張強度50N/10mm耐熱温度(℃)95特性強度、高い粘着力
マスキングテープ Tesa PET,幅:50mm,長さ:66m 緑
tesa(テサ/テサテープ)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷バックの材質 = PET。接着材料 = シリコーン。幅 = 50mm。長さ = 66m。モデル番号 = 50600。厚さ = 0.08mm。色 = 緑。Tesa マスキングテープですTesa 50600 緑色マスキングテープは耐熱性のシリコン接着剤です。このテープは、厚さ 0.08 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点ポリエステル( PET )を基材として使用します 使いやすい 最高 220 ° C の高い耐熱性 伸張強度は 72 N/cm です 破断伸びは 110 % です スチールへの接着は 4 N/cm です用途粉体塗装工程でコーティングしない部分のマスキングRoHS指令(10物質対応)対応
アンチスリップテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。トラタイプなので危険表示に役立ちます。用途屋内・屋外兼用。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番418-4823材質基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)0.7色イエロー/ブラック長さ(m)6主な用途滑り止め粘着力(N/10mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルハーネス用フリース粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷ハロゲンフリーでVOC 規制13 物質の使用はありません。ノイズを軽減させる効果があり(消音効果10db)耐摩耗性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れ経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策に。使用温度範囲(℃)(最小)-40(最大)105テープ幅(mm)38基材PETフリーステープ長さ(m)7.5テープ厚さ(mm)0.65粘着剤ゴムべース粘着力(N/cm)(スチール)3
ラインテープ”58131”
tesa(テサ/テサテープ)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます。用途危険区域、立入禁止区域や防火設備の区分け倉庫、工場のラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校、病院などの廊下での行先表示。トラスコ品番207-3745材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.065色赤/白長さ(m)66粘着力(N/10mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 両面布テープ,幅:19mm,長さ:50m
tesa(テサ/テサテープ)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷テープの種類 = 布テープ。幅 = 19mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。動作温度 Max = +40℃。動作温度 Min = 0℃色白テープ幅(mm)19テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10
tesa(テサ/テサテープ)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11色水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥619~税込¥681~1巻当日出荷鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。用途塗装養生用。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.145色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)120粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
テサ 53315 再剥離性 中強度 フィラメントテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥819~税込¥901~1巻当日出荷から6日以内出荷<特長>。・良好なタック性とせん断強さを有します。・経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。用途<用途>。・電化製品およびAO機器を輸送する際の部品固定に適します。・家具を輸送する際の固定に適します。・薄手の金属箔ロールのエンドタブに適します。・プラスチックパイプ、フローリング材など中型資材の結束に適します。色半透明基材PET/ガラスクロス粘着剤合成ゴム系テープ厚さ(μm)140引張強度(N/cm)380RoHS指令(10物質対応)対応
高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れ耐熱150度(3000時間)用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。テープ幅(mm)9テープ長さ(m)25破断伸度(%)40耐熱温度(℃)(最小)-40、(3000時間)150テープ厚さ(μm)260巻戻し力classD引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
不織布基材両面テープ”68618”
tesa(テサ/テサテープ)¥579~税込¥637~1巻当日出荷発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。打ち抜き加工性に優れています。用途発泡体、フェルトなどの貼り合せに一般的な部品固定に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15色半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)9.0RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 茶
tesa(テサ/テサテープ)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 茶。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。引張強度 = 43N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 茶色の梱包テープは、天然ゴム接着剤が使用されています。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング色茶テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久ラインテープ テサ60960
tesa(テサ/テサテープ)¥6,898~税込¥7,588~1巻当日出荷耐久性、耐摩耗性に優れ、テープ表面に傷や汚れがつきにくいです。用途店舗、倉庫、オフィス、病院、学校、体育館などの区画ライン引き用に。停止位置の目印(ソーシャルディンスタンス)用に。フォークリフトなどが通過する通路のマーキング用に。避難経路、危険箇所を目立たせるマーキング用に材質基材:PET/PPフィルム、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.175長さ(m)20粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
ストップテープ 4863(エンボス)PV3 50mmx25m
tesa(テサ/テサテープ)¥65,980税込¥72,5781巻当日出荷非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 付着防止効果が大きいタイプです。 非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。 メンテナンスの際、ロール交換が不要となり、ダウンタイムの最小化が可能です。 鉄ローラーが簡単にシリコンローラーに変身します。用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番491-1342質量(kg)1主な用途滑り止め表面(形状)エンボスRoHS指令(10物質対応)対応
...











![テサ TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68193782-220816-02.jpg)










![テサハイト(新) TESA-HITE 400 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412374-220719-02.jpg)