373件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3771(鍛造用黄銅) 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3枚)
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ違いの内ネジチーズです。三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質黄銅(C3771BD) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ねじ切り加工。 仕様vap 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショートマシンタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 仕様vap 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.79MB) オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
79,980 税込87,978
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (999種類の商品があります)

1本
9,298 税込10,228
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プロトティップねじ切りカッター TICNコート(NPTFねじ)
エコ商品
超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様TICN 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類G1/8
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類G1/8
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールブッシュ型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類G1/8
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールブッシュ型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類G1/8
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.79MB) オートスイッチ有無
1個
85,980 税込94,578
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2129種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) 保証耐圧力(MPa)1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料カタログ(1MB)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7289種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)フィルター FILT
エコ商品
流量の多いアプリケーションに適した大型真空フィルター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-100Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)100 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり
1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (1013種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-75FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)75 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-50Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)50 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり
1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (1200種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-300FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)300 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-250Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)250 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-100FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)100 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
16,980 税込18,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-50Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)50 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
14,980 税込16,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-300Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)300 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり
1個
21,980 税込24,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (1173種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-250Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)250 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-200FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)200 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-125FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)125 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
17,980 税込19,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-125FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)125 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
16,980 税込18,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-100FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)100 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
16,980 税込18,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-100FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)100 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
15,980 税込17,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-50FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)50 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
14,980 税込16,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-50Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)50 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
14,980 税込16,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-300FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)300 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-300Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)300 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-250FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)250 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-200FZ1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G シリンダストローク(mm)200 ロッド先端ねじロッド先端めねじ ロッド先端金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

関連キーワード