カテゴリ
- 農業機械(104)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 切削工具(4)
- 制御機器(3)
- 機構部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「th-125-3」の検索結果

フリーストップヒンジ
栃木屋(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1TH
SMC¥54,980税込¥60,4781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TH1~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TH125
SMC¥53,980税込¥59,3781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WT~)
SMC¥65,980税込¥72,5781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ねじの種類(-) Rc
CS Series(CS1TH125)
SMC¥61,980税込¥68,1781個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1TH125
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TH125
SMC¥62,980税込¥69,2781個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TH1~)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
フリーストップヒンジ(調整型)
栃木屋(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)用途大量生産に入る前の試作組込調査等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト(A))SUS420(シャフト(B))SUS303(本体・スペーサー)SUS301(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき(六角ナット)SUS/潤滑めっき(カバー)ABS/グレー(E形止め輪)SUS仕様トルク有効範囲/約125°質量(g)68.8使用温度範囲(℃)-5~40トルク調整範囲(N・m)0.25~1.96(常温)初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(設定)0.34±0.1[3.5±1]RoHS指令(10物質対応)対応
超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコートシャンク径公差h6(0/-0.006)給油方式オイルホール有外径公差(mm)h7(0/-0.01)
アコースティックギター弦
D'Addario¥3,298税込¥3,6281セット5日以内出荷かつてない寿命と、理想の演奏性を両立。D'Addario「XSAPB12554」は、独自の極薄コーティング技術により驚異の長寿命を実現したライトプラス(12.5-54)ゲージ。標準的なライトゲージより一回り太い設定が、指先への馴染みやすさはそのままに、より豊かで芯のある低音を奏でます。 。D'Addario XSAPB12554は、ダダリオが持てるすべての技術を投入し、コーティング弦の常識を覆した「XSシリーズ」のアコースティックギター弦です。最大の特徴は、独自の「Light Plus」ゲージ設定と、革新的な極薄フィルムコーティングにあります。 。・こだわりの「Light Plus」設定: 一般的なライトゲージ(12-53)とミディアムゲージ(13-56)の中間に位置する、12.5-54という絶妙な太さを採用しています。ライトゲージの弾きやすさを維持しつつも、低音域にさらなる重厚感とパンチを加えたいプレイヤーや、ドロップDなどのダウンチューニングを多用する際にも適度なハリを保ちたいプレイヤーに最適です。 。・革新的なXSテクノロジー: 巻弦の表面には髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の溝に汗や汚れが溜まるのを防ぎ、フレッシュなトーンを驚異的に長く保ちます。また、コーティング弦特有の滑りすぎや違和感を抑えた、極めて自然なタッチを実現しています。 。・強靭なNY Steelコア: 芯線にはダダリオ独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。破断強度が大幅に向上しており、激しいストロークでも切れにくく、張り替え直後から安定したピッチを提供します。 。・プレーン弦の防錆処理: 1~2弦のプレーン弦にも独自のポリマー被膜処理が施されており、セット全体で高い耐久性を発揮。長期間、新品時のようなきらびやかなフォスファーブロンズ・サウンドを楽しめます。 。・楽器種別:アコースティックギター用仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:アコースティックギター用適合トーン:Full / Bright / Balanced(豊かで明瞭、バランスの良い音色)構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.0125 / 2nd (B):.0165 / 3rd (G):.0255w(ワウンド弦) / 4th (D):.034 / 5th (A):.044 / 6th (E):.054素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
シーメンス 電磁接触器 125 V dc 8極
SIEMENS¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 125 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路仕様●コイル電圧:125 V dc●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4 NC + 4 NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7280-45
シーメンス 電磁接触器 125 V dc 8極
SIEMENS¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、鉄道用途で制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 125 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個仕様●コイル電圧:125 V dc●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:2NC + 6NO●機能:可逆アズワン品番65-7278-03
パイロツトランプ(グロー)
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷規格BL61-140-120部品名称パイロツトランプ(グロー)図解NoBSA-600LDEQ(JP) 計器パネル部品_No.2、SSA-E500DX-120 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.9、SSA-G550 計器パネル部品_No.11、SSA-G535 計器パネル部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ 計器パネル部品_No.4、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 計器パネル部品_No.4、SSA-Z601S-1 計器パネル部品_No.13、BSA-651 951シリーズ 計器パネル 標準仕様部品_No.4、BSA-650シリーズ 計器パネル部品_No.5、SSA-Z550 計器パネル部品_No.13、SSA-Z500-2 計器パネル部品_No.13、BSA-950C -1シリーズ 計器パネル部品_No.8、BSA-661C,1061Cシリーズ 計器パネル部品_No.4、BSA-651 951シリーズ 計器パネル キャビン仕様部品_No.3、BSA-950シリーズ 計器パネル部品_No.5、BSA-950-1 -2シリーズ 計器パネル部品_No.4、SSA-E540DX 計器パネル部品_No.9、BSA-500JD-125THシリーズ 計器パネル部品_No.3、SSA-E500DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.11、SSA-Z500DX 計器パネル部品_No.13、SSA-E500KP 計器パネル・ヒューズボックス・タコメータ部品_No.9、SSA-Z601S 計器パネル部品_No.13、SSA-Z500 計器パネル部品_No.13、BSA-650C -1シリーズ 計器パネル部品_No.8、SSA-Z500MA-2 計器パネル部品_No.13、BSA-662 1062シリーズ 計器パネル部品_No.4、SSA-Z500-1 計器パネル部品_No.13、SSA-E501DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.9、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.13、BSA-600LDMQ(JP) 計器パネル部品_No.2、SSA-E541DX 計器パネル部品_No.9、SSA-Z500MA-1 計器パネル部品_No.13
ミツギリパッキン
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851個8日以内出荷部品名称ミツギリパツキン図解NoBSA-950シリーズ ノズル組立部品_No.9、BSA-950-1 -2シリーズ ノズル組立部品_No.9、BSA-950C -1シリーズ ノズル組立部品_No.9、KBM-55DX 付属品 オプション部品_No.14、BSA-651 951シリーズ ノズル部品_No.9、BSA-650-1 -2シリーズ ノズル組立部品_No.9、BSA-400 右ブーム ノズル部品_No.21、BSA-600LDMQ(JP) ノズル部品_No.9、BSM-500F-1 付属品 オプション部品_No.13、BSA-400 左ブーム ノズル部品_No.21、BSA-650C -1シリーズ ノズル組立部品_No.9、BSM201-2JP OPTION-6 (BOOM KIT FOR SPINACH NOZZLE)部品_No.6、BSA-500JD-125THシリーズ ノズル部品_No.5、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ ノズル組立部品_No.9、BSM201-3JP OPTION-6 (BOOM KIT FOR SPINACH NOZZLE)部品_No.6、BSA-650シリーズ ノズル組立部品_No.9、BSA-600LDEQ(JP) ノズル部品_No.9、BSM-500F 付属品 オプション部品_No.12、BSA-400 センタブーム ノズル部品_No.12
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格ARAG462200.040V部品名称Oリング図解NoBSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 2016年10月~部品_No.41、BSM-1350 1550L-2シリーズ 調圧弁部品_No.41、BSA-500JD-125THシリーズ 薬液配管部品_No.34、BSA-651 951シリーズ 薬液配管 キャビン仕様部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ 薬液配管部品_No.12、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 ~2016年9月部品_No.41、BSM-1550L-18GK 調圧弁部品_No.82、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 薬液配管部品_No.16、BSA-650-1 -2シリーズ 薬剤配管部品_No.12、BSA-650C -1シリーズ 薬液配管部品_No.12、BSA-651 951シリーズ 薬液配管 標準仕様部品_No.12、BSA-600LDMQ(JP) 薬液配管部品_No.29、BSA-950-1 -2シリーズ 薬液配管部品_No.12、BSA-661C,1061Cシリーズ ストレーナ部品_No.22、BSA-600LDEQ(JP) 薬液配管部品_No.29、BSA-662 1062シリーズ ストレーナ部品_No.22、BSM-1350L-18GK 調圧弁部品_No.82
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格6204ZZ部品名称ベアリング図解NoBSA-651 951シリーズ ナックル部品_No.3、BSA-500JD-125THシリーズ ナックル部品_No.3
ブームパイプ
BIGM(丸山製作所)¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷規格G38642-3740L部品名称ブームパイプ図解NoBSA-500JD-125THシリーズ サイドブーム部品_No.3
ホースニツプル
BIGM(丸山製作所)¥9,198税込¥10,1181個8日以内出荷規格103-25フジコウアツ部品名称ホースニツプル図解NoBSA-500JD-125THシリーズ 油圧配管部品_No.3
バツテリコード(-)
BIGM(丸山製作所)¥6,198税込¥6,8181個8日以内出荷規格AV20FB1050L部品名称バツテリコード(-)図解NoBSA-500JD-125THシリーズ 電装品部品_No.3
デフハウジング
BIGM(丸山製作所)¥139,800税込¥153,7801個8日以内出荷部品名称デフハウジング図解NoBSA-950C -1シリーズ フロントデフ,リヤデフ組立部品_No.3、BSA-650シリーズ フロントデフ、リアデフ組立部品_No.3、BSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフ分解部品_No.3、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ リヤデフ組立部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.3、BSA-500JD-125THシリーズ リヤデフ分解部品_No.3、BSA-500JD-125THシリーズ フロントデフ分解部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.3、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ組立部品_No.3、BSA-650-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.3、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフ組立部品_No.3
ザツキ90°エルボ(G1XG1)
BIGM(丸山製作所)¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷規格WEP-0-611Hトキワ部品名称ザツキ90°エルボ(G1XG1)図解NoBSA-500JD-125THシリーズ 油圧機器部品_No.3
ワイヤハーネス
BIGM(丸山製作所)¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷規格BSA-500JD部品名称ワイヤハーネス図解NoBSA-500JD-125THシリーズ 速度連動散布装置部品_No.3
ボーデンワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷規格インナ968アウタ791部品名称ボーデンワイヤ図解NoBSA-500JD-125THシリーズ デフロックペダル アクセルペダル部品_No.3
ハンドル
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷部品名称ハンドル図解NoBSA-400 分水器 (速連なし)部品_No.5、BSA-500JD-125THシリーズ フロント配管部品_No.3、SSA-E500 分水器 調圧弁部品_No.6