カテゴリ

  • 安全保護具(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)

「th-506」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • ロータンク用連結管部(TS570D型用) TOTO

    ロータンク用連結管部(TS570D型用)

    TOTO
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    適合品番S570系、S670系
  • ペンギンエース レスキュー ペンギンエース

    ペンギンエース レスキュー

    ペンギンエース
    2,198税込2,418
    1双ほか
    5日以内出荷
    背抜きに通気性・柔軟性に優れるフィールドセンサーを使用。快適な作業をサポートします。また手のひらは2重アテツキで、ハードな作業にも使用できます。
    材質(裏)牛革
  • 強力ばね TH(重荷重) TH50-60 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH50-60

    東京発条製作所
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)510.8自由長(mm)60外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • フルハーネス飛燕ハーネス(胴ベルト付) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕ハーネス(胴ベルト付)

    ツヨロン(藤井電工)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
    ダークグレーベルト幅(mm)45胴ベルト幅(mm)50(アルミスライドバックル付)腿バックルワンタッチ
  • 強力ばね TH(重荷重) TH50-65 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH50-65

    東京発条製作所
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)471.51自由長(mm)65外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)

    ツヨロン(藤井電工)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
    DG(ダークグレー)質量(g)約1460ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)130まで(装備込み/ランヤードと組み合わせる場合はフルハーネスとランヤードの最小値が最大使用可能質量となります)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • カポリツインW用金具セット10Aソケット オンダ製作所

    カポリツインW用金具セット10Aソケット

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    材質黄銅呼び径(A)10A
  • CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド SMC

    CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • バキュームパッド 標準パッド NAPFTH・NAPFYH コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド 標準パッド NAPFTH・NAPFYH

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    継手プッシュイン
  • 標準パッドスプリング式金具付 ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    標準パッドスプリング式金具付 ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • フルハーネス飛燕ハーネス(Gブレードランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕ハーネス(Gブレードランヤード1本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。Gブレードランヤード1本付です。Gブレードランヤードはキンクが起こりにくいランヤードです。
    トラスコ品番161-3349質量(kg)2ダークグレーサイズLLベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50商品タイプシングル腿バックルワンタッチ胴ベルトアルミスライドバックルランヤードタイプ1
  • Pシリーズ片面ホーローホワイトボード(脚付) 馬印

    Pシリーズ片面ホーローホワイトボード(脚付)

    馬印
    179,800税込197,780
    1台
    13日以内出荷
    大きな板面(1500幅)で広々と使えるアルミ枠の大型脚付ホワイトボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚 4面溝付オリジナルアルミ枠
    付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個種類脚付、無地外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1862×610×2000材質(表面)ホーロー有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1760×1485ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1525繰り返し・詰め替え対応
  • フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
    DG(ダークグレー)質量(g)約2180タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類伸縮式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【伸縮自在ストラップ】幅32mm×長さ(収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm)、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス飛燕ハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕ハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。片手で操作ができる巻取式ランヤードのワン・ハンド(ロック機能付)と伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。
    ダークグレーベルト幅(mm)45種類フルハーネス型、巻取式フック口開き(mm)50バックル腰:アルミスライドバックル背タイプY型脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルトありランヤードタイプ1
  • フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード1本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。ノビロンランヤード1本付です。
    トラスコ品番167-8475質量(kg)2.1ダークグレーサイズLLベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50商品タイプシングル腿バックルワンタッチ胴ベルトアルミスライドバックルランヤードタイプ1
  • フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。ノビロンランヤード2本付です。ショックアブソーバーは1つでどちらのランヤードでも働くようになっております。
    ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50バックル腰:アルミスライドバックル商品タイプダブル腿バックルワンタッチランヤードタイプ1
  • フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)
    42,980税込47,278
    1セット
    当日出荷
    多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
    ダークグレー質量(g)約2690タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類伸縮式バックルワンタッチバックル肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【伸縮自在ストラップ:幅32mm×長さ(収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm)、フック:FS-93SV(軽量・SV回転)】×2+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
    質量(g)約3460タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類巻取式肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式:幅15mm×長さ1600mm、フック:FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ】×2、フックハンガー2個付背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
    ダークグレーサイズMベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胴ベルト(W×L)(mm)50×1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプY型脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルト
  • フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
    DG(ダークグレー)質量(g)約3390タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類巻取式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式:幅15mm×長さ1600mm、フック:FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ】×2、フックハンガー2個付ロック機構ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 Gブレード付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 Gブレード付

    ツヨロン(藤井電工)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
    DG(ダークグレー)質量(g)約2130タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類ロープ式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【Gブレードロープ】直径11mm×長さ1600mm、【フック】FS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • 墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 飛燕ハーネス(コルトリトラ付) ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 飛燕ハーネス(コルトリトラ付)

    ツヨロン(藤井電工)
    38,980税込42,878
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    広い道具取付けスペース!胴ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。3点で胴ベルトを支えるので多くの道具を吊り下げても安定感がある。 束縛感がない!腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 身体に合わせてフィット!ベルト長さの調節範囲が広くとってあるので、夏服・冬服にもぴったりフィット。ファン付き作業服にも対応。
    DG(ダークグレー)タイプ飛燕ハーネス、腿ベルト:水平型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト(mm)幅50(アルミスライドバックル)背タイプY型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造水平型腿バックルワンタッチバックル胴ベルト
  • フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン Gブレード付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン Gブレード付

    ツヨロン(藤井電工)
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
    DG(ダークグレー)質量(g)約2610タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類ロープ式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【Gブレードロープ:直径11mm×長さ1600mm、フック:FS-99】×2+ショックアブソーバ、ランヤードホルダー2個付ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
    DG(ダークグレー)質量(g)約2425タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類巻取式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式】幅15mm×長さ1600mm、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ロック機構ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
    DG(ダークグレー)質量(g)約2460タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類巻取式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式】幅15mm×長さ1600mm、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ロック機構ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • エアリーテクノロジーハンドヘルドパーティクルカウンタ ATHシリーズ パーティクルプラス

    エアリーテクノロジーハンドヘルドパーティクルカウンタ ATHシリーズ

    パーティクルプラス
    649,800税込714,780
    1個
    22日以内出荷
    いつでも・どこでも・だれにでも!、最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、10時間バッテリードライブ、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フィールドワークに適しています
  • エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CDA2WTH50 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CDA2WTH50

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 熱機器収納キャビネット BXTH 5シリーズ 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXTH 5シリーズ

    河村電器産業
    40,980税込45,078
    1個
    23日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
  • フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    41,980税込46,178
    1本
    12日以内出荷から20日以内出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
  • フルハーネス”飛燕ハーネス”(Gブレードランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス”飛燕ハーネス”(Gブレードランヤード1本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    31,980税込35,178
    1本
    20日以内出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番628-6672長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:11質量(kg)最大使用可能:100ダークグレーサイズSベルト幅(mm)45種類Gブレードロープタイプフック口開き(mm)50最大使用質量(kg)100背タイプY型胸ベルト幅(mm)30脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    48,980税込53,878
    1セット
    17日以内出荷
    広い道具取付けスペース!胴ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。3点で胴ベルトを支えるので多くの道具を吊り下げても安定感がある。束縛感がない!腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。身体に合わせてフィット!ベルト長さの調節範囲が広くとってあるので、夏服・冬服にもぴったりフィット。ファン付き作業服にも対応。ツインランヤード付
    仕様(ハーネス部)飛燕、(腿ベルト)水平型サイズL質量(g)約2985ベルト幅(mm)45ベルト色ダークグレー胴ベルト(mm)幅50(アルミスライドバックル)胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックルランヤード【織ロープ巻取式 幅18mm×長さ1550mm、フック FS-93SV(軽量・SV回転)】×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
  • フルハーネス”飛燕ハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス”飛燕ハーネス”(伸縮性ランヤード1本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    31,980税込35,178
    1本
    20日以内出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番627-4158長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:32寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)50×1100質量(kg)最大使用可能:100ダークグレーサイズSベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2TH~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2TH~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具センタトラニオン形磁石内蔵有無
  • ギヤ インプット 3RD&4TH 20T&20 13262-0506 Kawasaki

    ギヤ インプット 3RD&4TH 20T&20 13262-0506

    Kawasaki
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX600P7F
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2TH~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    作動方式複動片ロッド
  • フルハーネス飛燕 コルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕 コルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    36,980税込40,678
    1本
    20日以内出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1500幅(mm)ランヤード寸法:18ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
  • フルハーネス”飛燕ハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス”飛燕ハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    36,980税込40,678
    1本
    20日以内出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:15ダークグレーベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TH SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TH

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    30日以内出荷
    ・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
  • CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2TH50) SMC

    CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2TH50)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50