47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途水・油・ガス用。 材質304(SUS 304または SCS 13A) 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)2 使用流体水・油・ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状六角ホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~220 最高使用圧力(MPa)常温1 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。 最小表示(mm)0.05 最小表示0.05mm デプスバー
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニバーサルデザインの標準ノギスです。目盛をユニバーサル文字、段差型にすることにより、目盛の見やすさを格段に向上させています。バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。 最小表示(mm)0.05 最小表示0.05mm デプスバー
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TDKラムダノイズフィルター
RoHS
タイプ高減衰低漏洩三相フィルタ(低背タイプ) 定格電圧(V)[AC/DC] 250 耐電圧AC2000, 60sec [line - earth] 漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TRACO POWERTHN 20-2411WI
RoHS
出力電流(A)(最大)4 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)20 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

ひもで簡単に開け閉めできるので便利
用途容量たっぷりごみを入れても散らかさず、すばやく結べます。手を汚さずにしっかり締められる。力を入れずに結べるのでお子様やお年寄りにも。持ち運びにも便利。ごみ袋のほか収納袋にも。1枚ずつ折り畳まれていて取り出しやすい。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.015 半透明 耐冷温度(℃)-30
1袋(100枚)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TRACO POWERTHN 20-2423
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)(最大)±0.667 定格出力電力(W)20 定格出力電圧(V)DC±15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

TRACO POWERTHN 20-2413
RoHS
出力電流(A)(最大)1.33 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)20 定格出力電圧(V)DC15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

TRACO POWERTHN 20-2412
RoHS
出力電流(A)(最大)1.67 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)20 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

TRACO POWERTHN 20-2411
RoHS
出力電流(A)(最大)4 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)20 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

TRACO POWERTHN 20-1211
RoHS
出力電流(A)(最大)4 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 定格出力電力(W)20 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

1個ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TRACO POWERTHN 20-1212
RoHS
出力電流(A)(最大)1.67 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 定格出力電力(W)20 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TRACO POWERTHN 20-4812WI
RoHS
出力電流(A)(最大)1.67 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC48 定格出力電力(W)20 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

TRACO POWERTHN 20-2423WI
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)(最大)±0.667 定格出力電力(W)20 定格出力電圧(V)DC±15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付スルーホール 定格電力(W)20 最高温度(℃)85 出力点数1 パッケージ1×1in
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TRACO POWERTHN 20-4811WI
RoHS
出力電流(A)(最大)4 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC48 定格出力電力(W)20 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

1個ほか
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
5,298 税込5,828
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (487種類の商品があります)

種類関連商品 適合電磁接触器:(交流操作)S-N20、N21/(直流操作)SD-N21/(機械ラッチ式)SL(D)-N21 適合サーマルリレーTH-N20(KP)
1セット(10個)
3,500 税込3,850
当日出荷

使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所制御盤内 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)2以下 雰囲気腐食性ガスがなきこと 耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2) 過電圧保護II以下 耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

使用温度(℃)max80 min-20 材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート 材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。 また、スピーカーの振動板には音質および耐久性に優れたポリイミドフィルムを用いています。
仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ) その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる 適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40 使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと) 周波数特性150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用) コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm) 防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ) 音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用) 定格入力(W)30
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。 外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。
仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ) その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる 適合【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40 使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと) 周波数特性150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用) コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm) 防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ) 音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用) 定格入力(W)50
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。また、新開発のリング振動板を採用し、高域特性に優れています。
仕様【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ) その他JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる 適合【ホーン】TH-750、TH-760 種別スピーカー:L級(消防施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ) 材質上蓋:アルミグレー(マンセルN4.5近似色)粉体焼付塗装、トランスケース:ABS樹脂グレー(マンセルN4.5近似色)、ねじ:ステンレス 寸法(mm)Φ139×151(D) 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)-20~+55(ただし結露のないこと) 周波数特性150Hz~8kHz(JISC5504標準ホーン使用) コードスピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm) 防塵防水性能IP65(TH-750、TH-760との組合せ) 音圧レベル(dB)出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用) 定格入力(W)60 指向性指向特性区分:N(0°以上15°未満Q=20、15°以上30°未満Q=4、30°以上60°未満Q=0.5、60°以上90°以下Q=0.3)(TH-750/TH-760いずれかの組合せ) インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W) 音響パワーレベル(dB)104(1W)(TH-750、TH-760いずれかの組合せ)
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷


シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)20 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)オイルシールケース
部品名称オイルシールケース 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.09MB) 図解NoSSA-N550DX 動力噴霧器(1)部品_No.25、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.20、SSA-N550 動力噴霧器(1)部品_No.25、SSA-E540DX 動力噴霧器-1(MS625S)部品_No.20、SSA-S551 動力噴霧機(1)部品_No.21、SSA-E541DX 動力噴霧器-1 (MS625S)部品_No.20、MX-502 動力噴霧機(1)部品_No.23
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット
部品名称ナツト 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.01MB) 図解NoSSA-E500DX-120 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.9、SSA-E501DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.9、SSA-E500 エンジン フォークレバー 速度調整板部品_No.10、SSA-G535 エンジン(速度調整版・ガバナ)部品_No.7、SSA-N500 エンジン ガバナ・速度調整板部品_No.20、SSA-E500KP エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.9、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン 速度調整板、ガバナ部品_No.9、SSA-E540DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.7、SSA-E500DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.9
1個
449 税込494
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ウオータパイプ2
部品名称ウオータパイプ2 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.99MB) 図解NoSSA-E500 エンジン ウォータフランジ サーモスタット ウォータポンプ 停止ソレノイド部品_No.22、SSA-E500DX エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.22、SSA-E500DX-120 エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.22、MX-502 エンジン (ウォータポンプ)部品_No.12、SSA-S500 エンジン ウォータポンプ部品_No.12、SSA-E540DX エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.20、SSA-N500 エンジン ウォータフランジ・ウォータポンプ部品_No.12、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ部品_No.22、SSA-K500 ウォータポンプ、テンションプーリ部品_No.9、SSA-E501DX エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.22、SSA-G535 エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.20、SSA-S500A エンジン ウォータポンプ部品_No.12、MX-501 ウォータポンプ部品_No.12、SSA-G530 エンジン(ウォータポンプ)部品_No.12、SSA-C610 走行用エンジン ウォータポンプ テンションプーリ部品_No.9、SSA-E500KP エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.22、エクセル500 ウォータポンプ テンションリール部品_No.9、SSA-K400A エンジン ウォータポンプ・テンションプーリ部品_No.9、SSA-E541DX エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.20、SSA-S501 エンジン ウォータポンプ部品_No.12
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)12 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
14,900 税込16,390
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)16 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
14,900 税込16,390
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)20 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)