78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ネスティング式により収納・保管効率がアップします。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
用途工業部品などの流通・保管容器。 タイプベタ目 材質(本体)ポリプロピレン(PP) フタなし 材質(金具)三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ) 適合カード差しA85 スタッキング ネスティング
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

高さ(mm)13 材質(本体)ゴム 径(Φmm)44.5 外径(Φmm)44.5 適合品番TK36E、TK38P、TK38S、TK38S1、TK40E、TK40P、TK40S フタの種類ゴム栓
1個
408 税込449
5日以内出荷

超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削 有効長(mm)10 使用条件回転
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

・THULEのサイクルキャリア、ファストライド TH568です。スルーアクスル(12x100, 12x110, 15x100, 15x110mm)/クイックリリース(9mm)に対応するプレミアムなサイクルキャリアです。・一部サイズのスルーアクスル付は別売アダプターにて対応します。・5681にて20x110mmのスルーアクスル付きサイクルに対応します。・サイクル用ケーブルロック内蔵
仕様●ウィングバー/EVO/EDGE対応:○●サイクル積載数:1(18kgまで)●スクエアバー対応:アダプター別売(889-9) 質量(kg)4
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

栃木屋ヒンジピン(Ⅰ型)
エコ商品
溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E 形止メ輪(TH-121E 等)もあわせて使用可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質STKM、SWCH 部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷


1山先端金具(T先) TAIYO(旧:クロダニューマティクス) CADデータあり
1個
889 税込978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


シャワーホース
用途先発器用 長さ(mm)1200 グレー めねじの種類W24山20 ホース長さ(m)1.2 おねじの種類W24山16
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷





1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷


空の状態の時に容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
表面処理内外面バフ研磨
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレステーパータンク MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
MONOVATE(日東金属工業)ステンレステーパータンク
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク クリップ A型NBRパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク クリップ A型EPDMパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンク MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)




密閉式ステンレスタンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
95,980 税込105,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
95,980 税込105,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)レヴォハーネス 柱上作業用
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。胴ベルト取付アダプターでワークポジショニング用ベルト(別売)を取り付けできます。
黒・赤 ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ ランヤード
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
95,980 税込105,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)柱上作業用フルハーネス
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする。落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上。骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い。屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減。ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める。装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付。バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる。胴ベルト取付アダプター付き。
仕様ワークポジショニング用ベルト装着可能 ベルト幅(mm)45、胸:30 ベルト色【表】黒/【裏】赤 バックル腿ベルト:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類なし 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)レヴォハーネス 柱上作業用
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたハイグレードモデル
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 質量(kg)最大使用可能:130 黒・赤 ベルト幅(mm)45 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
21,980 税込24,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたハイグレードモデル。胸D環付き
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 質量(kg)最大使用可能:130 黒・赤 ベルト幅(mm)45 胸ベルト幅(mm)45 腿バックルワンタッチ
1本
25,980 税込28,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)


豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
1個
特価
78 税込86
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)