「tk-210ad」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ75⇔Φ100の双方へ変換可能
適合機種TK-220D、TK-210、TS-100、RGAZ-001B 材質PP 適合パイプ径(Φmm)100
1個
929 税込1,022
当日出荷

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
219 税込241
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

シンプルなデザイン&低騒音設計。 モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。 逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。 埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用 開口寸法(mm)150×200 質量(kg)1.5 定格入力100V
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

文字種別欧文 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)200×250 適合パイプ径(Φmm)75 仕様排気 質量(kg)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.0/14.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)35/35 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)66/66
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

小児用、固型式ライフジャケットです。推奨体重25kg~40kg未満の体形の子供に。小学高学年のお子様に最適です。(体重が40kg以上のお子様には大人用がお薦めです)。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A 型式TK-210Y 型式承認番号第5434号 適応身長(cm)120~140 浮力(kg)初期浮力:約6.7 適応体重(kg)25~40未満 仕様小児用
1着
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小児用、固型式ライフジャケットです。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重15kg~25kgの体形の子供に。幼稚園~小学低学年のお子様に最適です。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
適応体重(kg)15~25未満 浮力(kg)初期浮力:約6.4 仕様小児用
1着
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


強制排気、自然給気の同時給排式
適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)155×205 仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気) 質量(kg)1.2 (ルーバー)3.2Y8.9/0.6 スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能) 消費電力(W)(50/60Hz)(排)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)26.5/27 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)122/125
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

ジェイインターナショナルステンレス電解器
つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切換スイッチつき。
本体質量(kg)6.7 出力電流(A)最大20
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用 埋め込み寸法(mm)350×350(高須産業パッケージ) 仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付 質量(kg)2.5 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145 消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5 シャッター連動式 騒音値(dB)(50/60Hz)41/40 風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
8,498 税込9,348
当日出荷


タイプシロッコファン(同時給排) 電源(V)AC100 スイッチ引きひもスイッチ付 本体質量(kg)約1.5 適合場所居間用 開口寸法(mm)150×200角 消費電力(W)(50/60Hz)15/13.7 適合パイプ径(Φmm)75、※100に接続する場合には別売品(TK-210-AD)が必要です。 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)37/34 風量(m3/h)(50/60Hz)70/64
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷


用途浴室用 仕様シャッター形式:なし 種別羽根:プロペラファン(排気) 材質オール樹脂製 取付壁用 タイプ同時給排 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)15/14 スイッチ引きひもスイッチ付き 定格電圧(V)100 構造耐湿型 ハネ径(cm)12 本体質量(kg)1.8 適合場所浴室用 電源コード(m)0.6 開口寸法(mm)150×200 騒音値(dB)42/40 風量(m3/h)130/115
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)接続口変換ソケット
100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 適合機種AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN 呼称107
1個
579 税込637
当日出荷