509件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。1列の引き出しに500ml薬品瓶を15本収納できます。
用途薬品等の保管に。 付属品トレー×9、仕切板×36、鍵×2、上下連結金具×4 トラスコ品番685-0719 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)800 奥行(mm)600 間口(mm)455 引出し数3 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)20 最大積載量(kg/台)50
1台
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ) パイプ外径(Φmm)20
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸 幅(mm)100 質量(g)約70 全長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 特性吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
1双
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両角キー 長さ(mm)300 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 公差JIS B 1301
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
書体明朝体 印字桁数(桁)8連 文字種別欧文 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

文字種別欧文 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

横自在水栓の付け替え用パイプです。別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)260 付属品整流キャップ付き 適合(TK3AG)、(TK611AHX)、(TK3AGDX)、(TK3AGDUKX)、(TK3AGU)、(TK611AKX)、(TKG23A・AU) パイプ長(mm)260
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
書体明朝体 印字桁数(桁)6連 文字種別欧文 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樽に付く、汚れ・臭い・色うつりを防ぎます。外気に触れずに漬けることができるので、漬物の風味を 逃がさずおいしく漬けあがります。
1袋(2枚)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋
159 税込175
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
1セット(5枚)
特価
5,390 税込5,929
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに 材質(刃)SK-5 材質(柄部)アルミニウム削り出し 硬度HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP 乳白色
1セット(5枚)
特価
5,390 税込5,929
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


セット内容マイナスビット(SL1.0mm、SL1.5mm、SL2.0mm、SL2.5mm、SL3.0mm、SL3.5mm、SL4mm)、プラスビット(PH000、PH00、PH0、PH1、PZ0、PZ1)、星型ビット(T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)、六角ビット(H0.7mm、H0.9mm、H1.3mm、H1.5mm、H2.0mm、H2.5mm、H3.0mm、H4.0mm)、ルーペ、フレキシブルシャフト、ドライバーハンドル、ストレートシャフト 種類ビット(種):30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ドライバー:16×16×123 商品構成セット品 アズワン品番64-0876-21
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に4か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック 文字内容駐車禁止 入数2枚 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
1組
3,998 税込4,398
翌日出荷

1個
70,980 税込78,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サンワダイレクトドライバーセット
56個のビットを付属した、61in1ドライバセット。ビットはクロムバナジウム合金鋼よりもさらに硬度を高めたS2鋼を採用※ナットドライバとプラスソケットを除く。ボタンを押すだけでビット収納部分が起き上がる取り出しやすい設計。スマートフォンを分解できる精密特殊ドライバービットも付属。パソコン、ゲーム機、腕時計など様々な用途に適したビットです。手の届かない部分のネジを回すのに便利なフレキシブルシャフト付き。付属のビットを電動ドリルの先端に取り付けできるアダプタ付き。特殊なフタを開けるのに便利なスティック型オープナー付き
質量(g)約340 商品構成セット品 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×172×33 ビット56種類ペンタローブ5角星型/0.8mm、1.2mm、1.5mmプラス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.5mmプラスソケット/PH2マイナス/1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mmヘックスローブ6角星型/T2、T3、T4、T5、T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20ナットドライバ/2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm六角/0.7mm、0.9mm、1.3mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、4.5mm、5.0mm、6.0mmY型/0.6mm、2.0mm、2.5mmU型/2.6mm、3.0mmピンヘッドフィリップス/0.6mmSIMイジェクト/0.8mm三角形/2.0mm、3.0mm四角形/S0、S1、S2800-TK034
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
1セット(5枚)
5,390 税込5,929
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

無蛍光和紙を使用しております。
寸法(縦×横)(mm)380×132 材質無蛍光和紙 デザイン竹笹 TKG品番9-2188-0301 TKG品番(2017)6-1911-0301
1個
899 税込989
翌々日出荷


1個
1,098 税込1,208
翌日出荷



立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890 柄長さ(mm)1300~2200
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷


サンケイパーソナルデスク STK-03
エコ商品、RoHS
ブラックフレームとメープル天板が印象的なパーソナルデスク。 天板を跳ね上げて重ねれば、左右に広がらずに省スペースで収納できます。
用途学校や塾、会議、研修室などに 天板:メープル、フレーム:ブラック 高さ(mm)700 奥行(mm)450 間口(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷


1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

FEPモールド熱電対は、各種熱電対素線をFEP(フッ素樹脂)でモールドした製品で 耐酸・耐アルカリ性に優れており、各産業分野で使用されています。 細い線状の簡素化された形状で、省スペースで使用可能です。
使用温度(℃)~200 端末仕様M4Y端子付 被覆フッ素樹脂
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷


1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷