カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「tl-11g-2」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KFS11 LIQUI MOLYKFS11LIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
4日以内出荷
アミン、亜硝酸塩、リン酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。 すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、特にアルミニウム高性能エンジンを搭載した乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しています
用途輸入車用青緑危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-40/50%、-68/66%危険物の性状水溶性
油圧バルブ TL(TLT)タイプ フィードコントロールバルブ NACHI(不二越)油圧バルブ TL(TLT)タイプ フィードコントロールバルブNACHI(不二越)
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
キャッチクリップL型(SUS) 栃木屋キャッチクリップL型(SUS)栃木屋(1件のレビュー)
639税込703
1個
予約販売
コーナーに取付ける事ができます。ばね作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等締付力(N[kgf])約137(14)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー・スプリング)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-質量(g)42.0RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状長角(平形)取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~70電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
フィードコントロールバルブ NACHI(不二越)フィードコントロールバルブNACHI(不二越)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
非常に小形軽量。工作機械のテーブル運動など、例えば、早送り⇒切削送り(2段)⇒早戻しを1個のバルブでスムーズに制御できます。各設定流量は圧力および油温の変化に対して安定した制御が可能です。ダイヤル目盛と流量が比例しているため制御流量の調整が容易です。ガスケット面をシールすれば、そのままねじ込み接続として使用できます。
最高使用圧力(MPa)7仕様一段フィードコントロールバルブ付属品六角穴付ボルトM8×60L 4本質量(kg)2.2管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)35バルブ種類流量制御弁
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
180税込198
1個
7日以内出荷
部品名称ボルト関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(0.66MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB)図解NoMB2605MU エンジン クランクケースシステム部品_No.9、MB2605ML エンジン クランクケースシステム部品_No.9、MB2604MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MB2603MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MB2304MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、KM23 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MB2603ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MB2603ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MB2303MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、MB234MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MB2603MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MB2601ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、MB2303ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、KM26 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MB2600TL26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、MB2600MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、KM26 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MB2605MU-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB2303MG チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MB2303MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、MB2303MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MB2601MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、MB2603MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MB2304ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MB2304MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、KM23 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MB2303ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MB264MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10
フアンケース BIGM(丸山製作所)フアンケースBIGM(丸山製作所)
3,025税込3,328
1個
7日以内出荷
部品名称フアンケース関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.01MB)図解NoMB2600MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、KM23 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MB2303MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MB2303MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MB2304MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MB2304ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MB2303ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、KM23 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MB2601MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MB2600TL26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MB2303ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MB234MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MB2601ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MB2303MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MB2303MG チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MB2304MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら