カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 農業機械(1)

「tl-a51」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブ 三和電気計器

    着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブ

    三和電気計器(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1組
    当日出荷
    テストリードTL-26/TL-28に差込使用できる、ピン式アダプタ。
    種別着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブ全長(m)約0.12安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンパーテストリード T.SIN(テイシン電機)

    ジャンパーテストリード

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
    用途基板の状態で直接チェックできる全長(mm)250絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.1スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイルステッカー S&Cコーポレーション

    タイルステッカー

    S&Cコーポレーション
    1,298税込1,428
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
    貼ってはがせる タイルのようなデザインのウォールステッカーです。糊跡が残らないので簡単に貼ってはがすことができます。単品でも使用できますが、実際のタイルのように他のタイルステッカーと組み合わせてキッチン周りの壁面や水周りのデザインを楽しむことができます。
    材質PVC
  • TL8A-11N-11N-01500-51 HUBER & SUHNER

    TL8A-11N-11N-01500-51

    HUBER & SUHNER
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TL8A-11SMA-11SMA-03000-51 HUBER & SUHNER

    TL8A-11SMA-11SMA-03000-51

    HUBER & SUHNER
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1614件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度90°)

    アキュレイト(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • アナログ接地抵抗計 三和電気計器

    アナログ接地抵抗計

    三和電気計器(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能 大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付。 測定毎の自己校正が不要。
    用途建造物の接地抵抗の測定。質量(g)約500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×118×55
  • Test cable assembly HUBER & SUHNER

    Test cable assembly

    HUBER & SUHNER
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    特性インピーダンス(Ω)50
  • オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラス

    オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90

    ノウキナビプラス
    4,898税込5,388
    1セット
    9日以内出荷
    オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
    規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90