191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さまざまな接続に対応する、テスト・リードとプローブの便利なセットです。1組(赤、黒)の快適グリップ・プローブと、PVC絶縁直角シュラウド・バナナ・プラグ(4mm)が含まれています。
仕様快適グリップ・プローブ 1 組 (赤、黒)、1.22 m の PVC 絶縁テスト・リードと直角シュラウド・バナナ・プラグ、汎用測定での使用を推奨 トラスコ品番765-7633 質量(g)91 機能CAT II 1000 V、10 A 規格CAT IV 600 V、CAT III 1000 V (保護キャップ付きの場合)CSA 認定
1組
8,798 税込9,678
当日出荷

用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
材質コバルトハイス(センタードリル) TL 刃長(mm)50.5 被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。 シャンク径(Φmm)13 ドリル径(Φmm)8 有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●六角軸シャンクにより充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能です。
用途●ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工用。
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)110.37 自由長(mm)75 外径(mm)50 内径(mm)25 ばねの種類強力ばね
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)17.81 自由長(mm)75 外径(mm)20 内径(mm)10 ばねの種類強力ばね
1個
559 税込615
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)6.9 自由長(mm)75 外径(mm)12 内径(mm)6 ばねの種類強力ばね
1個
439 税込483
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)27.59 自由長(mm)75 外径(mm)25 内径(mm)12.5 ばねの種類強力ばね
1個
569 税込626
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)9.07 自由長(mm)75 外径(mm)14 内径(mm)7 ばねの種類強力ばね
1個
469 税込516
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)39.59 自由長(mm)75 外径(mm)30 内径(mm)15 ばねの種類強力ばね
1個
659 税込725
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)32.7 自由長(mm)75 外径(mm)27 内径(mm)13.5 ばねの種類強力ばね
1個
599 税込659
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)54.11 自由長(mm)75 外径(mm)35 内径(mm)17.5 ばねの種類強力ばね
1個
859 税込945
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)11.63 自由長(mm)75 外径(mm)16 内径(mm)8 ばねの種類強力ばね
1個
509 税込560
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)70.48 自由長(mm)75 外径(mm)40 内径(mm)20 ばねの種類強力ばね
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)3.27 自由長(mm)75 外径(mm)8 内径(mm)4 ばねの種類強力ばね
1個
339 税込373
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)4.72 自由長(mm)75 外径(mm)10 内径(mm)5 ばねの種類強力ばね
1個
379 税込417
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)14.15 自由長(mm)75 外径(mm)18 内径(mm)9 ばねの種類強力ばね
1個
509 税込560
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重 青色 ばね定数(N/mm)21.78 自由長(mm)75 外径(mm)22 内径(mm)11 ばねの種類強力ばね
1個
559 税込615
4日以内出荷

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)
360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
材質(本体)A6063、アルマイト処理
1個
6,990 税込7,689
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷



1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
509 税込560
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力320VA AC100V 適合LED専用
1個
559 税込615
3日以内出荷

1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属 材質CO-HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)37~38
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式口金回転 角度(°)90 耐圧(MPa)2
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューレジストン超硬バー 球スチールカット(6mm)
エコ商品
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。 軸径(Φmm)6 形状球(スチールカット) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ATC6300 及び ATC6500 プラグ対応の Siemens 拡張モジュールイーサネットアクセサリには、イーサネットインターフェイスが含まれています。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ATC6 イーサネット拡張モジュール●範囲:Sentron●シリーズ:3KC9●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8078 アズワン品番65-7794-05
1個
349,800 税込384,780
欠品中

プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカープジョー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)