カテゴリ
- 事務用品(7)
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バッテリー・電装(2)
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tln-2」の検索結果

角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から66日以内出荷豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
アルミ製ロングノズル
ジョプラックス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷非常に軽量で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ種別ノズル材質アルミニウム吐出口径(Φmm)2×1穴ノズル外径(Φmm)8
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1本当日出荷から5日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
ゲルインキボールペン エナージェル インフリー 替芯
ぺんてる(アストラム)¥80税込¥881本当日出荷から8日以内出荷エナージェルインフリー用リフィル用途リフィル成分インキ:水性染料材質(軸)PP/(ペン先)ステンレス適合本体シリーズ名エナージェルインフリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6×6×111入数1本繰り返し・詰め替え対応
EFB バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
キーパロイ製400型ボールバルブ
KITZ(キッツ)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金使用温度範囲(℃)-20~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状レバー式クラス400型バルブ種類ボールバルブ
エナージェル インフリー ボールペン
ぺんてる(アストラム)¥209税込¥2301本当日出荷から3日以内出荷スッと書けて、サッと乾く。軽くなめらかな書き味。クリアボディで直感的にインキ色がわかる寸法(mm)16×147質量(g)13シリーズエナージェル方式ノック式インク水性染料入数1本グリーン購入法適合色(軸)クリア繰り返し・詰め替え対応
エナージェルインフリー ボールペン04
ぺんてる(アストラム)¥199税込¥2191本当日出荷から5日以内出荷スッと書けて、サッと乾く/軽くなめらかな書き味/クリアボディ寸法(mm)16×11×147シリーズエナージェル方式ノック式ボール径(Φmm)0.4入数1本グリーン購入法適合色(軸)クリア繰り返し・詰め替え対応
ゲルインキボールペン エナージェル インフリー
ぺんてる(アストラム)¥219税込¥2411本当日出荷から4日以内出荷クリア軸から直感的にインキ色がわかるエナージェルインフリー。クリエイティブで自由なワークスタイルに相応しい"アイデア表現ツール"です。用途筆記成分インキ:水性染料シリーズエナージェル方式ノック式グリーン購入法適合色(軸)クリア繰り返し・詰め替え対応
AGM バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
エナージェル インフリー 0.5mm パック入
ぺんてる(アストラム)¥199税込¥2191本当日出荷から3日以内出荷エナージェルインフリーは、記憶するだけではなく直感的なひらめきや、書いて双方向なやり取りを活性化させるボールペンです。たくさん書いて記憶するために、汚れるストレスを低減してくれる速乾性。
エナージェル インフリー 0.5mm バンドルセット
ぺんてる(アストラム)¥839税込¥9231個3日以内出荷から5日以内出荷エナージェルインフリーは、記憶するだけではなく直感的なひらめきや、書いて双方向なやり取りを活性化させるボールペンです。 ノートにメモするだけの事務用ボールペンから創造性を発揮させる”アイデア表現ツール”へシリーズエナージェル方式ノック式ボール径(Φmm)0.5入数1本グリーン購入法適合色(軸)クリア
非鉄用DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形
OSG(オーエスジー)¥66,980~税込¥73,678~1本4日以内出荷DLC-SUPER HARDコーティング採用で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミ合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。チップブレーカタイプで切りくずを細かく分断します。用途銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:材質超硬合金(Carbide)刃数3ねじれ角(°)41
精密線刻刀 極細 先端幅0.04mm
さえき科学¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷高炭素鋼使用の精密特殊形状刃・平面、局面、角部にも使えます・カンタン研ぎ直しで永く使えます用途丈夫で長持ち!超使いやすい!スジ彫り工具・キサゲ工具材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装軸径(Φmm)刃部:1.2、柄:8全長(mm)125質量(g)約2.5適合被削材種ロストワックス、プラスチック、レジン、漆、その他軟質材全般(※金属、石材、陶磁器類は不可)先端幅(mm)0.04
非鉄用DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形
OSG(オーエスジー)¥67,980~税込¥74,778~1本4日以内出荷DLC-SUPER HARDコーティング採用で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミ合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。チップブレーカタイプで切りくずを細かく分断します。用途銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:
プラスチックエアーダスターガン ジョプラスターR
ジョプラックス(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷驚きの軽さ!業界最軽量70g。 接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。 製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。セット内容ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個質量(g)70吐出量(L/min)40~290(0.5MPa時)常用使用圧力(MPa)1.0以下使用環境温度(℃)0~50耐圧力(MPa)1.5適合流体エアー適合ノズルアルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
フレキ用エルボ袋ナット付
ミヤコ(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷給水、給湯用のフリーチューブ用エルボ袋ナット付です。材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法D2G3/4
プラスチックエアダスター ジョプラスター2
ジョプラックス¥3,298税込¥3,6281個当日出荷接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃にトラスコ品番236-6484セット内容エアダスター:ジョプラスター[[R2]](日本製)、ロングノズル:TLN-140(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR厚さ(mm)32全長(mm)245質量(g)125タイプ床配管使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20ノズルタイプロングノズル+安全シールドエアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
極細毛筆「彩」ThinLINE neon
あかしや¥329税込¥3621本5日以内出荷【極細毛筆タイプ】ペンケースに収めやすいスリム軸。穂先は弾力に富んだ人造毛(特殊せんい)を使い、筆職人による手づくりの工程で1本ずつ丹念に造筆しました。まさに面想筆のような繊細なタッチです。【蛍光色の筆ペンならではの使い方】毛筆の特性を生かし、描く角度や筆圧を調整することで、いろいろな太さの線が引けます。明るく鮮やかな蛍光色で、描画や文字書きはもちろん、ハイライターとしても使用できます。 ※蛍光顔料インク使用用途カラー筆ペン(毛筆タイプ)
覗き見防止フィルター TLNW ELITE X2 1012G1用 段差型ストッパー仕様
光興業¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷両面ノングレア加工を施し、外光の反射を抑え、操作性も優れた0.3mm厚のタッチパネル用フィルター。