20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(50個)
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (945種類の商品があります)

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 32ns最大入力電流 = 3.5 mA絶縁電圧 = 5 kVrms標準降下時間 = 18nsシリーズ = TLP 5214フォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

TLP521-4はクワッドチャンネルフォトカプラです。各チャンネルは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードとシリコンフォトトランジスタで構成されています。このデバイスのパッケージスタイルは、16ピン、表面実装、ストレートカットとなっており、ガルウィングオプションが用意されています。性能保証温度範囲: -55 → +125 ℃ 高電流伝達率 7500 Vの電気的絶縁
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = NPNフォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5300Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP521 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
4,198 税込4,618
欠品中


仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SO-16L標準上昇時間 = 32ns最大入力電流 = 3.5 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms標準降下時間 = 18nsシリーズ = TLP 5214フォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷


仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
1個
229 税込252
当日出荷

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 70Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP-B入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 18μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 260%標準降下時間 = 18μsオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
399 税込439
欠品中



仕様抵抗 = 2.7kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷

実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様RoHS対応品 材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時) 表面処理すずめっき(リフロー処理) 形態バラ状 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線被覆外径(mm)1.7~3.0
1パック(100個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

omron(オムロン)シグナルリレー G3VM
用途通信機器、各種計測機器、セキュリティ機器、産業機器
1個ほか
919 税込1,011
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様抵抗 = 2.7kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最大温度係数 = +300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷

1袋(20個)ほか
149 税込164
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



1個
399 税込439
当日出荷

形状オンボード 使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり) 冷却方式自然空冷 保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし) 衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回 振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間 絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃) 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 リップルノイズ(mVp-p)150(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる) リップル(mVp-p)120(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,398 税込1,538
112日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)