44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックス 定期注文
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 粘着力(N/10mm)4.8 引張強度(N/10mm)56 粘着タイプ強力
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー) 電気絶縁性に非常に優れています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。 作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
1パック(10巻)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

弾力性。耐振性。耐熱。耐寒。簡単施工。
用途ボンド TM工法用接着剤。衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。熱膨張係数の異なる材料の接着。 特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒 成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形 使用温度範囲(℃)-40~90 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1本(333mL)ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手で簡単に切れて作業性抜群! 軽くて強い。 床に優しい粘着力。
用途住宅、ビル等々のフローリングに 弱粘着 伸度(%)15 タック(ボールNo.)10 主な用途養生用 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)2.4 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)6 引張強度(N/50mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着
1巻ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ 主な用途養生用 引張強度(N/50mm)280
1巻ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容トラ テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエチレンクロス トラ(イエロー/ブラック) 粘着剤アクリル系
1巻ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。 スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。 特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。 立ち位置表示(バミリ)に。 仕様手で切断可能 質量(g)230 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)70 粘着力(N/25mm)8 引張強度(N/50mm)350
1巻
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に 特性気密・防水
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。 粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどありません。 アルミ建材やガラス等の糊残りさせたくない箇所への養生に最適です。
用途アルミ建材の養生。 ガラス養生。 糊残りさせたくない箇所への養生。 質量(g)215 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)46 粘着力(N/25mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ微粘着
1巻ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性がかなり強いラインテープ! 耐久性、耐摩耗性、隠蔽性アップしたPEクロス基材のラインテープです。 PEクロス基材を使用しておりますので、丈夫で伸びにくいラインテープです。 刃物を使わずに手で簡単に切れますので、作業性が抜群です。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。 粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどなく床、内装養生に最適です。 VOC対策品。環境面を配慮したエマルジョンタイプの粘着剤使用。 人と環境にやさしい養生テープ。 適度粘着力と再剥離性を付与しました。 パイオプラマーク取得 登録No296 原材料の一部にバイオマスプラスチック(植物性由来材料)使用
用途内装養生用に。 リフォームの養生に。 質量(g)215 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)46 粘着力(N/25mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着 バイオマス配合率(%)38 バイオマスプラ(BP)マーク認定 バイオマスプラ(BP)マーク登録番号296
1巻ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。 軽くて丈夫なクロステープです。 重ね貼りができます。 カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
1巻ほか
特価
408 税込449
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)0.16 基材PE(ポリエチレン) 粘着剤アクリル系 引張強度(N/10mm)54
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。 セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。 手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。 粘着力が強いので、広範囲に使えます。 しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。 アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
用途冷暖房ダクト工事用 保温・保冷パイプ被覆工事用 住宅建築用 伸度(%)(タテ)17 基材厚さ(mm)0.07 引張強度(N/10mm)50 粘着力(N/25mm)13.0 引張強度(N/50mm)(タテ)280 巻戻し力(N/50mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テープ表面の素材自体で優れた滑り止め性能を発揮します。手切れ性があり作業性が抜群です。粘着力が強く多用途への使用が可能です。手で切断可能。
用途屋内用。ダンボール段積みの際の荷崩れ防止対策に。台車やパレットの上に貼ったり、箱馬の裏側に貼り、荷重がかかることで滑り止め効果があります。 トラスコ品番391-4062 質量(g)230 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)150 引張強度(N/10mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着力
1巻
849 税込934
当日出荷

再生材料を使用し、地球にやさしい設計です。 展開力がスムーズで手切れ性抜群。 布テープより、薄くて、軽くて、耐久性に優れます。
用途軽包装用粘着テープ 幅(mm)50 厚さ(mm)0.136 長さ(m)25 保持力(mm)0.1 ボールタックNo.8 引張強度(N/25mm)143.5
1巻ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイオラン(TM)テープ 仮設コード固定用テープ CK-06 ダイヤテックス 動画あり
中央部に粘着剤が付いていない為、コード類に粘着剤が付きにくい。テープ貼り付け後もコード位置の微調整可能。手で簡単に切れ、剥がした際糊残りが少ない設計。ツヤなしタイプです。
用途コードの仮固定に!イベント時に音響・照明機器のコードがひっかからないようにテープで一時的に仮固定したい場面が多くあるが、コード類にテープを貼る糊残りがしやすい。テープ中央部に粘着部分がなく、その間にコード類を通して使用するテープ。 粘着力(N/25mm)8
1巻ほか
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
トラスコ品番305-8255 文字内容関係者以外立入禁止 質量(g)250 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm[gf])6[600] アズワン品番1-9660-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
659 税込725
当日出荷

手で簡単に切れる、粘着付きポリエチレンクロステープです。 装飾やギフトラッピングに最適なシルバーです。 ダンボール梱包にも使用できる強粘着剤採用。 油性マジックで文字も書けます。
用途幼稚園や学校の行事などの装飾やギフトラッピングテープとして。ダンボール梱包に。 引張強度(N/50mm)245
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再はく離性に優れのり残りが少ないタイプです(Y09GRよりも低粘着)。
主な用途建築養生用 再剥離
1巻ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイオラン(TM)テープ 難燃テープ FR-10-WH ダイヤテックス 動画あり
難燃処方をした燃えにくいポリエチレンクロステープです。 自己消火性があり、延焼し難い粘着テープです。 手で簡単に切ることができ、シートの仮固定などの作業に適しています。 防炎シート固定用難燃粘着テープとし主に使用されるケースが多いです。 ノンハロゲン難燃剤使用・自己消化性=延焼し難いテープです。
用途防炎シートなど、難燃性が必要な部材の仮固定、作業場等仮固定など 保持力(mm)SUS板:0.5 粘着力(N/25mm)SUS板:10 引張強度(N/50mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数26
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイオラン(TM)クロスの「STOP(ストップ)」標識テープです。 感染症対策にも役立つ注意喚起表示テープ。 手で簡単に切れる(刃物不要)! 糊のはみ出しや、糊残りが少なく、再剥離が可能なテープです。 水や油がかかっても印刷がにじみにくい!
用途店舗、商業施設、病院、公共施設、オフィス、学校、スーパー、娯楽施設、イベント会場など 幅(mm)50 長さ(m)10 表示STOP RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ コアレステープ
エコ商品
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。 脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
クリア 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)4.8 引張強度(N/10mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線防止タイプで屋外養生に最適です。 再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。 長期屋外保管が可能です。 密着することで防錆効果が得られます。
質量(g)425 主な用途鉄骨養生用 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)52
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ アルミテープ
エコ商品
フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。粘着力が強いので、広範囲に使えます。しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
用途冷暖房ダクト工事用。保温・保冷パイプ被覆工事用。住宅建築用 厚さ(mm)0.15 シルバー 基材アルミニウム箔・PE(ポリエチレン) 粘着剤アクリル系 伸び(%)17 引張強度(N/10mm)50 粘着力(N/25mm)13 巻戻し力(N/50mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(24巻)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック段ボールの封緘に最適です。 プラスチックをしっかり固定し、はがした後ものり残りが少ないタイプです。
仕様手で切断可能 質量(g)210 引張強度(N/10mm)48.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。
用途断熱材のジョイントに。枠周りの防水用に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.24 長さ(m)20 基材PE 粘着剤アクリル系 引張強度(N/10mm)78.4 粘着力(N/25mm)40.23 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(24巻)
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。 仕様手で切断可能
1巻ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テープ幅(mm)17 1巻長さ(m)25 材質(シート)ポリ テープ種類パイオラン(Y-09-GR) 仕上幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤を使用していません。手で簡単に切れ、手を汚すことがありません。ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。アクリル系粘着剤使用につき、透湿防水シートを膨潤させません。厚みが薄いので、段差が発生しにくい。高温時の粘着剤のダレがない。
用途断熱材のジョイントに。枠周りの防水用に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.26 長さ(m)20 基材PE 粘着剤アクリル系 引張強度(N/10mm)70 粘着力(N/25mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(24巻)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

フィラメントテープと違い端部折り返しが不要です。 薄くて高い強度を持っています。 鋼板コイル、パイプの結束用および端末保護用や家電部品のおさえに。
主な用途結束用 引張強度(N/10mm)350
1巻
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイオラン(TM)クロスの「ソーシャルディスタンス」標識テープです。 感染症対策にも役立つ注意喚起表示テープ。 手で簡単に切れる(刃物不要)! 糊のはみ出しや、糊残りが少なく、再剥離が可能なテープです。 水や油がかかっても印刷がにじみにくい!
用途店舗、商業施設、病院、公共施設、オフィス、学校、スーパー、娯楽施設、イベント会場など 幅(mm)100 長さ(m)10 表示Keep Social Distance RoHS指令(10物質対応)対応 再剥離
1巻ほか
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ、軽くて丈夫です。 再剥離性にも優れ、樹脂サッシ、塩ビサッシ等にも使用可能です。
仕様手で切断可能 質量(g)150 引張強度46N/10mm 主な用途養生用 引張強度(N/10mm)46 粘着力(N/25mm)7 粘着タイプ弱粘着
1巻ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーペット類の固定用に。厚みが薄く、段差が気にならない。マットに対してしっかり貼れ、床面に対し糊残りしにくい
用途カーペットの固定に、引越時の養生シート固定に 幅(mm)50 厚さ(mm)0.25 ブルー 長さ(m)20 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm)1面/18.59、2面/7.38 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(30巻)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 動画あり
3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 180
エコ商品
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。 厚さ(mm)0.2 使用温度範囲(℃)-10~80 定格電圧(V)600 JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種) 伸び(%)175 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)49
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高い剥離強度があります。 常温感圧型接着タイプです。 面接合により応力集中を防ぎます。 高いシール性があります。 優れた耐候性を有し、屋外使用が可能です。 振動吸収性に優れています。 任意の形状、テープ幅に加工できますので御相談ください。
使用方法接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。圧着はプレス又はローラー等の治具により、VHBに50N/cm2(5.10kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着すること。室温が10℃以下の場合は、VHB及び被着体を加温し(最高100℃まで)、接着時にVHB及び被着体ともに20℃以上であること。接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上することができますので、ご相談ください。テープは直射日光を避けた室内にて保管してください。 幅(mm)12 白色不透明 使用温度範囲(℃)-20~150 破断伸度(%)600 定尺(m)11 密度(g/cm3)0.75 引張強度(N/cm2)(VHB基材)120[12.2kgf/cm2] 保存環境25℃以下室内 熱伝導率(W/mk)0.16 吸水率(%)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])130[13.3](25%)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。
用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。 材質ポリ塩化ビニル 幅(mm)50 透明(つや消し) 長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤ゴム系 主な用途固定 粘着力(N/10mm)1.46 引張強度(N/10mm)30.61 伸長率(%)257 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.73MB) 粘着タイプ弱粘着
1巻
899 税込989
欠品中

簡易包装でシュリンクパックを削減できます。
用途書類や図面などの貼り合わせ。ポスター、カレンダーの掲示。レイアウトや編集作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3巻)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。 環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。
用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。 種別セパレーター付き 伸度(%)1000 引張強度(N/cm2)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
669 税込736
当日出荷