ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)97×162×35
材質AS(アクリルニトリル・スチレン樹脂)
適合TM-12、17、19
サイズ(mm)104.4×170×65
アズワン品番1-6330-01
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51
立て数(列)9×9
材質PS(ポリスチレン)
耐寒限界温度(℃)-20
材質PS(ポリスチレン)
耐寒温度(℃)-20
18mmピッチの分注が可能です。
サイドは横軸の目安となる書き込みスペース付きで、ウェル底部はチューブが安定する構造です。
材質再生PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)240×78×25
質量(g)200
適合チューブ(mL)1.5~2.0
収納数96本
オフィスにマッチしたスタイリッシュなデザイン。収納されている印判がひと目でわかるクリアータイプの蓋を採用。科目印や氏名印などの整理に便利な、収納しやすく、探しやすい印判ケースです。印判の種類や大きさに合わせて、仕切りの調節も可能です。また、環境に配慮してプラスチック部品に再生樹脂を使用しています。
グリーン購入法適合
シリーズシヤチハタ印箱
積み重ねができる設計で、バイアル瓶の整理・保管が一層楽になります。
材質PC(ポリカーボネート)
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)12×12
適合チューブ(mL)1.2~2.0
試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。
インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
アズワン品番2-4026-01
仕様オートクレーブ可能
材質PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)133×133×52
使用温度範囲(℃)-196~121℃
収納本数(本)100
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
穴数40
配列4×10
1.5mlチューブ80本立てでカラーは7色揃っています。PP製のラックカバーは、半透明なので中のチューブが見えます。ラックの積重ねもできます。
穴径(Φmm)11
材質PP(ポリプロピレン)
仕様80本立て
穴数80
種別ホルダー
アズワン品番3-8611-08
1箱
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
耐薬品性・耐寒性に優れた軽量の試験管立てです。衝撃吸収力に優れ、輸送中の振動・衝撃による破損等を軽減できます。チューブをホールドし、脱落させません。
適合試験管(Φmm)10~16
スチ-ル製の丈夫な印箱、タテ・ヨコ自由自在な仕切板付きで、無駄なくきれいに収納できます。出し入れがしやすく、作業効率が向上する傾斜装置が付いています。(豆型除く)
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。
モジュラー化するにはQuick-Build(TM)固定ペグに固定し、Quick-Build(TM)グリッドタイルに取り付けます。
用途ハーネス作成における電球の端末の固定
トラスコ品番195-0217
材質ナイロン6.6
色青
質量(g)178
収納本数(本)4(AWG14~16)
固定方法Quick-Build(TM)固定ペグ
1袋(25個)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
印判をきれいに収納できる丈夫なスチール印箱です。はめ込みタイプの仕切り板は組み替え可能で、印判のサイズに合わせて自由にレイアウト可能です。保管時には積み重ねて置くことができ、取っ手が付いているので持ち運びにも便利です。鍵付きなので印判だけでなく、小物類も収納できる汎用性の高い保管庫としてもご使用いただけます。
付属品鍵2個
携帯型自動血圧計用携帯ホルダー(防滴仕様)
仕様●適応機種:TM-2433
アズワン品番65-3866-01
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
¥1,998
税込¥2,198
22日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。
用途ハーネス作成における電球の端末の固定。
材質ナイロン6.6
幅(mm)29.9
奥行(mm)66.3
最大結束径(Φmm)なし
縦(mm)66.3
横(mm)29.9
固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ
適合結束タイ(mm)なし
ねじ穴なし
使用ねじなし
お手持ちの工具とビットの間に取り付けることで工具への通電を防ぎます。インパクトドライバーで使用可能な高耐久仕様です。コンパクトボディで狭い場所でも使用可能です。差込部はマグネットとリテーナーリング付きでしっかりビットを保持します。
用途絶縁が必要な作業に。
トラスコ品番358-9051
材質本体:クロムバナジウム鋼、皮膜部:特殊樹脂
全長(mm)75
差込角(mm)6.35
軸長(mm)30
外径(mm)19.5
シャンク径(mm)6.35
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
特殊なデュアルインパクトトーション構造により衝撃を緩衝して、お手持ちのビットの寿命を延ばします。電動工具で使用可能な高耐久ビットホルダーです。差込部はマグネットとリテーナーリング付きでしっかりビットを保持します。
用途トルクのかかる作業に。
トラスコ品番358-9054
材質S2スチール製
全長(mm)89.5
差込角(mm)6.35
軸長(mm)27.5
外径(mm)16
シャンク径(mm)6.35
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)140×91×56
3M(TM)ダスターホルダー、3M(TM)イージーフリップホルダー、3M(TM)パッドホルダーNo.6472用のハンドルです。
材質アルミニウム、合成樹脂
高安定型キネマティックミラーホルダーにメーカーオリジナルのロック機構(NOMI LOCK TM を搭載しています。
肌触りのいい綿100%の墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。
背中部分からランヤードを取り出せ、胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックを表に出すことが可能です。
用途「暑い職場での作業効率UP」「オフィスでの省エネ」「汗臭・汗疹予防」「熱中症対策」など職場・ご家庭・アウトドアなど様々なシーンで活躍します。
色ダークブルー
セット内容ウェア、休止フックホルダー(2個)
混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)、◎面ファスナー
透湿性、撥水性に優れたポリエステル製の墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。
背中部分からランヤードを取り出せ、胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックを表に出すことが可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
色ダークブルー
セット内容ウェア、休止フックホルダー(2個)
混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン
機能透湿/撥水/紫外線カット
生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
肌触りのいい綿100%の墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。
背中部分からランヤードを取り出せ、胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックを表に出すことが可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
色シルバー
セット内容ウェア、休止フックホルダー(2個)
混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)、◎面ファスナー
透湿性、撥水性に優れたポリエステル製の墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。
背中部分からランヤードを取り出せ、胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックを表に出すことが可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみ
色シルバー
混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン
機能透湿/撥水/紫外線カット
生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
高密度で均一なミネラル・コーティングで耐久性・切削性に優れた、高性能タイプです。
目詰まり、研磨カスの飛び散りが少なく作業性が向上します。
3M(TM)ハンドグラインダー5309に3M(TM)ロロック(TM)ホルダー9884を装着して使用します。
市販のグラインダーでも使用できます。
質量(g)60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ディスク厚さ(mm)13
ディスク外径(Φmm)100
1箱(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
保冷力3日、約56Lの大容量。ホイールとテレスコーピングハンドル付きで移動が便利な定番ハードクーラーです。環境にやさしいサーモオゾン(TM) インサレーション 。綺麗にしやすいイージークリーントップ 。カップホルダー、ドレイン付きです。
材質ポリエチレン ポリプロピレン スチール 発泡ウレタン
質量(kg)約6.5
タイプ蓋部分フォーム無し
容量(L)約56(例 500mLペットボトル:24本 1.5Lペットボトル:13本 2Lペットボトル:12本)
寸法(cm)約58×46×45(ハンドル収納時) 約58×46×106(ハンドル使用時)
内寸(cm)約45~47×32~36×35
1個
¥9,890
税込¥10,879
5日以内出荷
TM-305/TM-300/TM-300MFP/TA-30用ロールホルダーセット。2インチ/3インチロール兼用で、本体に付属するロールホルダーと同じ仕様です。
仕様2インチ/3インチ紙管兼用
対応機種TM-300、TM-300MFP、TM-305、TA-30
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ