カテゴリ

  • 自動車純正部品(861)
  • 制御機器(150)
  • パソコン/周辺機器(85)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • 機構部品(44)
  • 切削工具(38)
  • バイク部品(18)
  • 電気材料(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 厨房用品(12)
  • 防犯用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 農業機械(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 安全標識(10)
  • 電動工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 家電(8)
  • 作業工具(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 事務用品(5)
  • テープ(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 医療(4)
  • 照明(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-08」の検索結果

1,466件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね TM(中荷重) TM8-20 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM8-20東京発条製作所
169税込186
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)21.28自由長(mm)20外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM8-10 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM8-10東京発条製作所
129税込142
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)42.57自由長(mm)10外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
トマトウェッジャーTM8 cottaトマトウェッジャーTM8cotta
13,980税込15,378
1台(1台)
5日以内出荷
材質本体ポリカーボネート 刃ステンレス直径(Φmm)168×H245
強力ばね TM(中荷重) TM8-25 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM8-25東京発条製作所
169税込186
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)17.03自由長(mm)25外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM8-50 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM8-50東京発条製作所
309税込340
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)8.51自由長(mm)50外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM8-45 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM8-45東京発条製作所
269税込296
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)9.46自由長(mm)45外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM8-15 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM8-15東京発条製作所
149税込164
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)28.38自由長(mm)15外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM8-30 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM8-30東京発条製作所
199税込219
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)14.19自由長(mm)30外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
トマトウェッジャー TM8用 交換部品 千葉工業所トマトウェッジャー TM8用 交換部品千葉工業所
3,798税込4,178
1組(8枚)
翌々日出荷
材質:【本体】ポリカーボネイト【刃】ステンレス素材最大径:トマトΦ85(その他、約Φ70)分割数:8トマトや玉ねぎのくし切りに最適です。刃の取り外しが可能なので好みの分割数に変更可能です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)168×245
強力ばね TM(中荷重) TM8-55 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM8-55東京発条製作所
349税込384
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)7.74自由長(mm)55外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM8-60 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM8-60東京発条製作所
379税込417
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)7.09自由長(mm)60外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM8-40 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM8-40東京発条製作所
229税込252
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)10.64自由長(mm)40外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM8-75 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM8-75東京発条製作所
439税込483
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)5.68自由長(mm)75外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM8-80 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM8-80東京発条製作所
469税込516
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)5.32自由長(mm)80外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM8-70 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM8-70東京発条製作所
429税込472
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)6.08自由長(mm)70外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM8-35 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM8-35東京発条製作所
199税込219
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)12.16自由長(mm)35外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM8-65 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM8-65東京発条製作所
379税込417
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)6.55自由長(mm)65外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
デジタルトルクレンチ モンキ SK11デジタルトルクレンチ モンキSK11
20,980税込23,078
1個
当日出荷
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付付き、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース電源単4乾電池(2本)測定単位N・m(単位換算機能付き)測定精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(4.2~17N・mは±6)口幅(mm)(最大)30測定範囲(N・m)4.2~85
マルチチューブホルダ (TM~) SMCマルチチューブホルダ (TM~)SMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースニップル)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7.0常用使用圧力(MPa)3.5
丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)丸型防振ゴムTOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
すべり止めロール巻 30m カーボーイすべり止めロール巻 30mカーボーイ(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
敷くだけですべり止め効果を発揮します。荷物の下に敷くだけですべり止めができます。
用途足元のすべり止めに。トランクルーム、荷台のすべり止めに。材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)900厚さ(mm)3質量(kg)12.5長さ(m)30
Trinity先細リードペンチ(溝無) 130mm TSUNODA(ツノダ)Trinity先細リードペンチ(溝無) 130mmTSUNODA(ツノダ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!手で持ちにくい小さい部品を傷つけずに取り付け取り外しができます。
全長(mm)128トラスコ品番785-2851質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11先端長(mm)21柄幅(mm)52
オイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)オイルフィルター エレメントKIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無)
適合KTM OEM90138015000
のぞき見防止 プライバシー フィルム アイリスオーヤマ LUCA TM08 シリーズ 8インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム アイリスオーヤマ LUCA TM08 シリーズ 8インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA TM08 シリーズ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ8インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム アイリスオーヤマ LUCA TM08 シリーズ 8インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム アイリスオーヤマ LUCA TM08 シリーズ 8インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA TM08 シリーズ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ8インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止360度
オーリング KTMドレンヨウ ******DUKE125-390 2コ KIJIMA(キジマ)オーリング KTMドレンヨウ ******DUKE125-390 2コKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
【適合メーカー】KTM 【対応純正品番】90138015052 【使用箇所】ドレンボルト 【サイズ】内径:Φ20.5 線径:Φ2.5 【入数】2個 【代表適合車種】 125 DUKE・200 DUKE・250 DUKE・390 DUKE
Oリング ストレーナー用 KIJIMA(キジマ)Oリング ストレーナー用KIJIMA(キジマ)
129税込142
1枚
当日出荷
オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。 そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。 1枚入り
適合オイルストレーナー用OリングDUKE125/250(2015y-)・RC250(2015y-)・DUKE390(2013y-)・RC390(2015y-)材質ゴム製サイズM12(Φ12.5×t2.0)適合品番OEM:J770012520 対応
オーリング KTMオイルフィルターヨウ 7700390261 DUKE KIJIMA(キジマ)オーリング KTMオイルフィルターヨウ 7700390261 DUKEKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
【適合メーカー】KTM 【対応純正品番】7700390261 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ39.34 線径:Φ2.62 【入数】2個 【代表適合車種】 125 DUKE・200 DUKE・250 DUKE・390 DUKE・690 DUKE/R・690 ENDURO R・690 ENDURO R
ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)ワッシャー ドレン用KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
278税込306
1枚
当日出荷から4日以内出荷
オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。 そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。 1枚入り
ライトニングケーブル サンワサプライライトニングケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
3in1 充電ケーブル ライトニング マイクロUSB USB Type-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。※充電、データ通信に対応した機器に限ります。iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応する巻取りUSBケーブル。ホワイト・0.8m。材質ケーブル被覆:TPE(線材被覆)ホワイトケーブル長(m)約0.8コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体部分:約38×44×15対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。取得規格MFI認証ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5(フラットケーブル)適合用途データの通信、充電
マーカー UC-TM8 端子マーカー for use with モジュラ端子台 フエニックス・コンタクトマーカー UC-TM8 端子マーカー for use with モジュラ端子台フエニックス・コンタクト
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ラベル用ユニ カードシートPhoenix Contactラベルカード及びマーカーに用意されている幅広いオプションにより、さまざまな用途に対応可能さまざまなサイズ、色、及び材質を用意
仕様●種類:端子マーカー●併用可能製品:モジュラ端子台●シリーズ:UC-TM8●コード番号:803-8444アズワン品番65-7783-32
リピートタイ 金属検知タイプ EVT-Mシリーズ Retyzリピートタイ 金属検知タイプ EVT-MシリーズRetyz
3,698税込4,068
1袋(20個)
当日出荷から12日以内出荷
アウトレバー式のため、つまむだけで調整や取り外しが可能です。繰り返し使用できます。金属探知機で検知できます。
材質66ナイロン+メタル粒子幅(mm)4.8使用温度(℃)-40~+85引張強度(N)222
オイルフィルター エレメント KTM 75038046100 DUKE690 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター エレメント KTM 75038046100 DUKE690KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
オイルフィルター エレメント KTM 60038015000 RC8/LC8 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター エレメント KTM 60038015000 RC8/LC8KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
メーカーKTM
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティーアズワン
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
足踏み式消毒液スタンド ホワイト タカラ産業足踏み式消毒液スタンド ホワイトタカラ産業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
容器のサイズにより高さや奥行などが調節可能。市販の除菌ジェルやアルコールも使用可能。使用可能ボトル→Φ100mm。□100mm、高さ100mm以上電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。組立不要!!箱から開けるだけで即、使用可能。アルコールがこぼれないよう、受皿付。30万回の耐久試験をクリアー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【床面】240×340×971質量(kg)2.7ホワイトアズワン品番64-6480-52
ネジ用プラグ 岩田製作所ネジ用プラグ岩田製作所
729税込802
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
材質シリコン
イグボールピローブロック(KSTM) Igus(イグス)イグボールピローブロック(KSTM)Igus(イグス)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
インパクト用スタッドボルトセッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用スタッドボルトセッターTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。
差込角(mm)12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25関連資料(0.3MB)
...