「tm-tk‐23」の検索結果
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
材質EPDM
種類ゴム足
硬度70°±5°
使用温度(℃)(周囲)70以下
使用周囲温度(℃)70以下
材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)
特性難燃性
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質EPDM
色黒色
種類ゴム足
硬度約60°
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色黒色
硬度65°±5°
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
色ブラック
種類ゴム足
硬度65°
材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め
材質天然ゴム
移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等
材質SBR(非移行性)
色グレー
種類ゴム足
硬度60°±5°
表面処理(座金)3 価クロメート
材質(座金)SPCC
移行汚染度4級
RoHS指令(10物質対応)対応
色(本体)B(黒)
感圧性接着剤:ゴム系
非移行性です。
材質ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質合成ゴム
色黒
寸法a(mm)-
寸法b(mm)-
寸法h(mm)-
入数10/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応
プラグ形状3P・ストレート
機能耐トラッキング
色ブラック
質量(g)178
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
コンセント個数1
コンセント形状3P
コード長さ(m)2
定格容量7A・125V(700Wまで)
アズワン品番64-0891-04
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の脚部
材質EPDM
種類ゴム足
特性難燃性
硬度70°±5°
使用周囲温度(℃)70以下
色ブラック
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(m)3
色黒
定格電圧(V)125
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
色ブラック
定格容量15A・125V(1500Wまで)
機能耐トラッキング
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応
アズワン品番64-0875-02
プラグ形状3P
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V
コードVCT2mm2×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応