樹脂成形トレイ付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48
仕様パワーフィット
バンドの挿入口が四方向あるので、取り付け時の方向決めが不要です。粘着テープ付のバンド固定具です。
色ナチュラル
材質ナイロン66
規格UL94V-2
寸法A(mm)5.2
寸法D(mm)4.5
寸法E(mm)1.5
寸法B(mm)10.0
寸法C(mm)20.0
適合バンド幅5.0mm以下、厚さ1.5mm以下
1袋(200個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
こんなお得な商品も!
強力万能はさみ ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ!
ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。
ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。
軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。
ハンドルには滑り止めの素材が使われています。
人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに
全長(mm)200
刃長(mm)71
材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR
質量(g)160
切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで
刃厚(mm)4
切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで
アズワン品番64-5131-42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
樹脂成形トレイ付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48
トラスコ品番373-8841
セット内容・コンビネーションレンチ(inch)(MS2-1/4、3/ 8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4)
質量(kg)1.0
1セット(8本組)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
トラスコ品番807-0590
セット内容NMS2-08、10、12、13、14、17
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35
1セット(6本組)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
油圧ポンプ用ゴムホースです。
トラスコ品番557-4712
全長(m)2
最高使用圧力(MPa)70
ホース内径(Φmm)6
ホース外径(Φmm)15
適合ポンプTMP1-W
継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
600デニールのポリエステル生地にPVCコーティングを施した耐久性と簡易防水性能のあるシートです。
汚れが目立ちにくいデジタル迷彩柄となります。ハトメはプラスチック製です。
用途床養生に。目隠しに。機械や商品の保護に。間仕切りシートに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.35
質量(kg)1.6
寸法(幅W×長さL)(m)2×2
メッシュタイプのためケーブルが熱滞留を起こしにくいです。ホック止め式の配線保護チューブです。
用途配線の保護に。
材質PVC
厚さ(mm)0.28
色グレー
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。
材質コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
適合工具インパクトドライバー等
入数1本
便利なマチ付。ベロ無しシンプル形状。買い物袋だけでなく、お子様の体操服や水着入れ、プレゼントを渡す時などに便利です。トリとサカナとラクダとヤギの4種類のナチュラルデザイン。各20枚入。
用途気軽に使えておしゃれでかわいい、マチ付カラー手提げ袋
材質高密度ポリエチレン
幅(mm)210
厚さ(mm)約0.015
色グリーン、ピンク、イエロー、グレー
高さ(mm)340
耐冷温度(℃)約-30
マチ(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(80枚)
¥469
税込¥516
当日出荷
セット内容NMS2-5/16、3・8、7/16、1/2、9/16、11/16
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35
1セット(6本組)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
面取りカッターですが、エンドミルのような加工が可能です。各メーカーの標準ポジチップが装着可能です。旋盤用ポジチップの採用で、軽快な切れ味を発揮します。高剛性のボディ設計、3面拘束によりチップを強固に保持します。
用途面取り、溝。
材質工具鋼
先端角(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットブラストの美しい仕上げ。ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。「UTMS-28」は、中空パイプを使用。軽量です。マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。本体,SUS304相当。ショットブラスト,マウンティングスタッド,SUS303相当,グラブスクリュー,ステンレス
1個
¥26,980
税込¥29,678
17日以内出荷
3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性
面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:小きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:1a1b●照光部色:緑●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
アズワン品番67-4699-65
1個
¥2,298
税込¥2,528
15日以内出荷
材質SUS304/オーステナイト系ステンレス鋼
ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合品番T20ABU・AU・BBU・BU・BUZ、TKG20BU、TKJ20AAU・BAU、TMG20AU、TMJ20AAU、TMS20C・CZ・25CU・26CU・27C、TW10型、TW20型、TWS20型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
寸法(mm)70
ねじサイズ本体側:W28山18
仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要
。Samtec TMS シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2941
アズワン品番65-7547-71
1セット(46個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
寸法(mm)55
タイプ寒冷地用
ねじPF3/4(本体側)
適合品番TMS20CZ、TW20-1Z、TWS20Z、MJ20CAZ、TMG20CZ
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
寸法(mm)55
ねじPF3/4(本体側)
適合品番TMG20C、TMJ20CA、TMS20C、TW20-1、TWS20
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
羽根部分がプラスチックなので土がつきにくく、なだらかな丸うねがきれいにできます。
用途キャベツ・白菜など小さいうね間の中耕培土作業。
導入設置が容易で、ローコストでスラッジ対策が可能です。ストレーナーの中身が見えるクリアPVCタイプのため、清掃のタイミングが一目でわかります。吸着した鉄分も、簡単な作業で除去が可能です。メーカーの「クーラントセパレーターTMCシリーズ」と併用することで、より効果を得ることができます。吸着した鉄の除去作業が簡単です。
材質ストレーナ 筐体材質 PVC、Oリング材質 EPDM、内装磁石 SUS304
処理量目安:5m/s以下
Samtec TMS シリーズは、スルーホールマイクロヘッダです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。Terminal Material合計 20 個のコンタクトがあります。定格電流: 5 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +105 ℃ ( すず使用 金で -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1474
アズワン品番65-7553-13
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1473
アズワン品番65-7562-95
1セット(23個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
熱対策製品
用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。
長さ(mm)300+5/-0
幅(mm)300+5/-0
熱伝導率(W/mk)4.3
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
熱対策製品
用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。
長さ(mm)300+5/-0
幅(mm)300+5/-0
熱伝導率(W/mk)1.4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
熱対策製品
用途・低硬度により、幅広いクリアランスに対応し、基板への負担を軽減します。・シロキサン含有量を低減
長さ(mm)300+5/-0
幅(mm)300+5/-0
熱伝導率(W/mk)1.8
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波ノイズ・熱対策製品
用途・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。・取り付け作業の容易な保護フィルムを使用しております。・難燃性に優れています
長さ(mm)300+6/-0
幅(mm)300+6/-0
熱伝導率(W/mk)2.5
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波ノイズ・熱対策製品
用途・2つの機能を併せ持つ高性能シート。厳しい環境で使用可能。・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・低硬度なため柔軟性に富んでいます。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。
長さ(mm)300+6/-0
幅(mm)300+6/-0
熱伝導率(W/mk)1.4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
3種類のミキシング・インキュベーション機能。マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシング。チューブホルダー:シェーキング・ミキシング。ブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング。設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書
質量(kg)5.5
電源100-240V、50/60Hz、150W(最大)
温度(℃)均一性:≦0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165
精度(℃)±0.1
測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95)
速度シェーキング:300-3000RPM
タイマー設定1分-99時間59分
温度設定範囲(℃)室温+5-100
直径(mm)2
加熱時間≦12分(25℃→100℃)
1セット(1式)
¥179,800
税込¥197,780
32日以内出荷
関連キーワード