カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「to-129」の検索結果

大口径フランジ TO-129C・TO-129N用締付金具
SUGICO(スギコ)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷TO-129C・TO-129N用の締付金具です。適合ハンドルコックドレーンTO-129C/TO-129N材質SUS304
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
ハンドルコックドレーン
SUGICO(スギコ)¥90,980税込¥100,0781個翌々日出荷・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。・耐食性に優れたステンレス製です。仕様オーバーフロー:【外ネジ】1-1/4"NPSM材質フランジ:SUS304、本体:SUS316、中カゴ:SUS304、ハンドル:SUS304/ABS排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPTモデルDSS-8000
ハンドルコックドレーン
SUGICO(スギコ)¥71,980税込¥79,1781個翌々日出荷・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。仕様オーバーフロー:【外ネジ】1-1/4"NPSM材質フランジ:SUS304、本体:真鍮、中カゴ:SUS304、ハンドル:SUS304/ABS排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPTモデルDBN-8000
国産車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)(444件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から4日以内出荷優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ハンドルコックドレーン フランジ一式
SUGICO(スギコ)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷フランジ、目皿、ゴムパッキン、シートパッキンのセットです。仕様TO-124TK・TO-129TK用材質フランジ:真鍮鋳物/目皿:SUS304