カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 医療(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「to-129」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大口径フランジ TO-129C・TO-129N用締付金具 SUGICO(スギコ)

    大口径フランジ TO-129C・TO-129N用締付金具

    SUGICO(スギコ)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    TO-129C・TO-129N用の締付金具です。
    適合ハンドルコックドレーンTO-129C/TO-129N材質SUS304
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 油圧ラムセット ノーブランド

    油圧ラムセット

    ノーブランド(9件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。 押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
    材質スチール
  • E/Gシール 90311-38034 Koyo(光洋シーリングテクノ)

    E/Gシール 90311-38034

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    219税込241
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番90311-38034・90080-31035適合メーカーTOYOTA
  • ハンドルコックドレーン SUGICO(スギコ)

    ハンドルコックドレーン

    SUGICO(スギコ)
    90,980税込100,078
    1個
    翌々日出荷
    ・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。・耐食性に優れたステンレス製です。
    仕様オーバーフロー:【外ネジ】1-1/4"NPSM材質フランジ:SUS304、本体:SUS316、中カゴ:SUS304、ハンドル:SUS304/ABS排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPTモデルDSS-8000
  • ハンドルコックドレーン SUGICO(スギコ)

    ハンドルコックドレーン

    SUGICO(スギコ)
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷
    ・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
    仕様オーバーフロー:【外ネジ】1-1/4"NPSM材質フランジ:SUS304、本体:真鍮、中カゴ:SUS304、ハンドル:SUS304/ABS排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPTモデルDBN-8000
  • COLLAR,TO*NH129M*    53235KW7901ZE ホンダ

    COLLAR,TO*NH129M* 53235KW7901ZE

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • COLLAR,TO*NH129M*    53235KW7900ZE ホンダ

    COLLAR,TO*NH129M* 53235KW7900ZE

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • 檜舞台 桧フローリング/四面本実加工 ノスコセラミック塗装品 池見林産工業

    檜舞台 桧フローリング/四面本実加工 ノスコセラミック塗装品

    池見林産工業
    24,980税込27,478
    1束(19枚)
    3日以内出荷
    健康的な住環境は無垢フローリングから
    加工形状ノスコセラミック塗装品
  • サイド実験台 フレームタイプ HTO アズワン

    サイド実験台 フレームタイプ HTO

    アズワン
    263,340税込289,674
    1台
    25日以内出荷
    フレームタイプのサイド実験台です。
    材質【天板・本体・引き手】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ・両面化粧パーティクルボード【フレーム】スチール角パイプ(耐薬品塗装)【脚部】レベルアジャスター付き・PP(ポリプロピレン)
  • サイド実験台 フレームタイプ HTO アズワン

    サイド実験台 フレームタイプ HTO

    アズワン
    301,950税込332,145
    1台
    25日以内出荷から60日以内出荷
    材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【引き手】PP(ポリプロピレン)本体両面化粧パーティクルボード、スチール角パイプ(耐薬品塗装)、脚部/レベルアジャスター付き
  • サイド実験台 ホワイト天板・フレームタイプ HTOシリーズ アズワン

    サイド実験台 ホワイト天板・フレームタイプ HTOシリーズ

    アズワン
    347,490税込382,239
    1台
    30日以内出荷
    ホワイト天板・フレームタイプのサイド実験台です。
    材質【天板・本体・引き手・フレーム】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)・両面化粧パーティクルボード・PP(ポリプロピレン)・スチール角パイプ(耐薬品塗装)【脚部】レベルアジャスター付き
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8685件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • 国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    国産車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)(444件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • ハンドルコックドレーン用ゴムパッキン SUGICO(スギコ)

    ハンドルコックドレーン用ゴムパッキン

    SUGICO(スギコ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    用途TO-124TKに適合します。
  • ハンドルコックドレーン用シートパッキン SUGICO(スギコ)

    ハンドルコックドレーン用シートパッキン

    SUGICO(スギコ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    用途TO-124TKに適合します。
  • ハンドルコックドレーン フランジ一式 SUGICO(スギコ)

    ハンドルコックドレーン フランジ一式

    SUGICO(スギコ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    フランジ、目皿、ゴムパッキン、シートパッキンのセットです。
    仕様TO-124TK・TO-129TK用材質フランジ:真鍮鋳物/目皿:SUS304
  • 真空ポンプ VNシリーズ Festo

    真空ポンプ VNシリーズ

    Festo
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、プラグコネクタ付きのインライン公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 6 bar です。空圧接続ポート 1 QS-4、スルーホール取り付け周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
    仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:6バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.1L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0129アズワン品番65-8000-18
  • ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 300 V, 28 A, 3 ピン パッケージD2PAK (TO-263) ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 300 V, 28 A, 3 ピン パッケージD2PAK (TO-263)

    ON SEMICONDUCTOR
    879税込967
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 28 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 300 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 129 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 250W標準ターンオン遅延時間 = 35 nsUniFETΩ NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFETΩ MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート - ソースESDダイオードにより、UniFET-IIΩ MOSFETは2000 V HBMを超えるサージストレスに耐えることができます。 UniFETΩ MOSFETは、力率補正(PFC)、フラットパネルディスプレイ(FPD) TV電源、ATX (Advanced Technology eXtended)、電子ランプバラストなどの電力変換の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応