V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.5
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
用途建具等
タイプ山V型
車輪径A(mm)33
材質(車輪)ジュラコン(R)
寸法L(mm)10
寸法A(mm)68
寸法F(mm)24
寸法D(mm)33
寸法E(mm)6
寸法B(mm)58
仕上ジンクロメート
寸法M(mm)1.6
寸法J(mm)9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
枠厚(mm)1.6
寸法G(mm)14
寸法K(mm)3.2
材質(枠)SPCC
芯棒Φ5mm
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプV型
車輪径(Φmm)30
付属品皿タッピンねじ 3×20 2本
材質車輪:POM、ケース:鋼
仕上車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール
適合扉質量(kg)2個使用で40以下
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)30
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SUS304
高さ調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ山V型
車輪径(Φmm)33
仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入
質量(g)35
軸長(mm)5
材質(軸)SUS304
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
板厚・材質1.5・SUS304
サイズ(mm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
用途建具等
タイプ山V型
車輪径A(mm)33
材質(車輪)ジュラコン(R)
寸法L(mm)13
寸法A(mm)70
寸法F(mm)27
寸法D(mm)33
寸法E(mm)6
寸法B(mm)57
寸法M(mm)1.5
寸法J(mm)9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
枠厚(mm)1.5
寸法G(mm)13.5
寸法K(mm)4
材質(枠)SUS304
芯棒Φ5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)25
材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂
適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm
適合レールV型フラットレール(No.945、946)
高さ調整機能付。
用途木造建具
車輪径(Φmm)30
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SUS304
高さ調整範囲(mm)5
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)86
幅(mm)13.2
高さ(mm)24.5
堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプV型
車輪径(Φmm)33
材質車輪:POM、ケース:鋼
車輪ベアリング入り
仕上車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイプV型
材質鉄
材質(車輪)POM
耐荷重(kg)20/扉
仕上シルバー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)43
厚さ(mm)16
高さ(mm)48
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。
戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます)
取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸
タイプV型
車輪径(Φmm)30
材質(車輪)POM
耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)
材質(ケース)亜鉛合金
仕上車輪/白、ケース/クロメート
適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール
適合扉幅(mm)26以上
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タイプ山V型
エスコ品番EA986RF-11
材質(車輪)ウレタン樹脂
耐荷重(kg)15(2個)
調整範囲(mm)(車高・調整方向/下側)6
材質(軸受)Duメタル
サイズ(mm)(掘込)長さ50×幅14×深さ26
1セット(2個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
ベアリング入りです。
材質(車輪)ジュラコン(R)
タイプV型
寸法C(mm)14
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)53
厚さ(mm)18
高さ(mm)52
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
Vレールフラッターレール用戸車です。
材質(車輪)LPプラス成型加工
耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型
材質鉄枠/ジュラコン(R)車
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)SUS304
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型
材質ステン枠/ジュラコン(R)車
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車高さ調整式
材質車:樹脂/枠:SUS304
呼称(mm)33
耐荷重(kg)40/2ヶ
穴ピッチ(mm)70
付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
材質車:樹脂/枠:SUS304
呼称(mm)33
穴ピッチ(mm)57
付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm
調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型
サイズ(mm)33
材質(枠)ステンレス枠
板厚・材質SUS304、t1.2
材質(軸)SUS304
材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入
取付ねじサイズM3
自重(g)100
耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
調整範囲(mm)5
車輪径(Φmm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
上下調整付。左右調整機構付き。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)60
厚さ(mm)16
高さ(mm)38
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ山V型
材質(車輪)ジュラコン(R)
付属品取付用ネジ(クギ)
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ