カテゴリ
- 作業工具(31)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- Xiaomi(4)
- TRUSCO(2)
- SK11(2)
- エイト(1)
- KTC(1)
- SATO(サトー)(1)
- ライカ ジオシステムズ(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- JBL(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「tone 2bt」の検索結果

ビットホルダーソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。 先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。材質構造用鋼寸法d(mm)5寸法L1(mm)10寸法D1(mm)12先端形状6角二面幅S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 6角 6.35sq
(64件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35穴角6角
ヘックスビットアダプター
SIGNET(シグネット)(26件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。全長(mm)25対辺寸法(inch)1/4
トルクレンチ プレセット型
(536件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
ラチェットハンドル ホールドタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
エビ ソケット 6角 差込角6.35mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥449~税込¥494~1個当日出荷から4日以内出荷スタンダードな対辺6角タイプです。差込角(mm)6.35穴角6角
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TRUSCO(16件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ穴角6角
ソケット 6角タイプ・インチサイズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。仕様インチサイズ種別インチサイズ差込角(mm)6.35穴角6角
レーザー距離計ライカディストD2BT
ライカ ジオシステムズ¥38,980税込¥42,8781台当日出荷Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応) 多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。 測定基準自動検知多機能エンドピース X-Range Power Technology 見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。トラスコ品番826-6700寸法(mm)116×44×26質量(g)100(バッテリー含)電源単4形乾電池×2 1.5V測定精度±1.5mm保護等級IP 54機能距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知)測定単位0.1mm測定範囲(m)0.05~100電池寿命10000回までの測定または、20時間までの稼働時間インターフェイスBluetooth(R) Smart
ソケットアンビルチャック
SK11(37件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(22個)当日出荷小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)トラスコ品番389-3413質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
ヘキサゴンビットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。付属品ビット用ホルダトラスコ品番405-7449
ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット(29個)当日出荷組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。付属品メタルケースセット内容首振りビットラチェット/ビットホルダー/ドライバービット(プラス):BT-P1、P2、P3(各2個)/ドライバービット(マイナス):BT-M5.5、M6、M8/ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8/T形トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H/ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520差込角(mm)6.35セット商品数29点(ビット:27/ハンドル:2)機能手工具用、マグネット付き、ビット交換ビット二面幅(mm)6.35アズワン品番65-1978-33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×95×35
ビットアダプターソケット
SK11(6件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル6.35mm(1/4インチ)でビットが使用できます。用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。仕様ANSI、DIN規格適合適合ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼形状六角質量(g)22差込角(mm[inch])6.35(1/4)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅14×高さ25×奥行き14ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1セット当日出荷差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビットセット(いじり防止タイプ)になります。付属品ビット用ホルダ
マガジン付首振ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷プッシュボタンを押すことで180°の首振り調整が可能なビットラチェットハンドルと6種類のビットのセットです。ハンドルのヘッド部はロック機構で首振り角度を保持したまま作業が可能です。ビットをハンドル本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6ハンドル内容ビットラチェット
電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥459~税込¥505~1丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
トルクスプラスビットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,698~税込¥4,068~1セット(10点)ほか当日出荷差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットセットになります。付属品ビット用ホルダ
ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981個欠品中RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32
T型ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981セット(12点)当日出荷T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付トラスコ品番469-9955セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2、ビット用ホルダー:BTB10種類セット品先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット(40点)当日出荷軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
マガジン付ラチェットスタビ―ドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷極短設計で狭いスペースの作業に最適なラチェット機能付スタビ―ドライバーと6種類のビットのセットです。ビットを本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。左右回転、固定の切替が可能です。手のひらサイズで作業性抜群です。仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6
ツールバッグセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1セット商品数27化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50質量(kg/セット)1.28
ツールセット TSA3309
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥55,980税込¥61,5781セット(54点組)当日出荷自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。ビットラチェットセットを含んだセットです。質量(kg)11.9差込角(mm)9.5セット商品数54ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
トルクアダプターセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥21,980税込¥24,1781式翌々日出荷回すだけで「ゆるみ」や「締め過ぎ」を防ぐトルク管理が可能!_x000D_。締付けトルクを音とショックでお知らせ。_x000D_。工作機械のインサート交換時に適切なトルク管理ができるトルクアダプターセット。_x000D_。インサートの交換や精密部品の組み立てにかかる時間を大幅に削減し、作業効率UP!仕様●ングトルクスビットプラス製品番号:BT8IPL/BT15IPL/BT20IPL●トルクアダプター製品番号:2TAB1.2/2TAB3.5/2TAB4/2TAB4.5●ロングT型トルクスビット製品番号:BTT8L/BTT15L質量(g)電動ドライバー:165最大トルク(N・m)電動ドライバー:2.5(電動時)/10(手動時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260セット数全17点連続使用時間(分)約60(無負荷時)充電時間(分)約60ビット二面幅(mm)電動ドライバー:6.35充電可能回数約500
T型ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット(35点)当日出荷T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付仕様ワンタッチビットリリース機構付トラスコ品番469-9963セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2(6.35mmソケット)、ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8(H2、H2.5各2個)、T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T2種類セット品商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×50
ソケットアダプター 電動ドリル用 セット
(293件のレビュー)¥679税込¥7471セット(3個)当日出荷ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。セット内容6.35、9.5、12.7長さ(mm)13(軸部分)六角軸対辺(mm)6.35
(6.3SQ)ロングT型トルクスビットソケット
KTC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。外径D(Φmm)16(ソケット部)全長L(mm)121.5先端形状T型トルクス差込角(sq.)6.3
完全ワイヤレスイヤホン
JBL¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から13日以内出荷ノイキャンでも、小さくてパワフル。高音質サウンドをシンプルに、そして楽しく。豊かな低音とクリアなサウンドのJBL Pure Bassサウンド、外音取り込み機能付アクティブノイズキャンセリングを搭載と、便利なマルチポイントにもシリーズ初対応しました。JBL Headphonesアプリを使用してサウンドと音声プロンプトの言語をカスタマイズ可能。最大8台の Bluetooth(R) デバイスとシームレスに接続し、簡単に切り替えることができます。最大再生時間約40時間*のロングバッテリーライフで、エントリーモデルでも充実の機能を満載。毎日の相棒として最適です。(*ANCオフの場合)付属品JBL Wave Buds 2左右イヤホン本体 × 各1、USB Type-C充電用ケーブル×1、3サイズのイヤーチップ×各2、充電ケース×1、保証書/警告に関する説明カード ×1(W / !)、製品QSG/安全シート×1(S / i)仕様コントロール及び接続仕様:Bluetooth version:5.3、Bluetooth profile version:A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8、Bluetooth transmitter frequency range:2.4 GHz - 2.4835 GHz、Bluetooth transmitter power:<13 dBm (EIRP)、Bluetooth transmitter modulation:GFSK, 8DPSK、Driver size:8.0 mm/ 0.32'' Dynamic Driver、Power supply:5V 1A、Maximum operation temperature:45 ℃サイズEarbud weight:4.5 g per pc (9 g combined)/0.01 lbs per pc (0.02 lbs combined)、Charging case weight:35 g/ 0.077 lbs、Earbud dimensions:21.6×15.8×20.4 mm、Charging case dimensions:68.9×26.7×37 mmバッテリーEarbud battery type:Lithium-ion battery (49 mAh/ 3.85 V)、Charging case battery type:Lithium-ion battery (550 mAh/ 3.8 V)、Charging time:2 hrs from empty、Music playtime with BT on and ANC off:Up to 10 hrs、Music playtime with BT on and ANC on:Up to 8 hrs、Talk time with ANC off:Up to 6 hrs、Talk time with ANC on:Up to 5.5 hrsオーディオFrequency response:20 Hz - 20 kHz、Impedance:16 ohm、Sensitivity:110 dB SPL@1 kHz、Maximum SPL:95 dB、Microphone sensitivity:-38 dBV/Pa@1 kHz
フレキューブ FX3-LX Plus
SATO(サトー)¥239,800~税込¥263,780~1台4日以内出荷働き方を、もっと自由に。 全てをこの1台で。働き方にPlus One お客様の現場環境に点在するさまざまなラベル発行業務。スマートフォン、タブレット、ハンディターミナルといった業務デバイスの混在。 AndroidTM OSを搭載したFLEQVなら、1台で現場のさまざまなオペレーションに対応。豊富なアプリケーションによるPlus Oneの価値で、働き方をもっと自由に変えていきます。 e-Labeに対応しており、easyにLabelをデザイン・発行できます。 SATO App Storage、SATO Online Servicesにも対応。用途リテール、フード、ヘルスケア、アミューズメント業界等、さまざまな現場環境に対応しております。質量(kg)約2.5 ※突起物、ハンドル含まず ※サプライ、ACアダプタ、その他オプション含まず規格ノイズ規格:VCCI Class A消費電力(W)53(印字率15%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×225×161 ※突起物、ハンドル含まず ※サプライ、ACアダプタ、その他オプション含まず用紙ロール紙、ファンフォールド紙:メーカー指定用紙のご使用をお願いします。用紙セット位置:センター合わせバッテリーAC100V±10%印字密度12dot/mm(305dpi)最大印字幅(mm)80メモリー容量10GB(ROM :8GB、RAM :2GB)ディスプレイ7インチ カラー TFT印字方式感熱方式使用環境ラベル:0~35℃/30~75%RH(ただし、結露なきこと)、ノンセパ:5~35℃/30~75%RH(ただし、結露なきこと) ※サプライ商品および付属品を除く消費電力(VA)90(印字率15%)印字速度最大150mm/秒(2~6インチ/秒)※ACアダプタ使用時。印字速度は、使用する用紙、動作仕様、および印字レイアウトにより異なります。フォントビットマップフォント:内蔵フォント、OCR-A、OCR-B、マークダウンフォント、価格フォント、POPフォント。スケーラブルフォント:SATO UDフォント。バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、ITF、インダストリアル 2of5、NECマトリックス 2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND、USPSコード、GS1 DataBar(RSS)保存環境‐5~60℃/30~90%RH (ただし、結露なきこと) ※サプライ商品および付属品を除く最大印字長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応対応コード2次元コード:QRコード(マイクロQRコード含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロ PDF 含む)、MAXIコード、GS1 データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード合成シンボルEAN- 8/13 Composite、UPC-A/E Composite、GS-1 DataBar (Composite、Truncated Composite、Stacked Composite、Expanded Stacked Composite、Expanded Composite、Stacked Omnidirectional Composite、Limited Composite)、GS1-128 Composite用紙寸法(mm)長さ16~500(台紙含み19~503) 幅25~82(台紙含み28~85) ただし、発行形態により使用可能な用紙サイズは変わります。 用紙サイズの詳細は取扱説明書をご確認ください。
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JBL Quantum 400 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。JBL。JBL Live Beam 3/JBLLIVEBEAM3BLK。JBL Live 770NC/JBLLIVE770NCWHT。JBL Live Free 2 TWS (JBLLIVEFREE2TWSBLK)。JBL Live Free NC+ TWS (JBLLIVEFRNCPTWSU)。JBL Live Pro 2 TWS/JBLLIVEPRO2TWSBLU。JBL Live Pro+ TWS/JBLLIVEPROPTWSBEG。JBL Quantum 360P Console Wireless/JBLQ360PWLWHTBLU。JBL Quantum 400。JBL Quantum 800。JBL Quantum 910 Wireless (JBLQ910WLBLK)。JBL Quantum ONE。JBL Quantum TWS/JBLQUANTUMTWSBLK。JBL Soundgear Sense/JBLSNDGEARSNSBLK。JBL Tour One (JBLTOURONEBLK)。JBL Tour One M2/JBLTOURONEM2BLK。JBL Tour Pro 2/JBLTOURPRO2BLK。JBL Tour Pro 2/JBLTOURPRO2YURJN。JBL Tour Pro+ TWS (JBLTOURPROPTWSBLK)。JBL Tune 115TWS (JBLT115TWSWHT)。JBL Tune 125BT (JBLT125BTBLK)。JBL Tune 125BT/JBLT125BTWHT。JBL Tune 230NC TWS (JBLT230NCTWSBLU)。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
Xiaomi Watch S5 46mm ブラック
Xiaomi¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷1.48インチ 超狭ベゼルの有機ELディスプレイ。最長21日間の超ロングバッテリー。高級感あふれるステンレススチールフレームの洗練デザイン。アップグレードされたデュアルバンド5システムGNSS(全球測位衛星システム)。強化された心拍数および睡眠モニタリング。先進的なアウトドアスポーツ体験。精密なクラフトマンシップが再定義する上質感。軽量かつスリムなステンレススチールデザイン。約46gの軽量設計。316Lステンレススチールを採用し、優れた耐久性と耐腐食性を実現。10.99mmスリムボディ。一体感のあるベゼルデザイン。46mm径を快適な装着感に最適化。画面占有率は前世代比で5.7%向上。2.6mmの超薄型ベゼルは前世代より40%スリム化。ディスプレイ外周にミニッツマーカーを配置し、より洗練された印象に。ステンレススチール製クラウン同心円の外観デザイン。多面研磨による仕上げと中央部分にツヤ消し加工。1.48インチ高輝度ディスプレイ。明るい屋外でも、有機ELディスプレイが鮮明でクリアな視認性を実現。ピーク輝度2500nits。高解像度ディスプレイ480 × 480。ウェットタッチ防止機能 水滴による誤作動を軽減。豊富なウォッチフェイス自分らしく、ダイナミックに。新登場のインタラクティブアニメーションペットウォッチフェイスは、タップすると生き生きと動き出します。多彩な新デザインのウォッチフェイスで、あらゆるスタイルにマッチ。21日間超ロングバッテリー。815mAh Xiaomi Surge Batteryシリコン含有率15%。ライトユース時21日間 通常使用時14日間 AOD常時表示モード9日間。進化したスポーツトラッキングさらなる高精度へ。150種類以上のスポーツモード 好きなアクティビティを幅広くカバー。進化したサイクリングモード。スマートフォンが、瞬時にバイクコンピューターに早変わり。リアルタイムデータ同期 心拍数、速度、距離、累積標高などのサイクリングデータをリアルタイム表示。サードパーティ機器との接続に対応Bluetooth パワーメーター対応 サイクリング愛好家向けに、より精密で本格的なデータを提供。サイクリングレポート分析 ライド後には、パフォーマンス分析、データインサイト、パーソナライズされたアドバイスを含むレポートを提供。Bluetooth心拍数ブロードキャストBluetooth経由で心拍データをバイクコンピューターへ同期。リアルタイムの生体データでパフォーマンスをサポート。スポーツVlogスマートフォンを遠隔操作して運動中の動画撮影を開始。心拍数や消費カロリーなどのリアルタイムデータも画面に表示。あなたの手首にパーソナルランニングコーチ ワークアウトをもっと効率的に。オンリストランニングコース 初心者向け、脂肪燃焼、心肺機能向上、持久力強化まで。プロフェッショナルなコースと科学的トレーニングで継続的なレベルアップをサポート。ランニングフォーム認識 垂直比率や上下動、接地時間などの主要なランニング姿勢指標を自動認識し、パフォーマンス向上のためのプロのアドバイスを提供します。プロフェッショナルなスキーモード Mi Fitness アプリで、滑走距離、時間、平均速度などを記録。転倒検知機能 スキー中の転倒検知に対応。60秒以内に反応がない場合、自動的に緊急連絡先へ発信します。ソーシャルメディア共有機能 ワンタップでシェア可能な応援データカードを作成し、お気に入りのチームを後押し。パッションモードスマートジェスチャー認識 手を振る、応援する、拍手するなどのジェスチャーを検知し、「Cheer tracking」を起動。Cheerエナジートラッキング 心拍数、消費カロリー、応援回数を正確に記録し、観戦を一層盛り上げます。新世代デュアル周波数GNSS測位チップ 屋外ルートを精確にトラッキング BeiDou、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(みちびき) に対応。+33%測位精度が向上 +30%測位速度が向上。プロフェッショナルなアウトドア ワークアウトモード。ルートナビゲーション 都市マップやルートを事前ダウンロードし、目的地までリアルタイムで案内。バックトラック機能 ワンタップで帰路ナビゲーションを開始し、不慣れな場所でも安全に出発地点へ戻れます。ルート逸脱アラート ルートから外れるとリアルタイムで振動アラートを受け取り、屋外でも安心してコースを維持。Wi-Fi高速転送に対応 音楽転送やオフラインマップのダウンロードをスピーディーに。カスタマイズ可能なスポーツデータ表示 データのレイアウトを自在に調整し、必要に応じてデータページを追加・削除または非表示にできます。高度な科学的トレーニング分析 アップグレードされたフィットネス・トレーニング負荷インターフェースにより、フィットネスバランスや運動強度をより直感的かつ分かりやすく可視化。科学的なワークアウト計画をサポートします。健康データを、もっと身近に Xiaomiの独自開発アルゴリズムとMi Fitness アプリにより、Xiaomi Watch S5 46mmはより正確なヘルスモニタリングを実現。Health ConnectやSuuntoなどの人気フィットネスアプリにも対応し、より柔軟で便利なワークアウト体験を提供します。いつでも寄り添う、健康管理機能 高精度な心拍数モニタリング。24時間365日、健康を見守るパートナー。新設計の4-LED・4-PD心拍数・血中酸素レベルセンサー アップグレードされた独自の心拍数アルゴリズム 2.0。心拍数測定精度98.40%。24時間血中酸素レベルモニタリング 血中酸素レベルが低下すると通知。24時間ストレスモニタリング ストレスレベルが高い際にリラックスを促すリマインダーを通知。女性向け健康管理 生理周期の記録や予測に対応。呼吸エクササイズ ボックス呼吸やビー呼吸など、複数のリラックスモードをサポート。高度な睡眠モニタリング より良い眠りのために 睡眠状態を高精度に記録・分析。さらに、国際的な睡眠専門機関と連携し、一人ひとりに合わせた睡眠改善アドバイスを提供します。高精度睡眠モニタリング 質の高い眠りをサポート。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 より精度の高い睡眠ステージ分析 入眠と覚醒の検出精度が11%向上し、睡眠ステージのモニタリング精度が14%向上しました。睡眠改善プラン World Sleep Society、Chinese Sleep Research Society、Asian Society of Sleep Medicineとの共同研究に基づいて開発。ユーザーデータをもとに睡眠の課題を分析し、運動・食事・生活習慣・リラクゼーションなどの観点から、睡眠の質を高めるためのパーソナライズされたアドバイスを提供します。睡眠トレンドレポート 睡眠の質、規則性、睡眠時間、効率などを包括的に分析し、週次・月次レポートで睡眠状態を簡単に把握できます。ワンタップで得られる健康インサイト 手軽なヘルスモニタリング 内蔵のCheckupアプリを使えば、ワンタップで心拍数・血中酸素レベル・睡眠・ストレスレベルを素早く把握できます。Xiaomi Smart Hub シームレスなデバイス連携 スマートフォンのリモート撮影、スマートフォンを探す機能、イヤホン設定などに対応。さらに、Xiaomi Homeデバイスの操作も可能で、よりスマートなコネクテッドライフを実現します。Watchスクリーンショット 上下のボタンを同時に押して、瞬時にキャプチャし保存できます。リストモード 装着方向やクラウン位置を自由にカスタマイズでき、インターフェースも設定に合わせて変化します。付属品Xiaomi Watch S5 46mm / 磁気充電スタンド / 取扱説明書(保証に関するお知らせを含む)仕様内蔵GNSS:対応、防水性能:5ATM、スピーカー:対応、マイク:対応、NFC:対応、Bluetooth:デュアルモードBluetooth BLE/BT 5.4、OS:Xiaomi HyperOS 3、互換性:Android 8.0以降またはiOS 14.0以降を搭載したスマートフォンに対応、充電ポート:2ピン磁気充電スタンドその他【衛星測位システム】GPS | Galileo | Glonass | BeiDou | QZSS(みちびき)寸法(mm)46×46×10.99(※高さ、幅、厚さの寸法にはストラップおよび突起部は含まれていません。)色ブラック質量(g)46(付属ストラップを含まず)フレームWatch本体:ステンレススチール | ベゼル:ステンレススチール/セラミック/フォージドカーボン | カバー:ガラスセンサー心拍センサー(血中酸素レベルセンサー搭載) | 加速度センサー | ジャイロスコープ | 環境光センサー | 電子コンパス | 気圧センサーバッテリー容量:815mAh、バッテリータイプ:リチウムイオンポリマー電池ディスプレイ解像度:480 × 480 ピクセル、PPI 323、1.48インチ 有機ELディスプレイ、輝度:HBM輝度 1500 nits、ピーク輝度 2500 nits ※ディスプレイのリフレッシュレートは表示内容によって異なる場合があります。※HBM輝度は画面全体が点灯している時の最大輝度を示します。ストラップの種類ブラック:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、シルバー:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、セラミックブルー:ブルーの本革ストラップ / 調整可能長さ:135~205mm、ジャングルグリーン:グリーンのフッ素ゴム+ナイロン編みストラップ / 調整可能長さ:135~205mm
Xiaomi Watch S5 46mm セラミックブルー
Xiaomi¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷1.48インチ 超狭ベゼルの有機ELディスプレイ。最長21日間の超ロングバッテリー。高級感あふれるステンレススチールフレームの洗練デザイン。アップグレードされたデュアルバンド5システムGNSS(全球測位衛星システム)。強化された心拍数および睡眠モニタリング。先進的なアウトドアスポーツ体験。精密なクラフトマンシップが再定義する上質感。軽量かつスリムなステンレススチールデザイン。約46gの軽量設計。316Lステンレススチールを採用し、優れた耐久性と耐腐食性を実現。10.99mmスリムボディ。一体感のあるベゼルデザイン。46mm径を快適な装着感に最適化。画面占有率は前世代比で5.7%向上。2.6mmの超薄型ベゼルは前世代より40%スリム化。ディスプレイ外周にミニッツマーカーを配置し、より洗練された印象に。ステンレススチール製クラウン同心円の外観デザイン。多面研磨による仕上げと中央部分にツヤ消し加工。1.48インチ高輝度ディスプレイ。明るい屋外でも、有機ELディスプレイが鮮明でクリアな視認性を実現。ピーク輝度2500nits。高解像度ディスプレイ480 × 480。ウェットタッチ防止機能 水滴による誤作動を軽減。豊富なウォッチフェイス自分らしく、ダイナミックに。新登場のインタラクティブアニメーションペットウォッチフェイスは、タップすると生き生きと動き出します。多彩な新デザインのウォッチフェイスで、あらゆるスタイルにマッチ。21日間超ロングバッテリー。815mAh Xiaomi Surge Batteryシリコン含有率15%。ライトユース時21日間 通常使用時14日間 AOD常時表示モード9日間。進化したスポーツトラッキングさらなる高精度へ。150種類以上のスポーツモード 好きなアクティビティを幅広くカバー。進化したサイクリングモード。スマートフォンが、瞬時にバイクコンピューターに早変わり。リアルタイムデータ同期 心拍数、速度、距離、累積標高などのサイクリングデータをリアルタイム表示。サードパーティ機器との接続に対応Bluetooth パワーメーター対応 サイクリング愛好家向けに、より精密で本格的なデータを提供。サイクリングレポート分析 ライド後には、パフォーマンス分析、データインサイト、パーソナライズされたアドバイスを含むレポートを提供。Bluetooth心拍数ブロードキャストBluetooth経由で心拍データをバイクコンピューターへ同期。リアルタイムの生体データでパフォーマンスをサポート。スポーツVlogスマートフォンを遠隔操作して運動中の動画撮影を開始。心拍数や消費カロリーなどのリアルタイムデータも画面に表示。あなたの手首にパーソナルランニングコーチ ワークアウトをもっと効率的に。オンリストランニングコース 初心者向け、脂肪燃焼、心肺機能向上、持久力強化まで。プロフェッショナルなコースと科学的トレーニングで継続的なレベルアップをサポート。ランニングフォーム認識 垂直比率や上下動、接地時間などの主要なランニング姿勢指標を自動認識し、パフォーマンス向上のためのプロのアドバイスを提供します。プロフェッショナルなスキーモード Mi Fitness アプリで、滑走距離、時間、平均速度などを記録。転倒検知機能 スキー中の転倒検知に対応。60秒以内に反応がない場合、自動的に緊急連絡先へ発信します。ソーシャルメディア共有機能 ワンタップでシェア可能な応援データカードを作成し、お気に入りのチームを後押し。パッションモードスマートジェスチャー認識 手を振る、応援する、拍手するなどのジェスチャーを検知し、「Cheer tracking」を起動。Cheerエナジートラッキング 心拍数、消費カロリー、応援回数を正確に記録し、観戦を一層盛り上げます。新世代デュアル周波数GNSS測位チップ 屋外ルートを精確にトラッキング BeiDou、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS(みちびき) に対応。+33%測位精度が向上 +30%測位速度が向上。プロフェッショナルなアウトドア ワークアウトモード。ルートナビゲーション 都市マップやルートを事前ダウンロードし、目的地までリアルタイムで案内。バックトラック機能 ワンタップで帰路ナビゲーションを開始し、不慣れな場所でも安全に出発地点へ戻れます。ルート逸脱アラート ルートから外れるとリアルタイムで振動アラートを受け取り、屋外でも安心してコースを維持。Wi-Fi高速転送に対応 音楽転送やオフラインマップのダウンロードをスピーディーに。カスタマイズ可能なスポーツデータ表示 データのレイアウトを自在に調整し、必要に応じてデータページを追加・削除または非表示にできます。高度な科学的トレーニング分析 アップグレードされたフィットネス・トレーニング負荷インターフェースにより、フィットネスバランスや運動強度をより直感的かつ分かりやすく可視化。科学的なワークアウト計画をサポートします。健康データを、もっと身近に Xiaomiの独自開発アルゴリズムとMi Fitness アプリにより、Xiaomi Watch S5 46mmはより正確なヘルスモニタリングを実現。Health ConnectやSuuntoなどの人気フィットネスアプリにも対応し、より柔軟で便利なワークアウト体験を提供します。いつでも寄り添う、健康管理機能 高精度な心拍数モニタリング。24時間365日、健康を見守るパートナー。新設計の4-LED・4-PD心拍数・血中酸素レベルセンサー アップグレードされた独自の心拍数アルゴリズム 2.0。心拍数測定精度98.40%。24時間血中酸素レベルモニタリング 血中酸素レベルが低下すると通知。24時間ストレスモニタリング ストレスレベルが高い際にリラックスを促すリマインダーを通知。女性向け健康管理 生理周期の記録や予測に対応。呼吸エクササイズ ボックス呼吸やビー呼吸など、複数のリラックスモードをサポート。高度な睡眠モニタリング より良い眠りのために 睡眠状態を高精度に記録・分析。さらに、国際的な睡眠専門機関と連携し、一人ひとりに合わせた睡眠改善アドバイスを提供します。高精度睡眠モニタリング 質の高い眠りをサポート。アップグレードされた睡眠アルゴリズム 2.0 より精度の高い睡眠ステージ分析 入眠と覚醒の検出精度が11%向上し、睡眠ステージのモニタリング精度が14%向上しました。睡眠改善プラン World Sleep Society、Chinese Sleep Research Society、Asian Society of Sleep Medicineとの共同研究に基づいて開発。ユーザーデータをもとに睡眠の課題を分析し、運動・食事・生活習慣・リラクゼーションなどの観点から、睡眠の質を高めるためのパーソナライズされたアドバイスを提供します。睡眠トレンドレポート 睡眠の質、規則性、睡眠時間、効率などを包括的に分析し、週次・月次レポートで睡眠状態を簡単に把握できます。ワンタップで得られる健康インサイト 手軽なヘルスモニタリング 内蔵のCheckupアプリを使えば、ワンタップで心拍数・血中酸素レベル・睡眠・ストレスレベルを素早く把握できます。Xiaomi Smart Hub シームレスなデバイス連携 スマートフォンのリモート撮影、スマートフォンを探す機能、イヤホン設定などに対応。さらに、Xiaomi Homeデバイスの操作も可能で、よりスマートなコネクテッドライフを実現します。Watchスクリーンショット 上下のボタンを同時に押して、瞬時にキャプチャし保存できます。リストモード 装着方向やクラウン位置を自由にカスタマイズでき、インターフェースも設定に合わせて変化します。付属品Xiaomi Watch S5 46mm / 磁気充電スタンド / 取扱説明書(保証に関するお知らせを含む)仕様内蔵GNSS:対応、防水性能:5ATM、スピーカー:対応、マイク:対応、NFC:対応、Bluetooth:デュアルモードBluetooth BLE/BT 5.4、OS:Xiaomi HyperOS 3、互換性:Android 8.0以降またはiOS 14.0以降を搭載したスマートフォンに対応、充電ポート:2ピン磁気充電スタンドその他【衛星測位システム】GPS | Galileo | Glonass | BeiDou | QZSS(みちびき)寸法(mm)46×46×10.99(※高さ、幅、厚さの寸法にはストラップおよび突起部は含まれていません。)色セラミックブルー質量(g)46(付属ストラップを含まず)フレームWatch本体:ステンレススチール | ベゼル:ステンレススチール/セラミック/フォージドカーボン | カバー:ガラスセンサー心拍センサー(血中酸素レベルセンサー搭載) | 加速度センサー | ジャイロスコープ | 環境光センサー | 電子コンパス | 気圧センサーバッテリー容量:815mAh、バッテリータイプ:リチウムイオンポリマー電池ディスプレイ解像度:480 × 480 ピクセル、PPI 323、1.48インチ 有機ELディスプレイ、輝度:HBM輝度 1500 nits、ピーク輝度 2500 nits ※ディスプレイのリフレッシュレートは表示内容によって異なる場合があります。※HBM輝度は画面全体が点灯している時の最大輝度を示します。ストラップの種類ブラック:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、シルバー:フッ素ゴム製ストラップ / 調整可能長さ:140~210mm、セラミックブルー:ブルーの本革ストラップ / 調整可能長さ:135~205mm、ジャングルグリーン:グリーンのフッ素ゴム+ナイロン編みストラップ / 調整可能長さ:135~205mm