カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 日用品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tos-8」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オタフクシャックル(ステンレス製) TRUSCOオタフクシャックル(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型鶴見製作所(7件のレビュー)
519,800税込571,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
汚物用水中ハイスピンポンプ U型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ U型鶴見製作所(2件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。固形物や繊維状異物なども排水可能。汚物用2極・4極モータを採用。4極機種は吐出し口径に対する異物通過径70%です。一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。
汚水用水中うず巻きポンプ SF型 鶴見製作所汚水用水中うず巻きポンプ SF型鶴見製作所
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
2極モータのため、小形・軽量で取り扱いが容易です。特にHタイプは、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
用途浄化槽・小規模処理場などの排水用。雨水・湧水の排水用。消泡用。一般的な汚水排水用。
リーマ HS S柄 STO エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STOエス・ケーシンカイ
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 STO エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STOエス・ケーシンカイ
23,980税込26,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
汚物用水中ノンクロッグポンプ B型 鶴見製作所汚物用水中ノンクロッグポンプ B型鶴見製作所
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。サクションカバー側にオリジナル開発のシェーバー機構を装備することで、スムーズな異物通過を実現しました。汚物用2極・4極モータを採用。汚物用ポンプ専用のノンクロッグ形羽根車の装備で、異物の通過が容易になり、汚水・汚物を効率 よく移送することが可能です。
耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型 鶴見製作所耐食用ステンレス製水中うず巻ポンプ SFQ型鶴見製作所
2,198,000税込2,417,800
1台
3日以内出荷から91日以内出荷
接液部すべてにオーステナイト系ステンレス鋼(SCS14、SUS316)を採用しています。
用途産業工場・病院・研究所などの腐食性液・廃液の移送・排水用
ステンレストップチェーン TO形(曲線搬送用) 椿本チエインステンレストップチェーン TO形(曲線搬送用)椿本チエイン
1,798税込1,978
1リンク
26日以内出荷
ピッチ(mm)76.2リンク内幅(mm)15.8タイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最小曲げ半径(mm)112チェーン形式トップチェーン
汚物用水中ハイスピンポンプ UZ型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ UZ型鶴見製作所
439,800税込483,780
1台
31日以内出荷から46日以内出荷
一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。吐出し口径に対する異物通過径100%・無閉塞性に優れたシリーズです。0.4 - 11kWまで豊富なパワーバリエーション。
用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。電圧(V)三相200使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
耐食用ステンレス製水中ノンクロッグポンプ BQ型 鶴見製作所耐食用ステンレス製水中ノンクロッグポンプ BQ型鶴見製作所
999,800税込1,099,780
1台
61日以内出荷から91日以内出荷
接液部はすべてステンレスを採用しています。ノンクロッグ形羽根車の装備で、汚水・汚物を効率よく移送・排水します。
用途合併処理・産業排水処理プラントの処理工程用。下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水・汚物排水用。取水用。固形汚物を含む腐食性廃液の揚送・排水用。電圧(V)三相200取扱液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液、化学汚水
防ダニ・抗菌シート SS-833 ワイズ防ダニ・抗菌シート SS-833ワイズ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
防ダニ剤と抗菌剤を加工した下敷き用シート。畳3畳分(180×270cm)1枚入り。湿気がたまりにくく、カビを防ぎます。使用場所のサイズによってハサミでカットして使用できます。安心の日本製。効果は開封後、1年間。
使用期間(年)1材質ポリプロピレン不織布(成分:無機系防ダニ剤・無機系抗菌剤)質量(g)176寸法(幅W×奥行D)(cm)180×270
防ダニ・抗菌シート SS-832 ワイズ防ダニ・抗菌シート SS-832ワイズ
799税込879
1個
当日出荷
防ダニ剤と抗菌剤を加工した下敷き用シート。畳2畳分(180×180cm)1枚入り。湿気がたまりにくく、カビを防ぎます。使用場所のサイズによってハサミでカットして使用できます。安心の日本製。効果は開封後、1年間。
使用期間(年)1材質ポリプロピレン不織布(成分:無機系防ダニ剤・無機系抗菌剤)質量(g)118寸法(幅W×奥行D)(cm)180×180
DIAヤスリセットS-8 呉英製作所DIAヤスリセットS-8呉英製作所
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
全長(mm)180ヤスリ部寸法(mm)80粒度170トラスコ品番852-9020質量(g)110
スズキ ロングライフクーラント S-80 2L 99000-24390-002 スズキスズキ ロングライフクーラント S-80 2L 99000-24390-002スズキ
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-24390-002
おむつ交換カートSLIM YS-830 大和産業おむつ交換カートSLIM YS-830大和産業
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
おむつ交換作業、その他介護のお仕事に便利なカートです。28L買い物かご2個つき、45Lペダル開閉式ゴミ箱付きなのですぐにお使いいただけます。後輪2輪がストッパー付きなので安心してお使いいただけます。荷物かけ用のフックや小物入れがありますので手袋などの消耗品や手提げなど様々な荷物を運搬することができます。
用途使用済みおむつの回収や新しいおむつへの交換に活用できます。使用済みおむつは前部のゴミ箱へ、新しいおむつは手前側の買い物かごより取り出しが可能です。様々な荷物の搭載に対応しているので、衣服やリネン、消耗品の補充交換などの際にも活用できます。後輪二輪がストッパーキャスターとなっているので、安心して使用できます。付属品買い物かご28Lロイヤルブルー2個つき、45Lペダル開閉式ゴミ箱1個つき質量(kg)11.5サイズ(mm)W438×D807×H949
SFF-8087 - 4x SATAリバースケーブル/50cm/Mini SAS - 4ポートSATA/内部接続用 StarTech.comSFF-8087 - 4x SATAリバースケーブル/50cm/Mini SAS - 4ポートSATA/内部接続用StarTech.com
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
高速パフォーマンス:チャネルあたり6Gbpsの帯域幅に対応し、信頼性の高い安定したデータ転送を実現安定した接続:4つのラッチ式SATAコネクタを搭載し、常に安全で安定した使用が可能コスト効率の高い設計:4台のSATAドライブを1つのSFF-8087バックプレーンに接続。RAID、HBA、JBOD構成に対応し、すっきりしたケーブルの取り回しを実現優れた互換性:Mini SASバックプレーンをSAS/SATA RAIDコントローラまたはマザーボードに接続ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Mini SAS バックプレーンを SAS / SATA RAID コントローラーまたはマザーボードに接続仕様●コネクタA:SFF-8087 (内部Mini-SAS、36ピン)●コネクタB:4x SATA (データ、7ピン)●インターフェースと転送速度:SATA 3.0(6Gbps)●色:レッド●コネクタタイプ:抜け防止機構あり●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:18mm●製品高さ:10mm●製品質量:46gRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗計 菊水電子工業絶縁抵抗計菊水電子工業
109,800税込120,780
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
各種電気電子部品から電気電子機器まで広範囲に使用できる絶縁抵抗試験器 ウィンドウコンパレータ搭載、ディスチャージ機能 ホールド機能(試験終了時の測定抵抗値をPASS期間中ホールド) SIGNAL I/O、リモコン端子搭載 RS-232Cインターフェース標準装備
付属品電源コード×1、高圧テストリードTL08-TOS(1.5m)×1、取扱説明書×1質量(kg)約2測定範囲【電圧計】0V~-1200V、【抵抗計】0.01MΩ~5000MΩ(100nAを超え最大定格電流1mAまでの範囲にて)耐電圧AC1350V 1分間、10mA以下[AC LINE─シャシ間]出力電圧-25V~-1000V、分解能:1V、設定確度:±(1.5% of setting+2V)消費電力定格負荷時 最大30VA分解能1V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×66(最大85)×230(最大260)公称電圧(V)AC100~240周波数範囲(Hz)(許容)47~63出力変動率(%)1以下(最大定格負荷→無負荷)絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC500V)[AC LINE─シャシ間]動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)許容電圧範囲(V)AC85~250設置場所屋内、高度2000mまで定格電流(mA)最大1放電方式試験終了時に強制放電(放電抵抗25kΩ)立ち上がり時間出力:50ms以下(10~90%)[無負荷]定格負荷最大1W(1000V DC/1mA)短絡電流(mA)12以下出力端子出力型式:フローティング、対接地電圧:±1000V DC性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)リップル1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下
バーサフローフードセットS-855J(カラータイプ) 3M(スリーエム)バーサフローフードセットS-855J(カラータイプ)3M(スリーエム)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
3M バーサフロー 電動ファンTR-300シリーズ及び3M バーサフロー 送気マスク用レギュレーターVシリーズと組み合わせてご利用いただけます。ワイドな視界を保ち、不織布でできており軽量です。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。フードは交換が可能です。
トラスコ品番795-8544
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-8三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,353税込8,088
1個
5日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:8シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:300・スプラインシャフト(SPS型)L1:230シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:70スプライン寸法(mm)大径8 m=0.5 z=14スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:50.5・スプラインスリーブ(SPO型)F1:25・スプラインスリーブ(SPO型)H:10.5・スプラインスリーブ(SPO型)N:15スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:16・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:9.9
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット SPS-AS-8三好キカイ(旧:三好パイジョン)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:8シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):300・スプラインシャフト(SPSS型)L1:230シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPSS型)S:70スプライン寸法(mm)大径8 m=0.5 z=14スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPAS型)E:50.5・スプラインスリーブ(SPAS型)F:30・スプラインスリーブ(SPAS型)H:10.5・スプラインスリーブ(SPAS型)l:16.5スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:16・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:8
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-8三好キカイ(旧:三好パイジョン)
22,772税込25,049
1個
5日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:8シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):300・スプラインシャフト(SPSS型)L1:230シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:70・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:10スプライン寸法(mm)大径8 m=0.5 z=14スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:45.5・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:30・スプラインスリーブ(SPOS型)H:10.5・スプラインスリーブ(SPOS型)N:5スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:16
アクティブスピーカー SP3 BT White FIIOアクティブスピーカー SP3 BT WhiteFIIO
73,980税込81,378
1セット
5日以内出荷
SP3 BTは、アクティブスピーカーSP3をさらに進化させたモデルです。BluetoothやUSB Type-C、同軸、光デジタルなどの入力インターフェースが拡張され、様々な音源ソースの接続が可能です。内部構成には、カーボンファイバー振動版ウーファーとシルクドームツイーターによる2Way構成のバスレフ型方式を採用。最大30Wの高出力を発揮するパワーアンプを内蔵することで、優れたダイナミクスと音場表現を実現します。
仕様●アンプ出力:30W (ウーファー) / 10W (ツイーター)●対応サンプリングレート/ビットレート:44.1kHz,48kHz,96kHz/24bit(USB/TOS光/RCA同軸)●低域調整幅:-8dB ~ 0dB付属品電源ケーブル、電源アダプター、3.5mm to RCAケーブル、スピーカー接続ケーブル、ラバースタンド(仰角0度)、ラバースタンド(仰角7度)、製品マニュアル寸法(mm)約 163×120×132 (片側 / ラバースタンド無し)ホワイト質量(g)約 1950 (プライマリスピーカー)、約 1660 (セカンダリスピーカー)感度85dB(1Vrms)@1kHz入力RCAライン入力、3.5mmステレオミニ入力、Bluetooth 5.0、USB3.0 Type-C、TOS光、RCA同軸再生周波数帯域(Hz)65~40kインピーダンス(Ω)8 (ウーファー)、8 (ツイーター)対応コーデックSBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC
マグ用ストローセット S-8 Richell(リッチェル)マグ用ストローセット S-8Richell(リッチェル)
449税込494
1個
8日以内出荷
アクリア スリムマグR・おでかけミルクボトルステップアップパーツ・2WAYステンレススリムマグ用のストローパーツです。
幅(mm)0高さ(mm)0質量(g)20奥行(mm)0
オイルーフォーク - フロント SS - 8 1L 44091 - 0007 Kawasakiオイルーフォーク - フロント SS - 8 1L 44091 - 0007Kawasaki
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
スプロケット S-8 ISAスプロケット S-8ISA
8,998税込9,898
1枚
14日以内出荷から32日以内出荷
サイズ520タイプリア主な適合車種GSX-R250 RK(1989)、RGV250Γ(1988~)、RGV250 Wolf
MCツーリングブロック(2面オーバーハングタイプ) ナベヤMCツーリングブロック(2面オーバーハングタイプ)ナベヤ
1,790,000税込1,969,000
1個
46日以内出荷
使用面がベース寸法より大きく、大型ワーク、ワークの多数個取りに有効です。 使用面(2面)は、0.4から0.5mmのセルフカット代を設けてあります。 セルフカットにより、ご使用機械と同一精度に仕上げることができます。 あなたの機械で、T溝タップ穴等お好みの加工ができます。
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応