立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm)192.5
幅(mm)28.5
高さ(mm)128
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途ナットで便器に固定しているTOTO製便座の取り付け、取りはずしに使用できます。
材質ABS樹脂
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×28×209
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
便座を固定するナットが金属製又は樹脂製により使い分けすることができます。
長さ(mm)80~110
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に
材質鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合対辺23・25mm用
材質鋳鉄
対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
TEA61系、TEA62系用小便器フラッシュバルブ本体との接続ナットの締付工具です。
対辺(mm)50、54
適合品番TEA61系、TEA62系用
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約38mm)のロックナットをまわす時に使用。
付属品六角スパナ
材質鋼
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。
ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)275~455
対辺(mm)(ナット)10~32
適合管3/8~1-1/4
アズワン品番65-2352-54
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
適合機種KM9G(HP)吐水口部取付ナット用
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
15サイズ入りのクローフットレンチセットケース付き
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24
1セット(15個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

レンチ 水栓配管用
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
全長(mm)230~410
適合ナット38mmまで
硬度HRC48~52
材質(レンチ)Cr-V
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
立水栓や混合栓(対辺約23mmと24mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
便座取外し工具
適合品番シートタイプ全般、対応ナット:INAX便座用13・14・18mm、TOTO便座用の4種
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
寸法15.88×1/2
取付穴径(Φmm)(パネル)30
取付可能厚(mm)12
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
寸法13
取付穴径(Φmm)(パネル)30
取付可能厚(mm)18
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
狭い場所でも立てたまま回せる専用工具。上下両方が使用できるタイプでナット対辺約38mmと46mmに対応。SANEI製の洗面スプレー混合栓の本体側とスプレー側の2か所にこれ1本で対応可能。対応品番:K37610EJV、K37610EJK、K37110EJV-C、K37110EJK-C、K3761JV-C、K3761JK-C、K3761EJV-C、K3761EJK-C、K37510JVZ、K37510JKZなど。回す時に力が入りやすいように、差し込むだけで持ち手になる専用の棒が付属されています。
アズワン品番64-8656-86
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番400-5180
全長(mm)297~472(3段階伸縮調整)
質量(g)600
最大許容トルク(N・m[kgf・m])100[10.2]
寸法S(mm)(くわえられる加工物)10~32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。(PATENTED)
スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
10~70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。
ホイールレンチ(普通乗用車の車載工具)をセットすればタイヤの締め付けもできます。
※普通乗用車のホイールナットの締付け(目安は105Nm)方法は、取り説のP6をご覧ください。
設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえる「プリロック形」。
樹脂ハンドル付。
用途モータサイクル、一般の組立てやメンテナンス。
QL等のラチェット式トルクレンチでは締付け不能(届かない)部位に最適。
種類プリロック形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
全長(mm)237.5
精度(%)±5
トルク調整範囲(N・m)10~70
最小目盛(N・m)0.2
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(g)650
付属品樹脂ハンドル付
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード