TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂
ねじ径PJ1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290
最高使用温度(℃)40
ボール径(Φmm)65
用途トイレタンク補修部品
セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
長さ(mm)62
幅(mm)38
高さ(mm)24
仕様ボールタップ(レバー位置右)用
適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
大側小側の2枚セット品
寸法(mm)[小洗浄用]外径68mm×内径17.5mm×厚さ2.5mm、[大洗浄用]外径76mm×内径43.5mm×厚さ2.5mm
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
手洗付/なし兼用
セット内容立形ロータンク用ボールタップ13 (JIS)、ガタ防止バッキン(ユニット)、吐水口(分岐あり)、吐水口(分岐なし)、ふさぎふた、施工説明書
関連資料施工説明書(0.73MB) 商品図(0.08MB) 部内図(0.14MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用
適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
仕様手洗付/なし兼用
付属品立形ロータンク用ボールタップ13(JIS)×1、手洗無変更ユニット×1、施工説明書×1
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×90×160
用途ロータンク用
材質黄銅・樹脂
質量(g)343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220
主な用途ロータンク用
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。
工事業者様向けのまとめ買い商品です。
銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。
アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途TOTOの混合栓用シャワーホースの10本セットです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
ホース長さ(m)1.6
取付ねじ混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2
適合本体TS890A型他用
長さ(mm)30
タイプ右レバー用
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥888
税込¥977
当日出荷
材質黄銅・樹脂
質量(g)290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×410
アウトドアブランドのSOTOです。
用途キャンプ用品 として。
セット内容スマートポンプ及びボトルキャップ用 Oリング P-34、逆止弁ユニット、逆止弁用Oリング S-3、逆止弁スプリング、逆止弁ホルダー用 Oリング 13.8 x 2mm、ポンプフィルター、マルチツール、シリコングリス、ピストンパッキン
1セット
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
TOTOの刻印が入ったT60型のフラッシュバルブに使用できます。
ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。
電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。
使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。
尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。
外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。
背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。
電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。
単3形アルカリ電池2個を同梱。
フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
用途TOTO(T60型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。
仕様T60型用
付属品単3形アルカリ電池2個、キャップナット
材質ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
TOTOの刻印が入ったTG60N型のフラッシュバルブに使用できます。
ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。
電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。
使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。
尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。
外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。
背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。
電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。
単3形アルカリ電池2個を同梱。
フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
用途TOTO(TG60N型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。
仕様TG60N型用
付属品単3形アルカリ電池2個、キャップナット
材質ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様ブレードホース
規格JIS規格
適合場所台所
取付穴径(Φmm)37±2
吐水口長さ(mm)261
商品タイプ台付
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

カートリッジボトムブラケット工具
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
カートリッジボトムブラケットの着脱の時の必需品!
アズワン品番64-9593-75
純正品番Y13009073
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
カーボンパーツの締め付けトルク管理に!
3、4、5、6、8、10mm、5mm ロング
T20、T25、T30 トルクス
トルク:2-24n/m
1箱
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
3mm4mm5mm6mm8mm10mmT-20T-25T-305mm-L、 トルク2N~24N 。自転車部品の組み付けに適したトルク設定 。カーボンパーツの取り付けに最適 。指定トルクになるとカチッと音が鳴りますのでそれ以上締め付けないでください。
色ブラック
1セット
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
取付簡単!シートポスト取付タイプ
縦向き・横向き使用可能
スイッチを押すごとに点灯→点滅→消灯を繰り返します
仕様●サイズ:約H35×W125×D40mm●重量:約34g●ブラケット対応軽:Φ25.4mm/Φ30.9mm(4段階の調整穴)●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/BS樹脂、バンド/シリコン●電池寿命:連続点滅/100時間、連続点灯/85時間●使用光源:光輝度赤色LED
アズワン品番68-4181-31
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
時計回り、反時計回りの両方向対応。4/5/6Nm設定可能
用途六角レンチ3/4/5/6mm、PH2、T25、60mmマグネット式エクステンション付属
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
High-quality bracket tool.。Easily assemble the lokring of bottom brakets.。Fits most lockrings.
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
適合車種BMW R nineT Roadster
1個
¥129,800
税込¥142,780
36日以内出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)67
タイプ標準タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)550
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70
取扱説明書取扱説明書
材質黄銅
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×95
適合車種【APRILIA】RS 660 (2021-2023),RS 660 LIMITED EDITION (2022-2023),RSV4 1000RR (2019-2020),RSV4 FACTORY (2021-2023),RSV4 RF (2017-2018),RSV4 RR (2015-2018),SHIVER 900 (2017-2020),TUONO 660 (2021-2023),TUONO 660 FACTORY (2022-2023),TUONO V4 1100 FACTORY (2015-2020)【BENELLI】LEONCINO 500 (2016-2023)【BMW】C600 SPORT (2012-2015),C650 SPORT (2016-2020),F800R (2009-2020),F900R (2020-2023),G310GS (2021-2022),G310R (2016-2023),R NINE T (2020-2022),R NINE T PURE (2020-2022),R NINE T SCRAMBLER (2020-2022),R NINE T URBAN G (2020-2022),R NINE T URBAN S (2020-2022),R1200R (2009-2018),S1000RR (2015-2022)【DUCATI】1199 PANIGALE (2012-2014),1199 PANIGALE R (2015-2017),1299 PANIGALE (2015-2017),1299 PANIGALE S (2015-2017),959 PANIGALE (2016-2019),959 PANIGALE CORSE (2018-2019),DIAVEL 1260 (2019-2022),DIAVEL 1260 S (2019-2022),MONSTER 1200 (2017-2021),MONSTER 1200 R (2016-2020),MONSTER 1200 S (2017-2021),MONSTER 797 (2017-2020),MONSTER 821 (2014-2020),MONSTER 937 (2021-2023),MONSTER 937 PLUS (2021-2023),PANIGALE 1000 V4R (2019-2023),PANIGALE 1100 V4 (2018-2023),PANIGALE 1100 V4 SP (2021-2021),PANIGALE 1100 V4 SP2 (2022-2023),PANIGALE 1100 V4S (2018-2023),SCRAMBLER 1100 (2018-2021),SCRAMBLER 1100 DARK PRO (2021-2023),SCRAMBLER 1100 PRO (2021-2022),SCRAMBLER 1100 SPECIAL (2018-2021),SCRAMBLER 1100 SPORT (2018-2020),SCRAMBLER 1100 SPORT PRO (2020-2023),SCRAMBLER 1100 TRIBUTE PRO (2021-2023),SCRAMBLER CLASSIC (2015-2018),SCRAMBLER DESERT SLED (2017-2021),SCRAMBLER FLAT TRACK PRO (2016-2016),SCRAMBLER FULL THROTTLE (2015-2020),SCRAMBLER ICON (2015-2023),SCRAMBLER NIGHTSHIFT (2021-2023),SCRAMBLER SIXTY2 (2016-2020),SCRAMBLER URBAN ENDURO (2015-2016),SCRAMBLER URBAN MOTARD (2021-2022),STREETFIGHTER V2 (2022-2023),STREETFIGHTER V4 (2020-2023),STREETFIGHTER V4 SP (2022-2023),STREETFIGHTER V4S (2020-2023),SUPERSPORT 939 (2017-2020),SUPERSPORT 939 S (2017-2020),SUPERSPORT 950 (2021-2023),SUPERSPORT 950 S (2021-2023),X DIAVEL (2016-2022)【HARLEY DAVIDSON】SPORTSTER 1200 CUSTOM XL1200C (2011-2020),SPORTSTER 1200 ROADSTER XL1200CX (2016-2020),SPORTSTER 883 IRON XL883N (2009-2020),SPORTSTER 883 SUPERLOW XL883L (2011-2020)【HONDA】CB1000R (2008-2016),CB1000R BLACK EDITION (2021-2023),CB1000R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB1100EX (2014-2021),CB1100RS (2017-2021),CB125F (2015-2020),CB125R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB1300 (2003-2003),CB300R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB500 (1993-2004),CB500F (2013-2023),CB500X (2013-2023),CB600F HORNET (1998-2015),CB650F (2014-2020),CB650R NEO SPORTS CAFE (2019-2023),CB750 (1993-2003),CB750 HORNET (2023-2023),CB900F HORNET (2002-2005),CBF1000 (2006-2011),CBF250 (2004-2016),CBF500 (2004-2007),CBF600 (2004-2014),CBF600S (2008-2014),CBR1000F (1994-2000),CBR1000RR FIREBLADE (2004-2023),CBR1000RR FIREBLADE SP (2014-2019),CBR1000RR FIREBLADE SP2 (2017-2019),CBR1000RR-R FIREBLADE (2020-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE 30 ANNIVERSARY (2022-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE SP (2020-2023),CBR1100XX BLACKBIRD (1997-2007),CBR125R (2011-2016),CBR250R (2011-2015),CBR500R (2013-2023),CBR600F (1999-2013),CBR600RR (2003-2016),CBR650F (2014-2019),CBR650R (2019-2023),CBR900RR FIREBLADE (2000-2003),CROSSRUNNER (2015-2023),FORZA 750 (2021-2023),INTEGRA 700 (2012-2013),INTEGRA 750 (2014-2015),INTEGRA 750S (2014-2019),MSX125 (2014-2020),NC700S (2012-2013),NC700X (2012-2013),NC750S (2014-2020),NC750X (2014-2023),NT1100 (2022-2023),PCX 125 (2010-2020),VFR1200F (2010-2016),VFR800F (2014-2018),VTR1000F FIRE STORM (1997-2007),X-ELEVEN (1999-2003)【HUSQVARNA】SVARTPILEN 401 (2017-2023),VITPILEN 401 (2017-2023)【INDIAN】FTR 1200 (2020-2023),FTR 1200 R CARBON (2022-2023),FTR 1200S (2020-2023)【KAWASAKI】ER-6F (2009-2016),ER-6N (2005-2016),NINJA 1000 SX (2020-2023),NINJA 125 (2019-2023),NINJA 300 (2013-2017),NINJA 400 (2018-2023),NINJA H2 (2015-2022),NINJA H2 SX (2018-2023),NINJA H2 SX SE (2022-2023),VERSYS 1000 (2012-2020),VERSYS 650 (2007-2023),VULCAN S (2015-2023),VULCAN S CAFE (2017-2022),W800 (2011-2023),Z H2 (2020-2022),Z H2 SE (2020-2023),Z1000 (2003-2020),Z1000R (2017-2021),Z1000SX (2011-2019),Z125 (2017-2023),Z300 (2015-2017),Z400 (2019-2023),Z650 (2017-2023),Z650RS (2022-2023),Z750 (2004-2012),Z750R (2011-2012),Z800 (2013-2016),Z800E (2013-2016),Z900 (2017-2023),Z900RS (2018-2023),Z900RS CAFE (2018-2021),Z900RS SE (2022-2023),Z900SE (2022-2023),ZR7 (1999-2003),ZR7S (2001-2003),ZRX1100 (1997-2001),ZRX1200S (2001-2007),ZX-10R (2011-2023),ZX-10R SE (2018-2020),ZX-10RR (2017-2023),ZX-12R (2000-2006),ZX-6R (1999-2020),ZX-6R 636 (2013-2017),ZX-7R (1996-2001),ZX-9R (1994-2004),ZZR1100 (1993-2001),ZZR1400 (2006-2020),ZZR600 (1993-2005)【KTM】125 DUKE (2011-2023),1290 SUPERDUKE GT (2016-2019),1290 SUPERDUKE R (2014-2023),390 DUKE (2013-2016),690 DUKE (2012-2020),690 DUKE R (2012-2017),790 DUKE (2018-2023),890 DUKE (2021-2023),890 DUKE GP (2023-2023),890 DUKE L (2021-2023),890 DUKE R (2020-2023),RC125 (2014-2021),RC390 (2014-2021)【KYMCO】AK550 (2017-2022)【MV AGUSTA】BRUTALE 1000RR (2020-2023),SUPERVELOCE 800 (2020-2023)【SUZUKI】B-KING (2008-2011),BURGMAN 400 (2017-2023),DL250 V-STROM (2017-2021),GS500 (2001-2007),GS500F (2004-2007),GSF1200 BANDIT (1996-2006),GSF1200S BANDIT (1996-2006),GSF600 BANDIT (1996-2006),GSF600S BANDIT (1996-2004),GSR600 (2006-2011),GSR750 (2011-2016),GSX-R1000 (2001-2022),GSX-R1000 R (2020-2022),GSX-R125 (2017-2023),GSX-R1300 HAYABUSA (2021-2023),GSX-R250 (2017-2021),GSX-R600 (1996-2023),GSX-R750 (1996-2005),GSX-S1000 (2015-2023),GSX-S1000F (2015-2020),GSX-S1000GT (2022-2023),GSX-S125 (2022-2023),GSX-S750 (2017-2021),GSX-S950 (2021-2023),GSX1200 (1999-2000),GSX1400 (2001-2006),GSX750F (1992-1997),INAZUMA (2013-2017),KATANA (2019-2022),SFV650 GLADIUS (2009-2015),SV1000 (2003-2005),SV1000S (2003-2005),SV650 (2005-2023),SV650S (2003-2008),SV650X (2018-2023),TL1000R (1998-1999),TL1000S (1997-2000),V-STROM 250 (2022-2023)【TRIUMPH】BONNEVILLE T100 (2016-2019),BONNEVILLE T120 (2016-2019),SCRAMBLER 1200XC (2019-2023),SCRAMBLER 1200XE (2019-2023),SPEED TRIPLE 1200 RR (2022-2023),STREET SCRAMBLER (2017-2023),STREET TWIN (2016-2022),TIGER SPORT 660 (2022-2023),TRIDENT 660 (2021-2023)【YAMAHA】FZ-09 (2013-2016),FZ6 (2004-2008),MT-03 (2016-2023),MT-07 (2014-2023),MT-09 (2013-2023),MT-09 SP (2018-2023),MT-10 (2016-2023),MT-10 SP (2017-2023),MT-125 (2014-2023),NIKEN (2018-2023),NIKEN GT (2018-2023),T-MAX 530 (2012-2019),T-MAX 530 DX (2017-2019),T-MAX 530 SX (2017-2019),T-MAX 560 (2020-2023),T-MAX 560 DX (2020-2023),T-MAX 560 SX (2020-2023),T-MAX 560 TECH MAX (2020-2023),TDM900 (2003-2013),X-MAX 125 (2010-2016),X-MAX 250 (2010-2016),X-MAX 400 (2013-2023),XJ6 (2009-2016),XJR1300 (1999-2013),XSR 125 (2021-2023),XSR 125 LEGACY (2022-2023),XSR700 (2016-2023),XSR700 XTRIBUTE (2019-2023),XSR900 (2016-2021),YZF-R1 (1998-2023),YZF-R1M (2017-2023),YZF-R3 (2015-2023),YZF-R6 (2006-2020),YZF-R7 (2022-2023)
適合車種【APRILIA】RS 660 (2021-2023),RS 660 LIMITED EDITION (2022-2023),RSV4 1000RR (2019-2020),RSV4 FACTORY (2021-2023),RSV4 RF (2017-2018),RSV4 RR (2015-2018),SHIVER 900 (2017-2020),TUONO 660 (2021-2023),TUONO 660 FACTORY (2022-2023),TUONO V4 1100 FACTORY (2015-2020)【BENELLI】LEONCINO 250 (2020-2023),LEONCINO 500 (2016-2023)【BMW】C600 SPORT (2012-2015),C650 SPORT (2016-2020),F800R (2009-2020),F900R (2020-2023),G310GS (2021-2022),G310R (2016-2023),R NINE T (2020-2022),R NINE T PURE (2020-2022),R NINE T SCRAMBLER (2020-2022),R NINE T URBAN G (2020-2022),R NINE T URBAN S (2020-2022),R1200R (2009-2018),R1200RS (2015-2018),R1250RS (2019-2023),S1000R (2014-2023),S1000RR (2015-2022)【DUCATI】1199 PANIGALE (2012-2014),1199 PANIGALE R (2015-2017),1299 PANIGALE (2015-2017),1299 PANIGALE S (2015-2017),959 PANIGALE (2016-2019),959 PANIGALE CORSE (2018-2019),DIAVEL 1260 (2019-2022),DIAVEL 1260 S (2019-2022),MONSTER 1200 (2017-2021),MONSTER 1200 R (2016-2020),MONSTER 1200 S (2017-2021),MONSTER 797 (2017-2020),MONSTER 821 (2014-2020),MONSTER 937 (2021-2023),MONSTER 937 PLUS (2021-2023),PANIGALE 1000 V4R (2019-2023),PANIGALE 1100 V4 (2018-2023),PANIGALE 1100 V4 SP (2021-2021),PANIGALE 1100 V4 SP2 (2022-2023),PANIGALE 1100 V4S (2018-2023),PANIGALE V2 (2020-2023),PANIGALE V2 BAYLISS (2021-2023),SCRAMBLER 1100 (2018-2021),SCRAMBLER 1100 DARK PRO (2021-2023),SCRAMBLER 1100 PRO (2021-2022),SCRAMBLER 1100 SPECIAL (2018-2021),SCRAMBLER 1100 SPORT (2018-2020),SCRAMBLER 1100 SPORT PRO (2020-2023),SCRAMBLER 1100 TRIBUTE PRO (2021-2023),SCRAMBLER CLASSIC (2015-2018),SCRAMBLER DESERT SLED (2017-2021),SCRAMBLER FLAT TRACK PRO (2016-2016),SCRAMBLER FULL THROTTLE (2015-2020),SCRAMBLER ICON (2015-2023),SCRAMBLER NIGHTSHIFT (2021-2023),SCRAMBLER SIXTY2 (2016-2020),SCRAMBLER URBAN ENDURO (2015-2016),SCRAMBLER URBAN MOTARD (2021-2022),STREETFIGHTER V2 (2022-2023),STREETFIGHTER V4 (2020-2023),STREETFIGHTER V4 SP (2022-2023),STREETFIGHTER V4S (2020-2023),SUPERSPORT 939 (2017-2020),SUPERSPORT 939 S (2017-2020),SUPERSPORT 950 (2021-2023),SUPERSPORT 950 S (2021-2023),X DIAVEL (2016-2022)【HARLEY DAVIDSON】SPORTSTER 1200 CUSTOM XL1200C (2011-2020),SPORTSTER 1200 ROADSTER XL1200CX (2016-2020),SPORTSTER 883 IRON XL883N (2009-2020),SPORTSTER 883 SUPERLOW XL883L (2011-2020)【HONDA】CB1000R (2008-2016),CB1000R BLACK EDITION (2021-2023),CB1000R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB1100EX (2014-2021),CB1100RS (2017-2021),CB125F (2015-2020),CB125R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB1300 (2003-2003),CB300R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB500 (1993-2004),CB500F (2013-2023),CB500X (2013-2023),CB600F HORNET (1998-2015),CB650F (2014-2020),CB650R NEO SPORTS CAFE (2019-2023),CB750 (1993-2003),CB750 HORNET (2023-2023),CB900F HORNET (2002-2005),CBF1000 (2006-2011),CBF250 (2004-2016),CBF500 (2004-2007),CBF600 (2004-2014),CBF600S (2008-2014),CBR1000F (1994-2000),CBR1000RR FIREBLADE (2004-2023),CBR1000RR FIREBLADE SP (2014-2019),CBR1000RR FIREBLADE SP2 (2017-2019),CBR1000RR-R FIREBLADE (2020-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE 30 ANNIVERSARY (2022-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE SP (2020-2023),CBR1100XX BLACKBIRD (1997-2007),CBR125R (2011-2016),CBR250R (2011-2015),CBR500R (2013-2023),CBR600F (1999-2013),CBR600RR (2003-2016),CBR650F (2014-2019),CBR650R (2019-2023),CBR900RR FIREBLADE (2000-2003),CROSSRUNNER (2015-2023),FORZA 750 (2021-2023),INTEGRA 700 (2012-2013),INTEGRA 750 (2014-2015),INTEGRA 750S (2014-2019),MSX125 (2014-2020),NC700S (2012-2013),NC700X (2012-2013),NC750S (2014-2020),NC750X (2014-2023),NT1100 (2022-2023),PCX 125 (2010-2020),VFR1200F (2010-2016),VFR800F (2014-2018),VTR1000F FIRE STORM (1997-2007),X-ELEVEN (1999-2003)【HUSQVARNA】SVARTPILEN 401 (2017-2023),VITPILEN 401 (2017-2023)【INDIAN】FTR 1200 (2019-2023),FTR 1200 R CARBON (2022-2023),FTR 1200S (2019-2023)【KAWASAKI】ER-6F (2009-2016),ER-6N (2005-2016),NINJA 1000 SX (2020-2023),NINJA 125 (2019-2023),NINJA 300 (2013-2017),NINJA 400 (2018-2023),NINJA 650 (2020-2023),NINJA H2 (2015-2022),NINJA H2 SX (2018-2023),NINJA H2 SX SE (2022-2023),VERSYS 1000 (2012-2020),VERSYS 650 (2007-2023),VULCAN S (2015-2023),VULCAN S CAFE (2017-2022),W800 (2011-2023),Z H2 (2020-2022),Z H2 SE (2020-2023),Z1000 (2003-2020),Z1000R (2017-2021),Z1000SX (2011-2019),Z125 (2017-2023),Z300 (2015-2017),Z400 (2019-2023),Z650 (2017-2023),Z650RS (2022-2023),Z750 (2004-2012),Z750R (2011-2012),Z800 (2013-2016),Z800E (2013-2016),Z900 (2017-2023),Z900RS (2018-2023),Z900RS CAFE (2018-2021),Z900RS SE (2022-2023),Z900SE (2022-2023),ZR7 (1999-2003),ZR7S (2001-2003),ZRX1100 (1997-2001),ZRX1200S (2001-2007),ZX-10R (2011-2023),ZX-10R SE (2018-2020),ZX-10RR (2017-2023),ZX-12R (2000-2006),ZX-6R (1999-2023),ZX-6R 636 (2013-2017),ZX-7R (1996-2001),ZZR1100 (1993-2001),ZZR1400 (2006-2020),ZZR600 (1993-2005)【KTM】125 DUKE (2011-2023),1290 SUPERDUKE GT (2016-2019),1290 SUPERDUKE R (2014-2023),390 DUKE (2013-2016),690 DUKE (2012-2020),690 DUKE R (2012-2017),790 DUKE (2018-2023),890 DUKE (2021-2023),890 DUKE GP (2023-2023),890 DUKE L (2021-2023),890 DUKE R (2020-2023),RC125 (2014-2021),RC390 (2014-2021)【KYMCO】AK550 (2017-2022)【MV AGUSTA】BRUTALE 1000RR (2020-2023),SUPERVELOCE 800 (2020-2023)【SUZUKI】B-KING (2008-2011),BURGMAN 400 (2017-2023),DL1050 V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM EXPLORER (2022-2023),DL250 V-STROM (2017-2021),GS500 (2001-2007),GS500F (2004-2007),GSF1200 BANDIT (1996-2006),GSF1200S BANDIT (1996-2006),GSF600 BANDIT (1996-2006),GSF600S BANDIT (1996-2004),GSR600 (2006-2011),GSR750 (2011-2016),GSX-R1000 (2001-2022),GSX-R1000 R (2020-2022),GSX-R125 (2017-2023),GSX-R1300 HAYABUSA (2021-2023),GSX-R250 (2017-2021),GSX-R600 (1996-2023),GSX-R750 (1996-2005),GSX-S1000 (2015-2023),GSX-S1000F (2015-2020),GSX-S1000GT (2022-2023),GSX-S125 (2022-2023),GSX-S750 (2017-2021),GSX-S950 (2021-2023),GSX1200 (1999-2000),GSX1400 (2001-2006),GSX750F (1992-1997),INAZUMA (2013-2017),KATANA (2019-2022),SFV650 GLADIUS (2009-2015),SV1000 (2003-2005),SV1000S (2003-2005),SV650 (2005-2023),SV650S (2003-2008),SV650X (2018-2023),TL1000R (1998-1999),TL1000S (1997-2000),V-STROM 250 (2022-2023)【TRIUMPH】BONNEVILLE T100 (2016-2019),BONNEVILLE T120 (2016-2019),SCRAMBLER 1200XC (2019-2023),SCRAMBLER 1200XE (2019-2023),SPEED TRIPLE 1200 RR (2022-2023),STREET SCRAMBLER (2017-2023),STREET TWIN (2016-2022),TIGER SPORT 660 (2022-2023),TRIDENT 660 (2021-2023)【YAMAHA】FZ-09 (2013-2016),FZ6 (2004-2008),MT-03 (2016-2023),MT-07 (2014-2023),MT-09 (2013-2023),MT-09 SP (2018-2023),MT-10 (2016-2023),MT-10 SP (2017-2023),MT-125 (2014-2023),NIKEN (2018-2023),NIKEN GT (2018-2023),T-MAX 530 (2012-2019),T-MAX 530 DX (2017-2019),T-MAX 530 SX (2017-2019),T-MAX 560 (2020-2023),T-MAX 560 DX (2020-2023),T-MAX 560 SX (2020-2023),T-MAX 560 TECH MAX (2020-2023),TDM900 (2003-2013),X-MAX 125 (2010-2016),X-MAX 250 (2010-2016),X-MAX 400 (2013-2023),XJ6 (2009-2016),XJR1300 (1999-2013),XSR 125 (2021-2023),XSR 125 LEGACY (2022-2023),XSR700 (2016-2023),XSR700 XTRIBUTE (2019-2023),XSR900 (2016-2021),YZF-R1 (1998-2023),YZF-R1M (2017-2023),YZF-R3 (2015-2023),YZF-R6 (2006-2020),YZF-R7 (2022-2023)
用途手洗付ロータンク用
材質青銅
仕様連結ホース付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
年間に必要な浄水カートリッジは3本。
約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。
市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
こんなお得な商品も!

ハンドパレットトラック
モノタロウ
¥43,980
税込¥48,378
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
多目的に使えるマグネット式ツールハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。従来品のフックも使用可能です。
用途生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化
色ホワイト
材質スチール、ネオジム磁石
業界初のAC走行モーター採用(カーボンレスモーター)
シールドバッテリー採用(メンテナンスフリー)
環境にやさしい(エコノミーモードによる消費電力ダウン)
操作性の向上(走行ハンドルの新デザイン及び集中パネルスイッチ)
全長(mm)1500
タイプ電動走行・電動昇降タイプ
全幅(mm)710
全高(mm)1385
バッテリーDC12V 50AH/5HR×2(搭載型自動充電方式、AC100V)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75(ウレタン)
フォーク長L1(mm)1070
フォーク外幅W1(mm)620
フォーク内幅W2(mm)320
低価格でバッテリー採用・高機能を実現!小物の運搬に必要な一台です。
ドライシリンダーだから油漏れがなくクリーン。
自然降下ゼロ。
メンテナンスフリー。
バッテリー式で楽々簡単操作。
ベクトル制御でスムーズな動作。
モーター出力(kW)0.7
バッテリー30A19L
車輪寸法(固定車輪)(mm)75
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)60
フォーク長さC(mm)600
フォーク厚さE(mm)38
フォークスライド外幅F~G(mm)130~468
脚寸法高さH(mm)75
脚寸法内幅J(mm)360
脚寸法外幅K(mm)460
外形寸法(全長)L(mm)1020
外形寸法(全幅)M(mm)550
荷重中心距離 (L.C)(mm)300
関連キーワード
1
2
3
次へ