カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(503)
    • 無線/有線LANルーター(106)
    • スイッチングハブ(116)
    • ケーブル(16)
  • 防犯用品(39)
    • 防犯用カメラ(24)
  • 制御機器(16)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 家電(6)
  • 事務用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • エンジン工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TP-LINK(355)
  • NETGEAR(1)
  • エレコム(8)
  • StarTech.com(179)
  • ホンダ(5)
  • 工進(4)
  • パイロット(4)
  • 三菱電機エンジニアリング(4)
  • BLACK BOX(4)
  • D-Link(ディーリンク)(3)
  • SPARKFUN(3)
  • 沖データ(OKI)(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • アライドテレシス(2)
  • 冨士電線(東京)(2)
  • FXC(2)
  • Gefen(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp link」の検索結果

608件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。
    用途高画質HD動画:1080pの高画質、ネットワーク接続必須です電源100~240VAC、50/60Hz機能双方向通話商品タイプスマートカメラ
  • AC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタ TP-LINK

    AC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタ

    TP-LINK(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    802.11ac/a/n/b/g 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯200Mbps 3年保証。AC600 USB Wi-Fi アダプター。高速Wi-Fi - 802.11ac Wi-Fiで600 ( 433 + 200 )Mbps のスピードを実現。デュアルバンド対応 -デュアルバンドでビデオストリーミングやゲームを快適にプレイ。ミニ デザイン - 小さな筐体ですが快適なWi-Fi接続が利用可能です。対応OS - Windows 10/8.1/8 及びMac OS X (Mac OS 10.14)
    伝送速度(Mbps)5GHz(11ac:最大 433Mbps(動的)、11n:最大150Mbps(動的)、11a:最大 54Mbps(動的))、2.4GHz(11n:最大 150Mbps(動的)、11g:最大 54Mbps(動的)、11b:最大 11Mbps(動的))伝送方法IEEE 802.11ac、 IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
  • 5ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK

    5ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチ

    TP-LINK
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    5-port Desktop Gigabit Switch、5 10/100/1000M RJ45 ports、steel case
    ポート数5電源出力 9VDC/0.6A(外部電源アダプター)接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.8×98×25最大消費電力(W)3.2 (220V/50Hz)インターフェース5 10/100/1000Mbps ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ
  • ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
    用途高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ネットワーク接続必須です。電源100~240VAC、50/60Hz機能双方向通話画素数1080商品タイプスマートカメラ
  • 5GHz AC 867Mbps 23dBi アウトドア CPE TP-LINK

    5GHz AC 867Mbps 23dBi アウトドア CPE

    TP-LINK
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    【英語パッケージ】最大速度は5GHzで867Mbps(802.11ac)、23dBiハイゲイン指向性の2x2 MIMO搭載で、長距離アプリケーションに最適、優れたビーム指向性・遅延軽減・ノイズキャンセルを実現、革新的なスナップロックパー
  • TL-WA850RE TP-LINK

    TL-WA850RE

    TP-LINK(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M LAN、Ranger Extender button、Range extender mode、2 internal antennas
    電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)11n:Up to 300Mbps(dynamic)、11g:Up to 54Mbps(dynamic)、11b:Up to 11Mbps(dynamic)伝送方法IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4~2.4835商品タイプWi-Fi4 無線中継器
  • AC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機 TP-LINK

    AC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機

    TP-LINK(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps
    伝送速度(Mbps)5 GHz;11ac:Up to 867 Mbps(動的)11n:Up to 300 Mbps(動的)11a:Up to 54 Mbps(動的)、2.4 GHz;11n:Up to 400 Mbps(動的)11g:Up to 54 Mbps(動的)11b:Up to 11 Mbps(動的)伝送方法IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
  • 屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ TP-LINK

    屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ

    TP-LINK(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。
    用途屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須ですレンズ大口径保護等級IP66機能AI識別使用場所屋外
  • 300Mbps Nano 無線LANルーター TP-LINK

    300Mbps Nano 無線LANルーター

    TP-LINK
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    300Mbps対応の小型Nano無線LANルーター、持ち運びや出張先でのWi-Fi利用に適合
  • AX3000 Wi-Fi6 無線LAN中継器 TP-LINK

    AX3000 Wi-Fi6 無線LAN中継器

    TP-LINK(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    デュアルバンド WiFi 6-電波干渉に強い5GHz(最大2402Mbps)と遠くまで届きやすい2.4GHz(574Mbps)の2つのWiFiバンドが広い範囲まで安定したWiFiを届けます。TP-Link OneMesh対応-TP-Link OneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。ブリッジモード-有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。自動経路選定-中継器からルーターまでの最適な経路を自動で選択します。Tetherアプリ対応-iOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。
  • TL-PA4010KIT TP-LINK

    TL-PA4010KIT

    TP-LINK
    6,598税込7,258
    1箱(2個組)
    当日出荷
    AV500 Nano Powerline Ethernet Adapter Starter Kit、Ultra Compact Size、500Mbps Powerline Data Rate、1 Fast Ethernet port、HomePlug AV、Green Powerline、Plug and Play、Twin Pack
    電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプPLCアダプタ
  • AC1900 メッシュWi-Fi 中継器 TP-LINK

    AC1900 メッシュWi-Fi 中継器

    TP-LINK
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    WiFiを中継することで接続可能なエリアを大幅に拡大します。 2.4GHzと5GHzが各600Mbpsと1300Mbpsの高速WiFiに対応しているのでストレスなくお楽しみいただけます。IEEE802.11ac対応 デュアルバンド 3ストリーム、One Mesh対応、5GHz:1300Mbps 2.4GHz 600Mbps 10/100/1000M LANポート。
    電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:最大 1300Mbps、2.4GHz:最大 600Mpbs伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5(11ac)商品タイプWi-Fi5 中継器
  • トライバンドWi-Fi 7ルーター  Archer BE805 TP-LINK

    トライバンドWi-Fi 7ルーター Archer BE805

    TP-LINK
    82,980税込91,278
    1台
    3日以内出荷
    Wi-Fiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWi-Fi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。19GbpsトライバンドWi-Fi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。デュアル10Gポート:10Gbps WANポート×1+10Gbps LANポート×1+ギガビットポート×4+USB 3.0ポート×2と豊富なインターフェースを搭載し、大容量ファイルの転送やダウンロード・シームレスなストリーミング・快適なオンラインゲーム等が楽しめます。もっと届く:独自のWi-Fi最適化+最適配置された10本のアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。EasyMesh互換:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることて?、シームレスなメッシュWi-Fi環境を構築することも可能です。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバー攻撃から守ります。互換性もばっちり:全Wi-Fi世代と幅広いインターネットサービスプロバイダーに対応しています。
    仕様●VPNクライアント:Open VPNクライアント・ PPTP VPNクライアント・ L2TP VPNクライアント・ WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー・ PPTP VPNサーバー・ L2TP VPNサーバー・ WireGuard VPNサーバー●WANタイプ:動的IP・ 静的IP・ PPPoE・ PPTP・ L2TP・ v6プラス・ IPv6オプション・ OCNバーチャルコネクト・ Transix・ クロスパス・ v6コネクト●ゲストネットワーク:6GHzゲストネットワーク×1・ 5GHzゲストネットワーク×1・ 2.4GHzゲストネットワーク×1●サービスキット:HomeShield●ネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール・ アクセスコントロール・ IP & MACバインディング・ アプリケーション層ゲートウェイセット内容Archer BE805本体、電源アダプター、LANケーブル、かんたん設定ガイド寸法(mm)104.3×297×264.5規格IEEE 802.11機能高度な機能:MLO(Multi-Link Operation)・ 320MHzチャンネル・ 4K-QAM・ Multi-RU・ EasyMesh互換・ Alexa&Googleアシスタント対応・ IoTネットワーク最大データ転送速度(Mbps)(理論値)19000動作モードルーターモード、ブリッジモード(アクセスポイントモード)周波数(GHz)2.4、5、6ポート有線ポート:10Gbps WANポート×1・ 10Gbps LANポート×1・ ギガビットLANポート×4Wi-FiWi-Fi暗号化:WPA・ WPA2・ WPA3・ WPA/WPA2-Enterprise(802.1x)、Wi-Fi速度:BE19000:6GHz:11520Mbps(802.11be)・ 5GHz:5760Mbps(802.11be)・ 2.4GHz:1376Mbps(802.11be)USBUSB 3.0ポート×2、対応フォーマット:NTFS・exFAT・HFS+・FAT32、機能:FTPサーバー、メディアサーバー、Sambaサーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)
  • 5ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK

    5ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチ

    TP-LINK
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    5ポート10/100Mbps対応のコンパクトなデスクトップスイッチ。
  • AX3000 メッシュWi-Fiシステム TP-LINK

    AX3000 メッシュWi-Fiシステム

    TP-LINK(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。
    電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
  • 16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ TP-LINK

    16ポート ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ

    TP-LINK
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    16 10/100/1000Mbpsポート。革新的な省エネ技術で電力を節約。学習機能付きのMACアドレス、オートMDI/MDIX 及び オートオートネゴシエーションをサポート。プラグ&プレイ。
    ポート数16接続方式ギガビット
  • Bluetooth 5.3 ナノUSBアダプター TP-LINK

    Bluetooth 5.3 ナノUSBアダプター

    TP-LINK
    1,398税込1,538
    1台
    翌日出荷
    Bluetooth 5.3 :ナノUSBアダプターがさらに進化して登場 ワイヤレス接続 :BluetoothデバイスとPC間で、より安定した通信が可能に ナノサイズ :持ち運びに便利な超小型サイズながらも、高いパフォーマンスを発揮 対応OS:Windows 11/10/8.1/7に対応
    寸法(mm)14.8×6.8×18.9対応OSWindows 11/10/8.1/7対応動作湿度(%)10~90(結露を避けてください)保存湿度(%)5~90(結露を避けてください)Bluetooth5.3動作温度範囲(℃)0~40
  • AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機 TP-LINK

    AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機

    TP-LINK
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ゲームもさくさく:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔になりにくく、持ち運びにも便利です。かんたんセットアップ:ドライバーが内蔵されているので、本体とPCを繋ぐだけでインストールできます。
    インターフェースUSB 2.0伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax:最大1201(動的)/11ac:最大867(動的)/11n:最大300(動的)/11a:最大54(動的)、【2.4GHz】11ax:最大574(動的)/11n:最大400(動的)/11g:最大54(動的)/11b:最大11(動的)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax周波数(GHz)2.4/5
  • 5ポート ギガビットデスクトップPoE+スイッチ(PoE++ In 1ポート&PoE+Out 4ポート搭載) TP-LINK

    5ポート ギガビットデスクトップPoE+スイッチ(PoE++ In 1ポート&PoE+Out 4ポート搭載)

    TP-LINK(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    ポート:5x 10Mbps/100Mbps/1Gbps RJ45ポートx5。PoE++ In x1 & PoE+ Out x4:規格ごとにそれぞれ最大66W/47W/21W/9WのPoEバジェットの出力に対応。長距離PoE+:Extendモード を利用することでPoEの伝送距離が最大250mまで拡張可能です。PoEオートリカバリー:接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動することで安定した運用を可能に。金属製筐体:据え置き・壁掛けに対応した金属製筐体を採用。静音動作:ファンレスなので設置場所を選びません。プラグ&プレイ:設定不要で利用可能。PoEで動作:スイッチ自体がPoEで動作するので、ACやDCの電源は不要。
    材質金属ポート数5電源PoE受電のみ接続方式10/100/100Mbps
  • AC750 5GHz/433+2.4GHz/300Mbps ポータブル 無線LANルーター TP-LINK

    AC750 5GHz/433+2.4GHz/300Mbps ポータブル 無線LANルーター

    TP-LINK
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    AC750 ワイヤレス トラベルルーター
    伝送速度(Mbps)433Mbps(5GHz)、300Mbps(2.4GHz)伝送方法IEEE802.11ac/n/a(5GHz)、IEEE802.11n/b/g(2.4GHz)周波数(GHz)5、2.4
  • AC1900 MU-MIMO Wi-Fiルーター TP-LINK

    AC1900 MU-MIMO Wi-Fiルーター

    TP-LINK
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    802.11ac Wave2 WiFi:デュアルバンドに対応し最大で1300Mbps(5GHz)+ 600Mbps(2.4GHz)の速度を提供します。3x3 MIMO:3つのデータストリームを備え3x3対応端末のポテンシャルを存分に活かせます。広範囲をカバー:ビームフォーミング技術がルーターから離れた場所でも安定したWiFi接続をサポートします。MU-MIMO:同時に複数のデバイスと接続が可能になり、より効率的な通信を実現します。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。ニーズに合わせて管理:保護者による制限・ゲストネットワーク・アクセスコントロール等、様々な機能を活用しながらご家庭にあったネットワーク管理が可能です。スムーズな接続:スマートコネクトが接続端末へ最適な帯域を割り当て、エアタイムフェアネスが各端末の通信時間を均等にして全体のWiFiパフォーマンスを高めます。
  • AC600 Nano 無線LAN子機 TP-LINK

    AC600 Nano 無線LAN子機

    TP-LINK
    1,698税込1,868
    1台
    翌日出荷
    高速Wi-Fi 11acに対応した合計600Mbps(200Mbps:2.4GHz & 433 Mbps:5GHz)の高速Wi-Fiにアップグレード、デュアルバンド対応 2.4GHzと5GHzに対応しているので高い互換性と優れた無線性能をフレキシブルに発揮、ナノデザイン 目立つことなく、持ち運びの邪魔にもなりません、対応OS Windows 10/8.1/8/7/とMac OS Xに対応、セキュリティ 64/128ビット WEP・WPA/WPA2・WPA-PSK/WPA2-PSK 暗号化規格に対応。
  • 8ポート ギガビットデスクトップスイッチ TP-LINK

    8ポート ギガビットデスクトップスイッチ

    TP-LINK
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    8ポート ギガビットデスクトップスイッチ。プラグ&プレイで設定不要。802.1p/DSCP QoSとIGMPスヌーピング機能に対応。金属製筐体&ファンレス設計で、据え置きや壁掛け可能。IEEE 802.3xフローコントロール。Green Ethernet technologyで消費電力を抑制。
    材質金属ポート数8
  • AX900 Bluetooth 5.3対応ナノUSBWi-Fi子機 TP-LINK

    AX900 Bluetooth 5.3対応ナノUSBWi-Fi子機

    TP-LINK
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    高速接続:最大900Mbps(287Mbps:2.4GHz&600Mbps:5GHz)の11ax Wi-Fiにアップグレード可能です。デュアルバンド対応:2.4GHzと5GHzバンドが柔軟な接続を可能にし、手軽にデバイスを快適なWi-Fi 6にアップグレードします。Bluetooth 5.3:信頼性と安全性が向上したBluetooth 5.3を搭載し、ゲームコントローラー・ヘッドホン・キーボード等とより安定した接続が可能です。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔にならず、持ち運びにも便利です。
  • パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷
    超高画質HD動画:3MPの高画質で細かな点まで撮影します。 パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に114oの首振りが可能です。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。 動作検知機能:動きを検知するとアプリを通じて通知を行います。 アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。 安全なストレージ:最大で256GBのmicroSDカードに対応し、約512時間/21日分を記録できます。(microSDカード は別売り) 音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携させれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。(全ての言語と国で利用できるわけではありません)
  • トライバンドWi-Fi 7ルーター  Archer  BE700 TP-LINK

    トライバンドWi-Fi 7ルーター Archer BE700

    TP-LINK
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    15GbpsトライバンドWi-Fi 7:Wi-Fi 7によって6GHzのチャンネル幅が320MHzまで拡張され、最大15Gbpsの高速通信が可能になったことで、よりスムーズな8Kストリーミングや超高速ダウンロードを楽しむことができます。通信速度アップ:Wi-Fi 7対応デバイスはMLOによって2.4GHz/5GHz/6GHzから複数のWi-Fiバンドを同時に利用できるようになり、Wi-Fi 6/6Eルーターよりも3倍の高速通信が可能です。最小限のバッファリングで遅延を4分の1に:遅延が大幅に改善され、VR/AR・ビデオ会議・オンラインゲームなどでより安定した快適な通信が利用できます。より多くの端末で快適な接続:8ストリーム対応のトライバンドWi-Fiが複数のデバイスとの同時接続を可能にし、強力なCPUとWi-Fi 7の組み合わせによってノートPC・スマートTV・ベビーモニター等に混雑の少ない効率的な通信環境を提供します。EasyMesh互換:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることて?、シームレスなメッシュWi-Fi環境を構築します。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバー攻撃から守ります。
    仕様●VPNクライアント:Open VPNクライアント・ PPTP VPNクライアント・ L2TP VPNクライアント・ WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー・ PPTP VPNサーバー・ L2TP VPNサーバー・ WireGuard VPNサーバー●ゲストネットワーク:6GHzゲストネットワーク×1・ 5GHzゲストネットワーク×1・ 2.4GHzゲストネットワーク×1●システム要件:Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0以上のJavaに対応したブラウザ●ネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール・アクセスコントロール・ IP&MACバインディング・ アプリケーション層ゲートウェイセット内容Archer BE700本体・ 電源アダプター・ RJ45 LANケーブル・ かんたん設定ガイド寸法(mm)76×231.7×203電源12V = 3.3A機能高度な機能:MLO(Multi-Link Operation)・ 320MHzチャンネル・ 4K-QAM・ Multi-RU・ EasyMesh互換・ Alexa&Googleアシスタント対応・ IoTネットワーク動作モードルーターモード・ ブリッジモード(アクセスポイントモード)動作温度(℃)0~40プロトコルIPv4・ IPv6伝送方法IEEE 802.11ポート有線ポート:10Gbps WANポート×1・ 2.5Gbps LANポート×1・ ギガビットLANポート×3動作湿度(%RH)10~90(結露を避けてください)Wi-FiWi-Fi性能:高(High)、トライバンド、OFDMA、エアタイムフェアネス、DFS、8ストリーム、Wi-Fi暗号化:WPA・ WPA2・ WPA3・ WPA/WPA2-Enterprise(802.1x)、Wi-Fi範囲:4LDK、最適配置内蔵アンテナ×6、ビームフォーミング、高性能FEM、Wi-Fi速度:BE15000: 6GHz:11528Mbps(802.11be)・ 5GHz:2882Mbps(802.11be)・ 2.4GHz:688Mbps(802.11be)ボタン仕様電源オン/オフボタン・ Wi-Fiオン/オフボタン・ LEDボタン・ WPSボタン・ Reset(初期化)ボタンUSBUSB 3.0ポート×1、対応フォーマット:NTFS・exFAT・HFS+・FAT32、機能:FTPサーバー、メディアサーバー、Sambaサーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)
  • Omada AX3000 縦置き/壁面取り付け型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    Omada AX3000 縦置き/壁面取り付け型 Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    最大3Gbpsの高速Wi-Fi 6:2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)、ギガビットLANポートx4搭載:複数のデバイスを有線で接続することが可能、手軽にデバイス展開:802.3bt PoE++規格&DC電源に対応しており、迅速な展開をサポート(DC電源アダプター付属)、すぐに使えて便利:複雑な設定は不要、様々なビジネスシーンで活用可能、スッキリ置ける2-Way仕様:縦置きと壁掛けに対応しており、環境に合わせて柔軟に設置OK、高度な機能:Omadaメッシュ・シームレスローミング・集中型クラウド管理
    伝送速度(Mbps)2402(5GHz)+574(2.4GHz)周波数(GHz)5、2.4
  • 電力モニタリング機能付き ミニスマートWi-FIプラグ TP-LINK

    電力モニタリング機能付き ミニスマートWi-FIプラグ

    TP-LINK
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    Matter対応:Matter対応Tapoデバイスと他のMatter対応製品を、まとめてお好みのエコシステムで管理できます。電力モニタリング:プラグに接続したデバイスの電力の使用状況の確認でき、電気料金の設定を行うと毎月の電気料金の目安を確認できます。コンパクトデザイン:上下のコンセントと干渉しにくいミニデザイン。音声コントロール:Amazon Alexa・Apple Siri・Googleアシスタントから音声でプラグの操作が可能です。遠隔操作:Tapoアプリを通じて、いつでもどこからでもプラグのオン/オフを切り替えられます。スケジュール設定:日々の生活リズムに合わせて、指定した時間にプラグの動作を指定可能です。自動オフ:接続された機器を一定時間放置すると、自動的に電源をオフにします。おでかけモード:指定した時間帯にプラグの電源を無作為にON/OFFし、在宅しているように見せかけることができます。
    用途デンリョクモニタリングキノウツキ 、スマートネットワーク接続必須です規格IEEE 802.11b/g/n、Bluetooth(初期設定用)使用場所屋内周波数(GHz)2.4
  • PoE スプリッタTL-POE10R TP-LINK

    PoE スプリッタTL-POE10R

    TP-LINK
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    IEEE 802.3af準拠のギガビット対応PoEスプリッタ。LANと電源を分離し非PoE機器に給電可能。
  • 5ポート ギガビット イージー スマート スイッチ TP-LINK

    5ポート ギガビット イージー スマート スイッチ

    TP-LINK
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    5ポートギガビット対応、管理機能付きイージースマートスイッチ。
  • 6ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+3ポート & PoE++1ポート搭載) TP-LINK

    6ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+3ポート & PoE++1ポート搭載)

    TP-LINK
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポートx6。PoE++ポートx1とPoE+ポートx3に対応し、イーサネットケーブル1本でデータと電源供給が可能。IEEE 802.3af/at/btに準拠。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。PoE+は各ポート最大30W、PoE++ポートは最大60WのPoE出力に対応。全ポート合計64WのPoE出力に対応。拡張(Extend)モードでは最大250mのPoE給電に対応。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。設定不要のプラグ&プレイ。
    材質金属製ポート数6接続方式~100m:1000Mbps、~250m:10Mbps
  • 5-Port Gigabit Easy Smart PoE/PoE+ Switch(4PoE+ポート搭載) TP-LINK

    5-Port Gigabit Easy Smart PoE/PoE+ Switch(4PoE+ポート搭載)

    TP-LINK
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    10/100/1000 Mbps RJ45ポート x 5 内4ポートはPoE+対応で、IEEE 802.3af/at準拠のPDにLANケーブル1本で電力とデータを同時に供給。全PoEポート合計120W供給可能。ネットワークのモニタリング・トラフィックの優先・VLAN・PoEオートリカバリーに対応 かんたん設定。Webベースの管理画面やEasy Smart Configuration Utilityから簡単に設定可能ノイズを出さないファンレスデザイン。
  • AX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    AX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    AX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント。高速WiFi 6:合計2976Mbps(574Mbps/2.4GHz +2402Mbps/5GHz)の高速接続。高効率WiFi 6:より多くのデバイスに快適なWi-Fi接続を提供。便利な管理システム:Omada SDNに統合することで、ローカルだけでなくWeb UIやOmadaアプリを使ってクラウド上からもネットワーク全体を管理可能。160MHzチャンネル:HE160によって5GHzの帯域幅が従来規格の2倍になり、より高速なデータ伝送を実現。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。Omadaメッシュ:複数のアクセスポイント間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現。PoE+対応:802.3at PoE+とDC(アダプター同梱)給電の両方に対応し柔軟な展開をサポート。超スリム設計:直径160mmx厚さ33.6mmのコンパクトサイズで幅広い環境にマッチする美しいデザイン。
    準拠規格IEEE 802.3atインターフェースギガビットLANポート伝送速度(Mbps)合計2976(574/2.4GHz +2402/5GHz)周波数(GHz)5、2.4
  • TL-WR841N TP-LINK

    TL-WR841N

    TP-LINK(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    300Mbps Wireless N Router、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M WAN + 4 10/100M LAN、2 fixed antennas
    電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)2.4 GHz:300 Mbps(802.11n)伝送方法Wi-Fi 4(IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz)周波数(GHz)2.4商品タイプWi-Fi4 無線ルータ
  • AX300 Nano USB Wi-Fi 6子機 TP-LINK

    AX300 Nano USB Wi-Fi 6子機

    TP-LINK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    高速 Wi-Fi 6 :最大 287Mbps の通信速度で、 Web ブラウジング・メールのやり取り・ SNS 共有がもっと快適にナノデザイン: PC に挿したままでも邪魔にならず、持ち運びに便利。かんたん設定:ドライバーを内蔵しているため、 PC に挿し込むだけですぐに使えるようになります。快適なネット通信: OFDMA と MU-MIMO によって、ご使用の PC で低遅延かつ効率的な Wi-Fi 接続が行えます。シームレスに Wi-Fi シェア:ブリッジモード (AP モード ) を活用すれば、 Wi-Fi ホットスポットに早変わり。複数デバイスとの高速接続が可能になります。
  • AX5400 6ストリーム ギガビットデュアルバンドWi-Fi 6ルーター TP-LINK

    AX5400 6ストリーム ギガビットデュアルバンドWi-Fi 6ルーター

    TP-LINK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    最大5.4Gbps(4804Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめます。縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。OFDMAとMU-MIMOによって複数のデバイスへ同時にデータを送ることができます。ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMeshデバイスと組み合わせることで、お家全体をシームレスにカバーできます。Alexaと紐付けて音声で制御すれば、よりスマートな暮らしを楽しめます。
    規格IEEE 802.11ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz)伝送速度(Mbps)5GHz:4804(802.11ax, HE160)、2.4GHz:574(802.11ax)周波数(GHz)2.4、5
  • AC1300 MU-MIMO対応 ナノUSB Wi-Fi子機 TP-LINK

    AC1300 MU-MIMO対応 ナノUSB Wi-Fi子機

    TP-LINK
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    AC1300 MU-MIMO対応 ナノUSB Wi-Fi子機。 合計1300 Mbps-最大400Mbps(2.4GHz)と867Mbps(5GHz)でリンク可能です(実測値ではありません)。 デュアルバンド対応-幅広く使われている2.4GHz WiFiと高速な5GHzに対応しており、環境を問わず柔軟に利用できます。
    インターフェースUSB周波数(GHz)2.4/5
  • AC1200 SIMフリー ホームルーター TP-LINK

    AC1200 SIMフリー ホームルーター

    TP-LINK
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    AC1200 SIMフリーホームルーター。回線工事不要:回線の引き込み工事不要で、SIMカードを挿して電源に繋げばインターネットに接続できます。SIMフリー:SIMロックがかかっておらず様々なバンドに対応しているので、幅広いキャリアのSIMカードを利用可能です。MU-MIMO機能を実装:伝送効率が大幅にアップし、複数台のデバイスと同時に通信しても通信速度が遅くなる心配はありません。TP-Link OneMeshTM対応:TP-Link OneMesh対応製品と連携すれば、コストをかけずに柔軟にメッシュWiFiを構築できます。場所を選ばず快適通信:搭載された2本のLTE外部アンテナにより、スムーズで安定した接続が可能になります。ギガビットポート搭載:帯域幅を多く消費するゲーム機やSTBなどのデバイスを有線でつないで、安定通信を確立することも可能です。固定回線でも利用可能:モデムや光回線のONUとルーターを有線接続すれば、一般的なWIFiルーターとしても利用可能です。Tetherアプリで手軽に設定・管理:Tetherアプリを使えば初期設定やルーターの管理が手軽にできます。
    規格IEEE802.11a/n/ac(5GHz)、IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)周波数範囲2.4GHz&5GHz伝送速度(Mbps)300(2.4GHz)、867(5GHz)
  • 8ポート ギガビット らくらくマウントスイッチングハブ TP-LINK

    8ポート ギガビット らくらくマウントスイッチングハブ

    TP-LINK
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    10/100/1000Mbps オートネゴシエーションとAuto-MDI/MDIX に対応した RJ45ポート x8マグネットが付属しているので金属製の壁等にかんたんにマウントが出来ます。グリーンイーサネットで省エネルギーを実現。IEEE 802.3x フローコントロールがデータ通信に信頼性をもたらします。金属製筐体で、壁掛けや据え置きで利用が可能。802.1p/DSCP QoS および IGMP スヌーピング機能に対応。設定不要のプラグ&プレイ。ゴム足はマグネットよりもほんの少し厚めなので磁石で壁面を傷付けることもなく、磁石での吸着にも問題はありません。
    材質金属ポート数8
  • 5GHz(867Mbps)屋外対応長距離Wi-Fi AP TP-LINK

    5GHz(867Mbps)屋外対応長距離Wi-Fi AP

    TP-LINK
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    PoE 給電が可能となりました。802.11ac規格に準拠し5GHz帯で867Mbpsの理論値に対応。最長5kmの長距離でデータを伝送。自動ペアリングとアジャイルLEDで効率的に展開可能。ギガビットイーサネットポートx3。Omada SDNに対応し、集中管理が可能。IP65の防塵防水性と6kvの雷保護に対応。パッシブPoE。技適取得済み。製品のマニュアルはすべて英語となり、設定と運用には専門知識が必須となります。
    準拠規格802.11ac伝送速度(Mbps)867周波数(GHz)5
...