カテゴリ
- メカニカル部品(36)
- 自動車補修部品(12)
- 保管用品(6)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- 制御機器(3)
- オフィス家具(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク純正部品(2)
- 電気材料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 切削工具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- スリーピース(35)
- マキタ(9)
- サンコー(三甲)(6)
- イノアック(4)
- コクヨ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- マイゾックス(2)
- タキロン(2)
- KOA(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アズワン(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 制研化学工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ユニカ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tp-130」の検索結果

TP規格コンテナー用 TP130 透明
アズワン¥1,337税込¥1,4711個5日以内出荷TP規格コンテナー用の専用フタです。仕様●材質:PP●外寸(mm):335×168×21アズワン品番67-7316-76
テープ付OPP袋
HEADS(ヘッズ)¥179~税込¥197~1パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03色クリア種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷トラスコ品番763-2452形状平刃タイプ色オフホワイトタイププレート付種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
スキャナーターゲットポール
マイゾックス¥23,980税込¥26,3781個欠品中コンパクトな1.3m直ポール カーボン製のため軽量。移動の負担を軽減。設置も容易。 トライレガーと併用時、基準点・特徴点に安定した設置が可能。付属品専用ケース材質カーボンファイバー全長(mm)1300質量(kg)0.7取付ねじ5/8インチポール径(Φmm)32
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ 牛若丸 本体
神沢精工(5件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット翌日出荷片手で楽々枝打ちが出来る枝打ち鋸。 アルミ製高枝鋸用ポールは非常に軽く、片手でも枝打ち・選定作業を楽に行うことができます。 脚立の上など不安定な場所でも扱いやすく安心して作業に集中することができます。 用途に合わせて鋸刃を取り替えることで色々な用途にお使いいただけます。用途枝打ち、造園剪定。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0刃長(mm)330目の粗さ荒目板厚(mm)1.5刃の種別GC-331-LH
コスモワイド21埋込トリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781箱(5個)5日以内出荷コスモシリーズワイド21の埋め込み型トリプルコンセント。コンセント差込口が3口で、電源タップの使用を減らし配線をスッキリ整理可能。寸法(mm)180×92×26色ホワイト質量(g)114シリーズコスモシリーズワイド21定格15A・125Vコンセント個数3
ログラン TP 車輪タイプ 旋回金具付
イノアック¥3,998~税込¥4,398~1個13日以内出荷材質(車輪)ログラン(ウレタン)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥2,398~税込¥2,638~1巻(5000個)ほか7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
ログラン TP 車輪タイプ 固定金具付
イノアック¥3,198~税込¥3,518~1個13日以内出荷材質(車輪)ログラン(ウレタン)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
フラップ会議テーブル コンフェスト スタンダードタイプ 幕板付き(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥84,980~税込¥93,478~1台7日以内出荷から22日以内出荷会議の集中力と満足度を高める充実した機能とバリエーション。組み合わせた際の美しさ、レイアウトのしやすさ、使用時の快適性、全てにこだわった平行スタックフラップテーブルの次世代スタンダード。仕様●耐荷重/天板:約50kg●機能/スクエアエッジ天板(舟底エッジ)、リフトロックキャスター(ストッパー2個付き)、アジャスター機能(最大8)、平行スタック、フルワイドパネル(樹脂)●保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年材質●天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード●脚:アルミダイカスト(磨き仕上げ)、支柱:アルミ押出材アルマイト仕上げ、キャスター:ウレタン(双輪)●パネル:樹脂押出材(ABS)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ログラン TP 車輪タイプ ストッパー・旋回金具付
イノアック¥4,298~税込¥4,728~1個13日以内出荷材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フラップ会議テーブル コンフェスト ハイスペックタイプ 幕板付き (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥94,980~税込¥104,478~1台7日以内出荷から22日以内出荷会議の集中力と満足度を高める充実した機能とバリエーション。組み合わせた際の美しさ、レイアウトのしやすさ、使用時の快適性、全てにこだわった平行スタックフラップテーブルの次世代スタンダード。仕様●耐荷重/天板:約50kg●機能/スクエアエッジ天板(舟底エッジ)、リフトロックキャスター(ストッパー2個付き)、アジャスター機能(最大8)、平行スタック、フルワイドパネル(木目)、配線トレー付き●保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年材質●天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード●脚:アルミダイカスト(磨き仕上げ)、支柱:アルミ押出材アルマイト仕上げ、キャスター:ウレタン(双輪)●パネル:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード(配線ダクト)スチールグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
フラップ会議テーブル コンフェスト シンプルタイプ 幕板付き (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥73,980~税込¥81,378~1台12日以内出荷から22日以内出荷会議の集中力と満足度を高める充実した機能とバリエーション。組み合わせた際の美しさ、レイアウトのしやすさ、使用時の快適性、全てにこだわった平行スタックフラップテーブルの次世代スタンダード。仕様●耐荷重/天板:約50kg●機能/スクエアエッジ天板(平エッジ)、リフトロックキャスター(ストッパー2個付き)、アジャスター機能(最大8)、平行スタック、フルワイドパネル(樹脂)●保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年材質●天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード●脚:アルミダイカスト(粉体塗装)、支柱:アルミ押出材アルマイト仕上げ、キャスター:ウレタン(双輪)●パネル:樹脂押出材(ABS)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オイルフィルター
サンエレメント(150件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
国産車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)(444件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から4日以内出荷優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1
ユニカ¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌々日出荷テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。用途コンクリート
DCギアドモータ TP-2932C-IMタイプ
スリーピース¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
ドリルチャックセット品
マキタ¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷用途木工キリ専用適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TD061D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD130D、TD132D、TD144D)
工具キャッチャーEX
マキタ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷適合TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
サンボックス TP131
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷から5日以内出荷内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺5、97、102、122型 両短辺12S型適合TP130フタ材質PP形状底面:SF (TPタイプ)タイプTP規格耐荷重(kg)1315フタなし底形状TPタイプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×168×103適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)、12S型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×123×80コンテナ種類ベタ目