94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TP-23/24用のコレット。
用途ドリル、タップの保持に。 適合サイズ(mm)1.2~2.0/2.5~3.2 全長(mm)40 質量(g)5 材質 アズワン品番65-1699-46
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

TP-23/24用のコレット。
用途ドリル、タップの保持に。 適合サイズ(mm)0.1~1.2/2.0~2.5 全長(mm)40 質量(g)5 材質 アズワン品番65-1699-45
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

1セットほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1個ほか
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ピンバイス エンジニア 動画あり
プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用
種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つまみ細工用カットクロスを便利に収納。
ホワイト 仕切りあり 関連資料(15.03MB)
1箱(19cm×13cm)ほか
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 取り扱いが楽で両面テープ等での固定が可能。一般的な溶剤系インクを使用。 ターポリンは、最もポピュラーで低価格の看板素材です。
用途屋内・屋外両方使用可能 材質ターポリン 仕様特殊加工:防炎 厚さ(mm)0.37 耐候性6ヶ月 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,498 税込8,248
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USBを3つに増設
用途USBType-Aポート2口とUSBType-Cポート1口を搭載しています。機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付きです。USBType-A⇔USBType-C変換アダプタ付きです。角度を最大約90度変えて使用可能です。(2段階)。ヒューズ付き(内臓)です。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

急速充電対応のUSB充電器
用途急速充電対応のUSB Type-Aポート1口とUSB Type-Cポート2口を搭載しています。機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。角度を最大約90°変えて使用可能です。(5段階)。ヒューズ付き(内蔵)です。 仕様●PD:30W●QC3.0:18W 定格電圧 DC V12/24共用
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。
材質青鋼 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USBを3つに増設
用途USBType-Aポート2口とUSBType-Cポート1口を搭載しています。機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付きです。USBType-A⇔USBType-C変換アダプタ付きです。角度を最大約90度変えて使用可能です。(2段階)。ヒューズ付き(内臓)です。コード長:約15cm
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

小さい働き者。木工細工・楽器など細かい部分の加工に。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。身丈・台厚・台丈指定の細工鉋も制作可能です。
材質青鋼 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯用品をスマートに収納できます。 たっぷり収納可能な大きめのサイズです。
用途携帯用品の収納・持ち運び。 仕様カラビナ付 対応55mm幅ベルトまで対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。
用途曲線削りに使用 材質青紙1号+錬鉄 材質(台)白樫 関連資料(0.5MB)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

1個
489 税込538
3日以内出荷

1個
129 税込142
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

2面用垂直テーブルスタンド。複数の小型フラットパネルモニターで作業するグラフィックデザイナー、放送局、およびその他のユーザーに堅実で独立したソリューションを提供します。
1個
68,900 税込75,790
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ゴム足
エコ商品
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等 材質EPDM タイプネジ止め型 種類ゴム足 硬度65±5度 機能高締付型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
46 税込51
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オリコンや台車・カゴ車に引っかけて、内容物がわかる表示板や行先を示す看板として使用できます。ホワイトボード用のペンで書き消しが可能です。引っ掛けた後は外れにくいので一時的なメモとしても使用可能です。
用途搬送時の内容物がわかる銘板として。搬送物の行先を示す看板として。一時的なメモとして トラスコ品番631-7671 材質PET樹脂 幅(mm)30 縦(mm)235 横(mm)145 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
578 税込636
当日出荷

#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。 廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。 強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。 材質ポリエチレン(PE) ハトメピッチ(cm)90 ブルー 番手2200 厚さ(mm)0.25 耐久性(年)2 引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適!。液菅側も保温し空気断熱効果で、結露対策に最適!。高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決!。保温材20mmタイプよりも低コスト!。狭い場所での施工性UP!
材質 長さ(m)20
1巻
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線による変色がなく、クリアな外観を保つとても丈夫なポリウレタン保護フィルムで制作されたシートは、車種専用にカットされているため、柔軟で、近代的なバイクの複雑なカーブの形状にもマッチします。また、フィルムが透明なので、バイクの見た目を損なうことなく、衣類やレーシングスーツからの摩擦から表面塗料を保護することができます。
1個
4,000 税込4,400
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

Mitsukin(三金商事)ヘキサタープ
エコ商品
様々なアレンジが出来る、超大型4m×5.84mの大型タープができました!。タープの両サイドが地面に着くほどのサイズ感で、いろんなキャンプシーンで役立ちます!地面まで片面を低く設置することで風除けとしても使えます。UVカット&耐水。タープ裏面に紫外線カット効果の高いシルバーコーティングを施したUV50+。紫外線から守ります。また、生地の表面ははっ水理加工処理済み、。耐水圧2000mm以上の防水性能です。
付属品本体、ポープ×8、ペグ×8、ポール×2、収納袋、取扱説明書 材質生地:ポリエステル100%、ポール:スチール 質量(kg)約4 寸法(幅W×奥行D)(mm)タープ:4000×5840 耐水圧(mm)生地:2000 紫外線カットUV50+ RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×150×150 ポール長(mm)2300
1台
9,998 税込10,998
欠品中

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
トラスコ品番217-8364 接続口径Rc1/4 全長(mm)114 質量(kg)0.4 使用圧力(MPa)1 貯油量(cm3)25 使用流体空気 最大空気処理流量(m3/min)0.41 アズワン品番64-8732-18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

KHK(小原歯車工業)ZSTP シュネーベルガー
モジュール歯直角:m2(正面ピッチ:CP6.667) 歯数30 仕様追加工:可能 形状S1 質量(kg)0.74 ねじれL 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料SCM440 ねじれ角19°31′41″ 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11 転位係数0.085 中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)200 組立距離(mm)54
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

●圧迫感のないボードで、視界を狭めません。●ボードマーカーで書き消し出来ます。
用途●カジュアルオフィスに最適。●視界を遮らない安全なボードとして活用出来ます。 仕様板面色:透明 付属品専用イレーザー 1個、グラスボードマーカー(6色)各1本、粘着糊付マグネットテープ 1個 トラスコ品番391-1967 材質板面:特殊コーティングアクリル板(片面)、フレーム:アルミ、ベース:スチール(キャスター付) 枠の色シルバー 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)584×883 外寸法・高さ(mm)1620 外寸法・奥行(mm)460 外寸法・間口(mm)648
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

粉受け、マーカーボックスをなくしたシンプルデザイン。圧迫感ゼロ!カジュアルオフィス等にカキ・コミュニケーション 圧迫感の無いボードで視野を狭めません。新しいコミュニケーションボードでアイデアや想像力を無限に引き出します。
付属品専用イレーザー1個・グラスボードマーカー(6色)x1セット・粘着糊付マグネットテープx1個 材質板面:特殊コーティングアクリル板(片面仕様)・アルミ枠・ベース部:スチール 材質(表面)ボード:特殊コーティングアクリル板
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質ABS樹脂 質量(g)757 長さ(m)2 サイズ(Φmm)48.6
1セット(2本)ほか
4,820 税込5,302
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)







関連キーワード