35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(三甲)TP 330 マドフタ
RoHS
材質PP 短辺(mm)(外寸)331 長辺(mm)(外寸)331 外寸法・高さ(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

サンコー(三甲)TP 330 フタB
RoHS
材質PP 短辺(mm)(外寸)331 長辺(mm)(外寸)331 外寸法・高さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
3日以内出荷

サンコー(三甲)TP330 フタ
材質PP タイプ外寸ぴったり 外寸(mm)335×335×21
1個
698 税込768
翌々日出荷

サンコー(三甲)TP330 フタ ウィンドウ
材質PP 外寸(mm)331×331×31 適合カード差し5型(ワンタッチ式)
1個
799 税込879
翌々日出荷

1個
1,327 税込1,460
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
109,800 税込120,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

掛け布団のズレや落下の防止に。 マットレスの下に差し込むだけ、簡単取り付け。 2Pタイプで両サイドの設置もOK、ズレやすい2辺に設置もOK。
用途マットレスの下に本体から伸びる脚部分を挟ませれば設置OK。 らくらく設置で自在に場所が変えられます。 材質スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約1800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27×40×45(1個あたり)
1セット(2個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷


掛け布団のズレや落下の防止に。マットレスの下に差し込むだけ、簡単取り付け。2Pタイプで両サイドの設置もOK、ズレやすい2辺に設置もOK。
用途マットレスの下に本体から伸びる脚部分を挟ませれば設置OK。らくらく設置で自在に場所が変えられます。 材質スチール(粉体塗装) ブラウン 区分新品 質量(g)約1800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):27×40×45(1個あたり)
1セット(2個)
2,098 税込2,308
3日以内出荷

KHK(小原歯車工業)KHK シュネーベルガー
・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。
材質S45C 形状S1
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シュネーベルガー歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじれ左方向 材質SCM440 表面処理黒染 種別歯研はすば歯車 形状S1 圧力角(°)20 ねじれ角19°31′41″ 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ZSTP歯研はすば歯車
ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。
材質(本体)SCM440 表面処理研削部以外黒染 圧力角(°)20 ねじれ角19°31′41″ 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品 歯面硬度50~60HRC ねじれ方向L
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ
深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。 溝数4
1本
88,980 税込97,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)3.3k 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402(1005M) テクノロジー厚膜
1袋(100個)
219 税込241
翌々日出荷

KHK(小原歯車工業)KHK シュネーベルガー
ナブテスコ社製精密減速機GHシリーズにピッタリ
材質SCM440 シリーズZSTP 穴径(mm)AH725
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)Rシリーズピニオンギヤ
表面処理歯部・追加工部以外黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面硬度50~60HRC
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
929 税込1,022
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)歯研はすば歯車 ZSTP-E
ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
材質(本体)SCM440 表面処理研削部以外黒染 圧力角(°)20 ねじれ角19°31′41″ 熱処理調質・歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品 歯面硬度50~60HRC ねじれ方向L
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10000個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

用途ファックス・コピーで縮尺された図面を読み取る時に、威力を発揮します!
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
主な適合純正品番TP-1051SB 適合機種Z150/Z170/QR-330/QR-340/QR-350/QR-375/QR-385/QR-395/TP-20/TP-50 種別汎用 適合メーカーセイコー/SEIKO
1セット(6本)
7,298 税込8,028
翌々日出荷

1個ほか
988 税込1,087
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

紫外線による変色がなく、クリアな外観を保つとても丈夫なポリウレタン保護フィルムで制作されたシートは、車種専用にカットされているため、柔軟で、近代的なバイクの複雑なカーブの形状にもマッチします。また、フィルムが透明なので、バイクの見た目を損なうことなく、衣類やレーシングスーツからの摩擦から表面塗料を保護することができます。
1個
4,000 税込4,400
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様(カード差し取付面)両短辺 適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ、(嵌合)サンボックスCシリーズ 種別C 材質PP 有効内寸(mm)292×292×85 外寸(mm)334×334×99 内寸(mm)300×300×95 フタなし 底形状全面フラット 圧縮荷重(kN[kgf])18.57(1895) 適合カード差し3-2型(ワンタッチ式)、12.5型(ワンタッチ式) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンボックス
材質PP 外寸(mm)335×335×103 フタなし 底形状格子リブ
1個ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンボックス
仕様(カード差し取付面)両長辺19、19-3、98、103型 両短辺3-2型 適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ 種別331M 材質PP 寸法(mm)(アミ目)側底面6×6 有効内寸(mm)290×290×86 外寸(mm)335×335×103 内寸(mm)300×300×96 フタなし 底形状格子網目 圧縮荷重(kN[kgf])20.6(2100) 適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、3-2型(ワンタッチ式) コンテナ種類メッシュ
1個ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンボックス
材質PP 規格TP規格 フタなし 底形状TP規格網目リブ コンテナ種類メッシュ
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


仕様メーカーシリーズ:TP1200ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:12.1 inディスプレイの解像度:1280 x 800pixelsディスプレイの色:色ポート数:4ポートタイプ:3 x USB, RS485プロセッサのタイプ:X86オンボードメモリ:12 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc幅:330mmSiemens TPタッチスクリーンHMIディスプレイ. KTP / TP HMIパネル(TFTカラーワイドスクリーンディスプレイとキーパッド付). 高解像度のTFTワイドスクリーンディスプレイ メンブレンキーパッド LED付きファンクションキー インターフェイス内蔵 IP65保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999,800 税込1,099,780
7日以内出荷


偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。
1個
51,980 税込57,178
12日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

500ml試料缶中の塗料等の粘度を正確に仕上げられた回転翼の抵抗値により100回転の秒数を測定します。回転翼が約30秒で100回転するようにオモリを決めて時間を測定し、KU値を算出する試験機です。
寸法(mm)210×210×415 アズワン品番61-9653-90
1個
559,800 税込615,780
91日以内出荷

関連キーワード