入力に対して出力が複数になる分岐端子台です。主電源を分割しそれぞれの機器に給電する時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,240
税込¥1,364
5日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥1,330
税込¥1,463
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
色白(ホワイト93)
径(Φmm)165
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)62
埋め込み深さ(mm)176
光源寿命40000時間
容量(VA)64/65/68(100V/200V/242V)
クラス7500クラス
配光角度(°)80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
パネルガラスパネル付
埋込高(mm)必要高:176
調光の可否非調光
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当
横型マシニングセンター用取付穴があいています。
材質FC250
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)45
埋め込み深さ(mm)176
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
カットオフアングル15°
従来光源CDM-TP150W相当
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)62
埋め込み深さ(mm)176
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
カットオフアングル15°
従来光源CDM-TP150W相当
材質S45C
寸法F(mm)7
寸法G(mm)11
適合ボルト径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
IGTP-825ATは、1000BASE-X SFPと10/100/1000BASE-T IEEE 802.3at PoE+ポート間のメディア変換を行います。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(g)389
タイプPoE:エンドスパン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150 x 43.8 x 72.94
取付け方法ウォールマウント可能
仕様ハードウェアバージョン1
出力(W)PoEバジェット:30
ポート数DATA入力 1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート、DATA+DC出力 10/100/1000BASE-T PoE+対応:1ポート
電源DC24~56V
材質(ケース)IP67準拠 IK10アルミニウムメタルケース
電源供給方式2ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!
・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。
・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用
・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに
仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合)
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
寸法(mm)7×15
質量(kg)ライン本体のみ約1.6
長さ(m)10
適合規格ROHS
全光束(Lm)約14000
発光色昼光色(6000K)
点灯方式1パターン
効率120W
作業温度範囲(℃)-25~45
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)
照射方式裏表両面発光
耐衝撃(等級)IK10
入力電圧AC 100V
電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
スイッチ動作On-(On)
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式PCB
コンタクトのコンフィギュレーションDP
ターミナルタイプスルーホール
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】42.5【モーター部】35.4
寸法L(mm)【ギア】11
電圧(V)24
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)2.94
許容ラジアル荷重(N)4.9
ドライバタイプTPDR-68A
関連キーワード