カテゴリ
- 卓上消耗品(16)
- 店舗什器・備品(7)
- バイク部品(6)
- テープ(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 河淳(23)
- 光(2)
- つくし工房(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(2)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- サンドビック(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 制研化学工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- SBS(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- HIKMICRO(1)
エコロジープロダクト
「tp-94」の検索結果

片面再剥離式両面テープ
つくし工房¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷片面は強粘着で、もう片面は再剥離を組み合わせた両面テープです。 テープの貼り直し性、リワーク性に優れます。 ポリエステルフィルムを芯材に用いているため、高いテープ強度を有します。 再剥離面は、のり残りの少ないテープです。再剥離可適合用途再剥離主なワーク大面材、パーツ
ポリカ中空ボード2枚入り 簡易内窓用フレーム&レールセット用 透明
光¥4,198税込¥4,6181箱(2枚)当日出荷ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。用途簡易内窓用フレーム&レールセット用。(窓寸法幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用)。トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。適合小窓トラスコ品番195-0030材質ポリカーボネート長さ(mm)900幅(mm)450厚さ(mm)4色透明使用温度範囲-20~110℃適合サイズ窓寸法 幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用サイズ(mm)450×900
長袖コート 給食衣 食品工場 白衣 衛生
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷接触冷感性・通気性の良い、鮮やかな全5色展開の給食衣です。接触冷感素材を使用、背中のベンチレーションで通気性も抜群で、暑い現場でも快適です。袖口には、取り外し可能な毛髪落下防止ネット、異物や体毛の落下を抑えながら、快適な着け心地を実現しました。異物混入防止に配慮し、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。さまざまな体型や着用シーンに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。白・水色・緑・ラベンダー・テラコッタの5色展開で、工場内での交差汚染防止に役立ち、用途に応じた使い分けが可能です。学校・福祉施設・社員食堂・病院などの、給食サービスの現場におすすめです。用途食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け仕様ファスナー セミオートスライダー・本体袖口 ゴム入り・本体袖口 ゴム交換ホール・インナー袖口 メッシュ&ゴム入り・背中ベンチレーション規格男女兼用混率(%)【本体/制電トロピカル】ポリエステル84%・綿15%・複合繊維(ポリエステル)1%【メッシュ部】ポリエステル100%生地制電トロピカル生地性能暑さ対策・制電・接触冷感
長袖コート 給食衣 食品工場 白衣 衛生
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷接触冷感性・通気性の良い、鮮やかな全5色展開の給食衣です。接触冷感素材を使用、背中のベンチレーションで通気性も抜群で、暑い現場でも快適です。袖口には、取り外し可能な毛髪落下防止ネット、異物や体毛の落下を抑えながら、快適な着け心地を実現しました。異物混入防止に配慮し、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。さまざまな体型や着用シーンに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。白・水色・緑・ラベンダー・テラコッタの5色展開で、工場内での交差汚染防止に役立ち、用途に応じた使い分けが可能です。学校・福祉施設・社員食堂・病院などの、給食サービスの現場におすすめです。用途食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け仕様ファスナー セミオートスライダー・本体袖口 ゴム入り・本体袖口 ゴム交換ホール・インナー袖口 メッシュ&ゴム入り・背中ベンチレーション規格男女兼用混率(%)本体/制電トロピカル:ポリエステル84%・綿15%・複合繊維(ポリエステル)1%メッシュ部/ポリエステル100%機能暑さ対策・制電・接触冷感生地制電トロピカル
片面再剥離式両面テープ
つくし工房¥1,598~税込¥1,758~1巻6日以内出荷片面は強粘着で、もう片面は再剥離を組み合わせた両面テープです。テープの貼り直し性、リワーク性に優れています。ポリエステルフィルムを芯材に用いているため高いテープ強度を有しています。再剥離面はのり残りが少ないです。用途被着体から再剥離したい場合に。
ポリカ中空ボード2枚入り 乳白半透明 簡易内窓用フレーム&レールセット用
光¥13,980税込¥15,3781箱(6枚)翌々日出荷ポリカーボネード樹脂製だから耐久性に優れています。空気層を持つ中空構造なので、断熱・保温性に優れています。厚さ(mm)4材質/仕上ポリカーボネート色乳白半透明
サーマルカメラ
HIKMICRO¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台32日以内出荷赤外線サーモグラフィカメラ。1秒の高速フォーカス。柔軟に回転するレンズとスクリーン。屋外用に設計。多様な交換レンズ。連続デジタルズーム仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)分解能【温度(NETD)】<35 mK温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ5.0インチLCDタッチスクリーンフォーカス【最短撮影距離】0.3mフレームレート25Hz駆動時間(時間)4(×2)
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射 ・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き! ・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。 ・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用 ・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合)セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)寸法(mm)7×15質量(kg)ライン本体のみ約1.6長さ(m)10消費電力(W)120適合規格ROHS全光束(Lm)約14000入力電圧(V)AC100発光色昼光色(6000K)点灯方式1パターン光色昼光色作業温度範囲(℃)-25~45RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)照射方式裏表両面発光耐衝撃(等級)IK10電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)エコロジー商品省エネ
セカンドスキン タンクプロテクション
R&G RACING PRODUCTS¥6,998税込¥7,6981個62日以内出荷紫外線に強い、丈夫な高品質ポリウレタンを用いて製作させた保護フィルムです。車種専用にカットされているため、柔軟で最新のバイクの複雑なカウル形状にもマッチします。また、フィルムが透明なので、バイクの見た目を損なうことなく外観を保ちます。タンクに装着することにより、衣類やレーシングスーツの摩擦から表面塗料を保護します。適合車種YAMAHA(ヤマハ) YZF-R9(25-)
セカンドスキン タンクプロテクション
R&G RACING PRODUCTS¥6,998税込¥7,6981個62日以内出荷紫外線による変色がなく、クリアな外観を保つとても丈夫なポリウレタン保護フィルムで制作されたシートは、車種専用にカットされているため、柔軟で、近代的なバイクの複雑なカーブの形状にもマッチします。また、フィルムが透明なので、バイクの見た目を損なうことなく、衣類やレーシングスーツからの摩擦から表面塗料を保護することができます。
EFDテアロスタンド
河淳¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷皿や天板を組み合わせることにより、多層ステージが展開できるスタンドです。 分解可能ですのでコンパクトに収納できます。色半透明材質(本体)PC均等耐荷重(kg)10関連部品DCA176TP,DCA177TP
メラミングリル楕円型プレート
河淳¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷色黒関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
メラミングリル角型プレート
河淳¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷色黒関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
メラミングリル丸型プレート
河淳¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
メラミン丸型北欧調プレート
河淳¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷色白材質(本体)メラミン、スベリ止め付寸法H(mm)16関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
メラミン丸型プレート
河淳¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷色白材質(本体)メラミン、スベリ止め付寸法H(mm)16関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
メラミン丸型アルベトレー
河淳¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷材質メラミン、スベリ止め付関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
メラミン丸型大理石調プレート
河淳¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷材質(本体)メラミン、スベリ止め付寸法H(mm)16関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
メラミン丸型木目調プレート
河淳¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷色黒材質(本体)メラミン、スベリ止め付寸法H(mm)16関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
EFDボント丸皿
河淳¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷材質PC寸法H(mm)41関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
EFDタルス角皿
河淳¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷材質(本体)PC関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
メラミンミルトレー
河淳¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷ホーローをイメージしたデリカ用トレーです。縁に施されたカラーラインが売場を明るく華やかに演出します。寸法H(mm)50寸法D(mm)250
メラミン角型アルベトレー
河淳¥11,900~税込¥13,090~1個4日以内出荷メンテナンスに優れた木目調の樹脂トレーです。材質メラミン、スベリ止め付高さ(mm)32関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
弦月飾皿
河淳¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷演出と機能を兼ね備えたデリカ皿です。深い奥行き感のある塗装を施しており、高級なイメージで惣菜商品を引き立てます。材質ABS高さ(mm)57短辺(mm)230長辺(mm)290関連部品DFA155,DFA153KB,DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
弦月飾盆
河淳¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷材質ABS色黒高さ(mm)57短辺(mm)249長辺(mm)299関連部品DFA154BU,DFA154GG,DFA154RA,DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-657J+
3M(スリーエム)¥269,800税込¥296,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。フードのネック部分が二重構造になっており、内側のカバーをウェア内に納めることで送られた空気を胸元に取り込めます。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9055粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP94号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
NS-1(96-98)/スティード/ジェイド等 左レバー
ALBA(アルバ)¥1,490~税込¥1,639~1個8日以内出荷から9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左単体メーカーHONDA適合車種NS-1(96-98) /NSB50T/V/W AC12、NS-1(91-95) /NSB50M/P/R/S AC12、マグナ50(95/99/00) /MG50S/X/1 AC13、CBX125F(84-92) /FE/FH/FN JC11、MVX250F(83) /D MC09、GB250クラブマン(87-97) /H/J/L/P/S/V MC10、レブル250 /CA250TF/TG MC13、レブル250(87-96) /CA250TH/TJ/TL/TN/TP/TR/TT/TT2 MC13、VTZ250(87-92) /H/H-2/J/K MC15、NSR250R/SP/SE(88-94) /MC16/18/21/28、VT250スパーダ(88-91) /VT250J MC20、ジェイド250/S(91-92) /CB250FM/2/FN-3/FP/FP-2 MC23、VT250ゼルビス(91-97) /VT250FN/FN-2 MC25、V-twinマグナ250(94-00) /VT250CR/CT/CV/CX/C1 MC29、ホーネット250(96-99) /CB250FT/V/X/FV/FX MC31、VTR250(98-99) /W/W2/Y MC33、AX-1(87-89) /NX250 J/K/3 MD21、BROS400(88-90) /NT400J/K/KⅡ/L/L2 NC25、CL400(99) /W NC38、スティード400/VCL/VSE(88-96) /NC26、スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /NC26/37、VRX400ロードスター(95-96) /VRX400T NC33、シャドウ400(00) /NV400C1/C2V NC34、シャドウスラッシャー400(00-01) /NV400CX/C2X NC34、CB400フォア(97-98) /V/W/WⅡ NC36、CB400SF/Ver.S/Ver.R(99-01) /R/S/T/V/NC/W NC31、CB400SFハイパーV-TEC(99-01) /SFX-J/2J/3J/4J NC39、CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB-1/TYPEⅡ(89-91) /CB400FK/2 FL/2 FM/2 NC27、CB400SS(01) /SS2 NC41、CBR400F/エンデュランス/F3(85-87) /FF/F2F/F2E-YA NC17、CBX400F(84-88) /FF NC07、CBX400F/インテグラ(81-82) /F2C NC07、CBX550インテグラ(82-88) /F2D PC04、スティード600(88-96) /PC21、ホーネット600(98-99) /CB600FW/FX PC34、ホーネット600('99-01) /CB600FX/FY/F1 PC34、CBR750スーパーエアロ/ハリケーン(87-88) /FH/FJ RC27、CB750(92-95) /F2N RC42、マグナ750(93) /VF750CR/CS/CDS RC43、シャドウ750(97-00) /RC44、シャドウスラッシャー750(00) /RC48、CBR900RRファイアーブレード(98-99) /W/X SC33、CB900ホーネット/SC48 CB900F1、X-11 (00) /CB1100SF左右区別左適合排気量(cc)50