長袖コート 給食衣 食品工場 白衣 衛生
接触冷感性・通気性の良い、鮮やかな全5色展開の給食衣です。
接触冷感素材を使用、背中のベンチレーションで通気性も抜群で、暑い現場でも快適です。
袖口には、取り外し可能な毛髪落下防止ネット、異物や体毛の落下を抑えながら、快適な着け心地を実現しました。
異物混入防止に配慮し、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。
フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。
さまざまな体型や着用シーンに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
白・水色・緑・ラベンダー・テラコッタの5色展開で、工場内での交差汚染防止に役立ち、用途に応じた使い分けが可能です。
学校・福祉施設・社員食堂・病院などの、給食サービスの現場におすすめです。
- 混率(%)
- 本体/制電トロピカル:ポリエステル84%・綿15%・複合繊維(ポリエステル)1%
メッシュ部/ポリエステル100%
- 用途
- 食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け
- 仕様
- ファスナー セミオートスライダー・本体袖口 ゴム入り・本体袖口 ゴム交換ホール・インナー袖口 メッシュ&ゴム入り・背中ベンチレーション
- 規格
- 男女兼用
- 機能
- 暑さ対策・制電・接触冷感
- 生地
- 制電トロピカル
- 内容量
- 1枚
全30種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
飲食・食品工業用ウェア の新着商品
カテゴリ

















![高温作業環境向けラグラン長袖ジャンパー シーズン[作業服] 高温作業環境向けラグラン長袖ジャンパー シーズン[作業服]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03262712-260827-02.jpg)
![高温作業環境向けラグラン長袖ジャンパー シーズン[作業服] 高温作業環境向けラグラン長袖ジャンパー シーズン[作業服]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03262730-260827-08.jpg)






![高温作業環境向けイージーパンツ シーズン[作業服] 高温作業環境向けイージーパンツ シーズン[作業服]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03262748-260827-10.jpg)
![高温作業環境向けイージーパンツ シーズン[作業服] 高温作業環境向けイージーパンツ シーズン[作業服]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03262721-260827-02.jpg)
![高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服] 高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03262897-260827-02.jpg)
![高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服] 高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03262809-260827-02.jpg)
![高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服] 高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03262931-260827-02.jpg)
![高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服] 高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03262739-260827-02.jpg)


