カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(6)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-a-004」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディップモールキャップ プラグ用 日東工器

    ディップモールキャップ プラグ用

    日東工器(15件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • タックポケット LION (ライオン事務器)

    タックポケット

    LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
    539税込593
    1冊(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質透明PPフィルム製穴間隔(mm)80用、裏面粘着剤付
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)

    CKD
    61,738税込67,912
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)

    CKD
    48,275税込53,103
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC

    12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組]

    KTC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)12.7セット商品数14ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32付属品ピン・リング仕様アンパックシステム/パワーフィットセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4M-12TP、13TP、14TP、17TP、19TP、21TP、22TP、24TP、27TP、30TP、32TP/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.6タイプミリケース寸法(mm)W385×D120×H50
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-8~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-8~)

    CKD
    45,238税込49,762
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
  • スピードコントローラPP エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラPP エルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • ぬくもり手すりUB コーナー WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりUB コーナー

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトでシンプル!L型手すりの取り付けに! 32Φと35Φの丸棒に使用できます。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:4本材質本体:ZDC2、カバー:PP形状コーナーブラケットサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ディップモールキャップ 日東工器

    ディップモールキャップ

    日東工器
    529税込582
    1個
    翌日出荷
    塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。
    材質樹脂(PVC)
  • ぬくもり手すりUB 直受 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりUB 直受

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS形状直受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • CoroBore(R) 825 / 826用カートリッジ サンドビック

    CoroBore(R) 825 / 826用カートリッジ

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ぬくもり手すりUB 壁受 丸 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりUB 壁受 丸

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりUB 壁受 角 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりUB 壁受 角

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • オイルフィルター MANN-FILTER

    オイルフィルター

    MANN-FILTER
    869税込956
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
  • TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
  • 配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)4000規格JIS G3459
  • スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    4,590税込5,049
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準仕様形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気包装形態クリーンルームロックナットシルバー材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • 配管用ステンレス鋼管  溶接管  JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)4000規格JIS G3459
  • 配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)4000規格JIS G3459呼び径(B)3/8外径(Φmm)17.3厚さt(mm)2呼び径(A)10
  • 配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)4000規格JIS G3459厚さt(mm)4
  • FLUKE-1587 FC/SI  絶縁マルチメーター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-1587 FC/SI 絶縁マルチメーター

    フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    絶縁抵抗測定 5レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避豊富なマルチメーター測定項目ローパスフィルターでモーターインバーター測定絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能PI/DARテスト
    用途絶縁抵抗計機能付き定格絶縁電圧(V)50、100、250、500、1000有効最大表示値2GΩ交流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V直流電圧600mV、6V、60V、600V、1000V付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165× 絶縁試験スイッチ付きプローブ、80BK-A、単3電池×4トラスコ品番836-9099寸法(mm)203×100×50スイッチあり温度測定範囲(℃)-40.0~537.0周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz直流電流400mA、60mA抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm保証期間3年交流電流400mA、60mA静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-033 CAT IV 600V/CAT III 1000V確度抵抗:±(0.9%+2カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント)材質(チップ)ステンレス保管温度範囲(℃)-40~60チップタイプ先端:2平面 14長動作温度範囲(℃)-20~55基本確度直流電圧:±(0.09%+2カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電流:±(1.5%+2カウント)、静電容量:±(1.2%+2カウント)、周波数:±(0.1%+1カウント)IP等級IP40
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-6~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-6~)

    CKD
    42,888税込47,177
    1個
    6日以内出荷から39日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6
  • リレー用渡りバー(丸端子タイプ) 篠原電機

    リレー用渡りバー(丸端子タイプ)

    篠原電機
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
  • Lascar サーミスタボード S43-TPシリーズ LASCAR

    Lascar サーミスタボード S43-TPシリーズ

    LASCAR
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様特性測定:温度●深さ:25mm●メータタイプ:電子●4チャンネルサーミスタアドオンボード. S43-TPは4チャンネルのサーミスタボードで、SGD 43-A Panel Pilot ACEディスプレイメータに温度測定機能を追加します。 Panel Pilot Ace設計ソフトウェアを使用すれば、温度入力の表示、記録、グラフ作成を選択できます。 SGD 43-Aメータの背面に装着すれば、サーミスタボードは最高で4つのサーミスタ入力を提供します。 付属の1 mのサーミスタプローブが3.5 mmのソケットに装着されており、金属シースで密閉されています。. 特長と利点:. SGD 43-A 4.3インチのディスプレイメータとの併用向け 最高4つの温度チャンネルを測定 PPA Design Studio向けの専用テンプレート ねじ端子又は3.5 mmフォノ入力 4 k7 → 22 k NTCサーミスタ抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • Semtech 双方向 TVSダイオード SEMTECH

    Semtech 双方向 TVSダイオード

    SEMTECH
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Semtech 単方向 TVSダイオードアレイ SEMTECH

    Semtech 単方向 TVSダイオードアレイ

    SEMTECH
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログタイプ 4線式タッチパネル(TP02シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    アナログタイプ 4線式タッチパネル(TP02シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    7,798税込8,578
    1個
    10日以内出荷
    アナログタイプ 4線式タッチパネル(TP02シリーズ) 入力方式:指、ペン共用 EU-RoHS指令対応
    使用温度範囲(℃)-20~70シリーズTP02入力方式【画面(TP専用)】指・ペン共用RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙セット カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙セット

    カノマックス(KANOMAX)
    369,800税込406,780
    1セット
    30日以内出荷から38日以内出荷
    クリモマスター風速計本体・プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙のセット品です。携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。
    用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)2プリンター印字方式/感熱ラインドット方式用紙サーマル紙(感熱紙)データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0印字速度最大100mm/秒応答速度1秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状指向性紙幅(mm)58相対湿度(%RH)-