100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

竿が完全に固定できるので高精度の用途に使用できます。 表面はシルバー仕上げにより反射を抑え、文字が見やすくなっています。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。精密用。 竿長(mm)304 竿厚さ(mm)1.5 質量(g)155 トラスコ品番229-7159 材質/仕上ステンレス(SUS420J2) 目量 直径(mm)120
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。 材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE) 形状折りたたみ 厚さ(mm)0.22 ブルー エコマーク認定認定 番手(#)3000 引裂強度(N)縦120、横90 耐久性(年)約2 ハトメピッチ(cm)90 特性耐候 グリーン購入法適合 引張強度(N/5cm)縦620、横600 エコマーク認定番号23 128 007
1枚
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
1箱(20個)
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~70 シリーズTP 定格電圧(V)(最大)DC30 構造LEDなし 定格電流(A)(最大)0.1 絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V) 保存温度範囲(℃)-25~85 スイッチ特性ON-(ON) 色調非照光 メッキ接点:銀メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 特性操作:モーメンタリー 回路構成2PDT 耐電圧(V/min)AC500 実装方法スルーホール 作動力1.47±0.98N 最大接触抵抗(mΩ)50 電気的寿命(万回)1 接触機構ノン・ショーティング
1個
210 税込231
当日出荷

インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。 材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー) 適合材コンクリート
1パック(50本)
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け 付属品ソケット1本 材質ステンレス(SUS410) 表面処理サスガード処理(SG) 適合材コンクリート
1パック(50本)
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

つくし工房養生テープ
特殊粘着剤を使用しており、のり残りしにくい設計です。 用途によって色分けして使用できます。
主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3.28 引張強度(N/10mm)59.2
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 種別ノーマルタイプ 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)3
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ABS/PLA/PPでの造形に有効な3Dプリンタ造形テーブル用接着剤です。 造形テーブルに塗布することで、造形テーブルと造形物の密着性を高め、造形物の反りやテーブルからの剥がれを防ぎます。
用途3Dプリンタテーブル用接着剤 成分アクリル樹脂 分類水溶性接着剤 メーカー東京インキ 正味量30mL
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1個
特価
86,900 税込95,590
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

CT-05SD用温度センサー。本体には2本まで同時に接続可能。
温度範囲(℃)-199~+850(保証) コード長さ(m)約1m プローブ径3.2×長さ150mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷

独自の撥水処理を施したナイロン繊維を使用する事で、10回洗濯した後でも水を弾きます。 カケンテストセンターにて洗濯と、吸水性試験を実施しています。 スイスSanitized社の抗菌剤をPVC樹脂に配合しています。 80年以上にわたり、この分野を切り開いてきた同社の抗菌剤をPVC樹脂に配合することで臭いの原因となる細菌の繁殖を抑制し、フレッシュな状態を保ちます。 丈夫で柔らかいPVC発泡構造が、ドライでもウェットでもオイルでも優れたグリップ力を発揮します。 発泡樹脂に加え、表面のすべり止めが更に優れた防寒手袋です。 インナーに丈夫でしっかりした起毛アクリルを使用し、背抜きでも暖かいです。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、パトロールなどに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
1袋(50個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

マザーツールPT100Ωセンサー
測定範囲(℃)-50~+400 コード長さ(m)約1.1 型番TP-101 プローブ長(mm)Φ2.3×150 アズワン品番1-1450-13
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

様々な国の言葉をあしらった、心付けやお礼を渡すときに使える「ぽち袋」です。日本にはチップの文化はありませんが、海外の方に日本の文化に触れてもらうきっかけとして。
文字内容お礼 入数(枚)3 寸法(幅W×高さH)(mm)65×110 大入
1袋
259 税込285
4日以内出荷

細かな配慮で、確かな使いやすさ。
グリーン購入法適合 仕様中紙なし 穴数2.4.30穴 シート厚さ(mm)0.08 外形寸法(横×縦)(mm)230×300
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129 税込142
3日以内出荷

テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
1袋(100枚)ほか
429 税込472
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く) 大容量タイプシリーズ
最高使用圧力(MPa)1 種別ノーマルタイプ 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~+60 最高真空圧力-100kPa 破壊圧力(MPa)4 使用流体空気・真空
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ TPシリーズ
RoHS
口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。 接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。 照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。 LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。
種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・アイボリー ボタン形状丸・角 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 保存温度範囲(℃)-25~+85 使用温度範囲(℃)-10~+70 電気的寿命10000回 耐電圧(V)AC500 1分間 作動力1.47±0.98N
1個
539 税込593
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ(mm)38.1 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 列数1
1リンク
479 税込527
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

液面から最大1m深度のスラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100000mPa・sまで)の採水に適しています。FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディにFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。また分解・洗浄できない溶接式のため、コンタミが防げます。ATEX(欧州防爆指令)準拠品。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行い、衛生的です。
先端穴径(mm)10 胴外径(Φmm)21
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱)
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
1箱(500個)ほか
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細身×荒削りな風合いの金属調フレームです。モノトーン・セピナな色合いの写真やアンティークな写真やポストカードを引き立たせます。 透明板は軽くて安全なPET板を使用しています。ギフトとしても贈れる、白上下箱入りです。
仕様スタンド・吊り金具付き(縦・横兼用)、化粧箱入り 材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.5mm厚)、裏板・スタンド:MDF RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液面から最大1m深度の非粘性液(約10000mPa・sまで)の採水に適しています。
先端穴径(mm)1.5 胴外径(Φmm)21
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



前澤給装工業配管セット
温水床暖房用部材
用途戸建用配管セット 10A×15m 関連資料承認図面(0.12MB)
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TP10114-0125 屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP125 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具 材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) ブラック サイズTP125 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(2個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

TP10114-0040 屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP40 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具 材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) ブラック サイズTP40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

TP10110-0100 ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP100 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具 材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) スーパータフポリブルー サイズTP100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS430 材質(ボルト・ナット)ユニクロ
1セット(5個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

TP10110-0075 ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP75 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具 材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) スーパータフポリブルー サイズTP75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS430 材質(ボルト・ナット)ユニクロ
1セット(5個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

TP10110-0025 ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP25 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具 材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) スーパータフポリブルー サイズTP25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS430 材質(ボルト・ナット)ユニクロ
1セット(10個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

TP10115-0150 ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP150 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具 材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) ブラック サイズTP150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SPCCドブメッキ 材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
1セット(2個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

TP10112-0100 ELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP100 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具 材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) スーパータフポリブルー サイズTP100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

TP10115-0025 ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP25 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具 材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) ブラック サイズTP25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SPCCドブメッキ 材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
1セット(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

TP10115-0020 ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP20 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具 材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) ブラック サイズTP20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SPCCドブメッキ 材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
1セット(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷