工作や模型製作など、用途は多彩。
材質OPS
厚さ(mm)0.2
色透明
サイズB4
寸法(縦×横)(mm)364×257
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥139
税込¥153
当日出荷
ファイバー入りの樹脂を使用、リムーバーは新形状を採用し、奥まった個所のクリップの取り外しが可能、ヘラタイプはオーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応します。
用途自動車の内装の取り外しに。
トラスコ品番821-7828
セット内容ナロウタイプリムーバーAP201-CN、フラットタイプリムーバーAP201-CF、フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS
質量(g)125
1セット(5本)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。
材質青紙1号+錬鉄
サイズ7寸
材質(台)白樫
関連資料(0.5MB)
クリップクランププライヤ:各種クリップ・クランプ類の取外し、ゴム類の脱着。ハンディリムーバー:内装外装部品の取外し。
トラスコ品番821-7827
セット内容・クリップクランププライヤ(CCP-190)・ハンディリムーバー(AP201-10A)
全長(mm)クリップクランププライヤ:190ハンディリムーバー:180
質量(g)クリップクランププライヤ:140ハンディリムーバー:30
1セット
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。
接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。
照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。
LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。
電気的寿命10000回
耐電圧(V)AC500 1分間
ファイバー入りの樹脂を使用、オーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応、ナロウタイプやフラットタイプで浮かしたパネルをスプーンタイプでこじあけて取り外します。
用途自動車の内装の取り外しに。
トラスコ品番821-7829
セット内容フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS
質量(g)70
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。
部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ステップ数(段)1
様々な国の言葉をあしらった、心付けやお礼を渡すときに使える「ぽち袋」です。日本にはチップの文化はありませんが、海外の方に日本の文化に触れてもらうきっかけとして。
文字内容お礼
入数(枚)3
寸法(幅W×高さH)(mm)65×110
柄富士
1袋
¥259
税込¥285
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等
材質EPDM
タイプネジ止め型
種類ゴム足
硬度65±5度
機能高締付型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
使用温度範囲(℃)-10~70
シリーズTP
定格電圧(V)(最大)DC30
構造LED付き
定格電流(A)(最大)0.1、(最小)0.000001
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)
保存温度範囲(℃)-25~85
スイッチ特性ON-ON
色調赤
メッキ接点:金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性操作:モーメンタリー
回路構成2PDT
耐電圧(V/min)AC500
順電圧(V)(公称)2.0(最大)2.5
順電流(mA)30
実装方法スルーホール
作動力1.47±0.98N
最大接触抵抗(mΩ)100
最大逆電圧(V)DC5
電気的寿命(万回)1
接触機構ノン・ショーティング
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
駐車場用目地材:エキスパンタイTP型!。芯材が硬く、通りが出やすい。キャップ幅20mmの細い目地。ビックリするほど軽い!。キャップはガラス繊維配合で、曲がらない!強度アップ!。カッター、ハサミで加工できるので、もうノコギリはいらない!。アンカー部位を2つ作ることによりキャップ浮きと沈みを解消!
用途土間、駐車場用
長さ(mm)1500
タイプアンカータイプ
本体幅(mm)16
キャップ幅(mm)20
メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
セイコーインスツル株式会社サーマルプリンターの高精度・高信頼性を最大限に引出すためにご使用下さい。
トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -4.3 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 V。パッケージタイプ = SOT-89。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 2.1 W。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -100 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -7 V。最大動作周波数 = 120 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 4.6 x 2.6 x 1.6mm。汎用PNPトランジスタ、1.5 A超、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
揺動角度(°)170~190
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
31日以内出荷
関連キーワード