55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
1,790 税込1,969
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方 種別シングルハンマー
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
1袋(20個)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

特殊繊維「Agファイバーペン先」を搭載し、 鉛筆軸の形状を模した、バツグン反応のギガスクール向けタッチペン ペン先にシルバーコートした特殊繊維「Agファイバーペン先」を採用しています。 「Agファイバーペン先」が画面に触れると、導電性の特殊繊維が広がって接触面積を確保します。 そのため、ペン先をつぶすことなく感度良く反応して安定した筆記が可能です。 タッチペン先は消耗しますが、「Agファイバーペン先」は本体からペン先を取り外して交換することができるので、本体はそのまま経済的にご使用できます。 タッチペンの反応が悪くなったり、タッチペン先の色が茶褐色に変化したときが交換時期です。 ペン先キャップ内に予備の「替ペン先」をセットしていますので、ペン先が摩耗した時にすぐに交換が可能です。 鉛筆と同じ6角軸で、しっかりとした持ち方で使える軸に設計しました。軸色は、高級鉛筆「uni(ユニ)」と同じ、高級感ある”uni(ユニ)色”の塗装で鉛筆のイメージを表現し、国内生産で安心を提供いたします。
先端径(Φmm)8.2 商品タイプ本体 色(軸)uni色 ブラウン
1本
529 税込582
当日出荷

用途携帯電話、スマートフォン、タブレット、シェーバー、各種ACアダプター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突刺しプローブ
コネクタΦ2プローブ・チップ対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱)
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
1箱(200個)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


1リンク
239 税込263
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

IGTP-825ATは、1000BASE-X SFPと10/100/1000BASE-T IEEE 802.3at PoE+ポート間のメディア変換を行います。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g)389 タイプPoE:エンドスパン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150 x 43.8 x 72.94 取付け方法ウォールマウント可能 仕様ハードウェアバージョン1 出力(W)PoEバジェット:30 ポート数DATA入力 1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート、DATA+DC出力 10/100/1000BASE-T PoE+対応:1ポート 電源DC24~56V 材質(ケース)IP67準拠 IK10アルミニウムメタルケース 電源供給方式2ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ピッチ(mm)38.1 材質(本体)プラスチック タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 列数1
1リンク
279 税込307
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1リンク
249 税込274
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷









ショア硬度70のHRBゴムを装着し、走行の軽いキャスターです。旋回パーツ部分は防塵用のカバーで覆われており、埃や塵の堆積によるキャスター旋回性能へのダメージを軽減します。
材質(車輪)HRBゴム 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:HRBゴム ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0651
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)素材のキャスターです。
材質(車輪)ポリプロピレン(PP) トラスコ品番835-8153 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリプロピレン(PP) 質量(g)620 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0702
1個
799 税込879
当日出荷


ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)素材のキャスターです。
材質(車輪)ポリプロピレン(PP) トラスコ品番835-8154 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリプロピレン(PP) 質量(g)710 ストッパー回転ストッパー 2018年トラスコ掲載ページ2 0702
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)820 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402(1005M) テクノロジー厚膜
1袋(100個)
199 税込219
翌々日出荷

厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H 定格電力(W)0.1 抵抗(Ω)8.2k 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402(1005M) テクノロジー厚膜
1袋(100個)
219 税込241
翌々日出荷

1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
929 税込1,022
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10000個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

仕様●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W
1セット(10000個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)



同時交換で”新車並み”の効きが復活
用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的 仕様部分防錆処理済み、グリース付属 セット内容パッド4枚、ローター2枚
1セット
8,000 税込8,800
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ナノマテリアル対応。高性能フィルタ。
タイプねじ込み 国家検定合格番号第TP82号、第TP83号 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
用途分電盤等のBOX内の穴あけ セット内容ダイス・ポンチ(上刃・下刃)
1組
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大サイズパンチ用です。
用途鋼材穴あけ打抜き用
1本
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード